EATON GH195-12-50 Hydraulic Hose Bulk 3/4 50 Feet | AA2BAC 10C335

EATON GH195-12-50 Υδραυλικός σωλήνας όγκος 3/4 50 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA2BAC Μοντέλο: GH195-12-50Κωδ. Σταυρού: 10C335

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,215.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική μάνικα
Υλικό κάλυψηςΕπέκταση AQP
Μέγεθος παύλας12
Μάνικα μέσα Dia.3 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50ft.
Μάνικα έξω από το Dia.1.1 "
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα9.5 "
Πίεση λειτουργίας3000 psi
Ενίσχυση2 πλεξούδα καλωδίων
Παράγοντας ασφαλείας4:1
Θερμ. Εύρος-40 έως 302 F
Υλικό σωλήνωνΕπέκταση AQP
ΧαρακτηριστικάΌγκος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.31
Ύψος πλοίου (cm)63.5
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ4009220050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος παύλαςΜάνικα μέσα Dia.Μήκος εύκαμπτου σωλήναΜάνικα έξω από το Dia.Ελάχ. Λυγίστε την ακτίναΠίεση λειτουργίαςΤιμή
EATON GH195-10-50 Υδραυλικός εύκαμπτος σωλήνας 5/8 50 πόδια | AA2BAB 10C334 GH195-10-50105 / 8 "50ft.1.65 "8"3250 PSI€1,596.77
EATON GH195-16-50 Υδραυλικός εύκαμπτος σωλήνας 1 50 πόδια | AA2BAD 10C336 GH195-16-50161"50ft.1.42 "12 "2500 psi€2,851.46
EATON GH195-20-50 Hydraulic Hose Bulk 1-1/4 50 Feet | AA2BAE 10C337 GH195-20-50201-1 / 4 "50ft.1.65 "16.5 "2250 PSI€3,745.31
EATON GH195-24-50 Hydraulic Hose Bulk 1-1/2 50 Feet | AA2BAF 10C338 GH195-24-50241-1 / 2 "50ft.2.03 "20 "1750 psi€4,193.91
EATON GH195-32-50 Hydraulic Hose Bulk 2 50 Feet | AA2BAG 10C339 GH195-32-50322"50ft.2.53 "25 "1500 psi€5,557.45
EATON GH195-4-50 Υδραυλικός εύκαμπτος σωλήνας 1/4 50 πόδια | AA2BAH 10C340 GH195-4-5041 / 4 "50ft.0.53 "4"5800 PSI€1,208.45
EATON GH195-6-50 Υδραυλικός εύκαμπτος σωλήνας 3/8 50 πόδια | AA2BAJ 10C341 GH195-6-5063 / 8 "50ft.0.69 "5"5000 psi€1,394.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON GH195-12-50 Υδραυλικός σωλήνας όγκος 3/4 50 πόδια
€2,215.09 /μονάδα