Ο σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 227-U είναι κατάλληλος για τη συγκράτηση ασταθών τεμαχίων σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας ξύλου και κατασκευής. Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής είναι μια κατάλληλη επιλογή για εφαρμογές όπου το τεμάχιο εργασίας πρέπει να σφίγγεται / αποσυνδέεται επανειλημμένα καθ 'όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Αυτός ο χειροκίνητος σφιγκτήρας εναλλαγής έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει μεγάλο κύκλο ζωής όταν χρησιμοποιείτε τυπικούς βραχίονες σύσφιξης και ατράκτους. Διαθέτει ράβδο σχήματος U που έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει τη γρήγορη ρύθμιση του άξονα κατά μήκος της ράβδου συγκράτησης. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στον εργαζόμενο να προσαρμόσει τον σφιγκτήρα εναλλαγής για τεμάχια εργασίας διαφορετικού μεγέθους. Ο σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 227-U συνοδεύεται από ρυθμιζόμενη άτρακτο από νεοπρένιο που διατηρεί το τεμάχιο εργασίας ακίνητο καθ 'όλη τη διάρκεια της λειτουργίας και το εμποδίζει να χαλαρώσει / γλιστρήσει. Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για ελαχιστοποίηση ζημιών / φθοράς έναντι λειαντικών συνθηκών και εξωτερικών χώρων. Ωστόσο, αυτός ο σφιγκτήρας δεν συνιστάται για εφαρμογές κατεργασίας. Οι σφιγκτήρες της σειράς Destaco 227 προσφέρονται επίσης σε όλες τις κατασκευές από ανοξείδωτο ατσάλι, ευθεία βάση U και φλάντζα με ανοιχτές παραλλαγές στη βάση Raptor Supplies.
Χρήσεις:
- Ο σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 227-U έχει σχεδιαστεί για την εκτέλεση εργασιών συναρμολόγησης, τον έλεγχο εξαρτημάτων και κλεισίματος και εργασίες επεξεργασίας ξύλου σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για εργασίες επεξεργασίας και συγκόλλησης τροφίμων, αλλά δεν συνιστάται για εφαρμογές κατεργασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 227-U έχει μεγάλη απόσταση λαβής στην ανοιχτή θέση για εύκολη σύσφιξη.
- Διαθέτει ατσάλινη κατασκευή για αντοχή και άτρακτο νεοπρενίου για σύσφιξη.
- Διαθέτει σχεδιασμό χαμηλού προφίλ για μέγιστη απόσταση από το χέρι μεταξύ της λαβής σφιγκτήρα και της μπάρας U.
- Διαθέτει βάση με στυλ φλάντζας με δύο ζεύγη οπών στερέωσης για ευκολία εγκατάστασης σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας.
- Διαθέτει πλαστική λαβή που παρέχει μέγιστη πρόσφυση και ελαχιστοποιεί την κούραση του χρήστη για παρατεταμένη χρήση.
- Το Destaco προσφέρει επίσης ένα ευρύ φάσμα κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης σε μια ποικιλία διαμορφώσεων, όπως βραχίονας σύσφιξης με στυλ γάντζου, λαβή τύπου στυλ χαμηλού προφίλ & μηχανισμό ασφαλείας Toggle Lock Plus.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ο σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 227-U υποστηρίζει διάφορα αξεσουάρ που παρέχονται από την Destaco, συμπεριλαμβανομένης της ατράκτου νεοπρενίου με επίπεδη άκρη (Destaco 225208-Μ) και πλυντήριο με φλάντζα Destaco 507107.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 227-U είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015.
Εγκατάσταση:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας Destaco 227-U έχει φλαντζωτή βάση με δύο ζεύγη οπών στερέωσης για ασφαλή εγκατάσταση σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας. Κατόπιν απαίτησης, αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα ξεβιδώνοντας απλά τις 4 βίδες χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Η μάρκα προσφέρει οριζόντιους σφιγκτήρες συγκράτησης σε άλλα στυλ στερέωσης βάσης;
Α. Ναι, εκτός από την παραλλαγή Destaco 227-U με φλάντζα βάσης U bar, η μάρκα προσφέρει ευθεία βάση U bar (Destaco 227-UB) και ανοιχτή μπάρα με φλάντζα βάσης (Destaco 227-UL) οριζόντιους σφιγκτήρες επίσης.
Ε. Τι είναι ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης;
A. Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες Destaco έχουν σχεδιαστεί για να κρατούν το τεμάχιο ακινητοποιημένο σε μια επίπεδη επιφάνεια / πάγκο εργασίας για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές όπως ξυλουργική και μεταλλουργία.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά έγκειται στη θέση της λαβής όταν ο σφιγκτήρας βρίσκεται στη θέση κλειδώματος. Μια κάθετη λαβή σφιγκτήρα τοποθετείται κάθετα (κάθετα στη βάση) όταν είναι κλειδωμένη, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής, τοποθετείται οριζόντια (παράλληλα με τη βάση).
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης, όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στις γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια των διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Πώς λειτουργούν οι οριζόντιοι σφιγκτήρες;
Α. Ορισμένοι σφιγκτήρες στυλ U όπως ο σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 227-U διαθέτουν μια άτρακτο από νεοπρένιο με επίπεδη άκρη που χειρίζεται χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μια λαβή / μοχλό. Αυτή η κίνηση της λαβής σπρώχνει τον άξονα στο τεμάχιο εργασίας και το εμποδίζει να μετακινηθεί στη μέση λειτουργία, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι χρωματιστές λαβές δεν έχουν τέτοια σημασία, παρά μόνο για να δηλώσουν μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό γίνεται για να ειδοποιήσει τον χειριστή πού βρίσκεται η χειρολαβή και πού και πότε πρέπει να την πιάσει.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες από χάλυβα από το Destaco είναι επιχρυσωμένοι για αντοχή και ελαχιστοποίηση της φθοράς σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες, διατίθενται επίσης παραλλαγές από ανοξείδωτο χάλυβα.