Εναλλαγή των συγκροτημάτων ατράκτου σφιγκτήρα είναι προσαρτημένα στον βραχίονα σύσφιξης ενός σφιγκτήρα εναλλαγής για να συγκρατούν με ασφάλεια ένα τεμάχιο εργασίας κατά τη διάρκεια εφαρμογών συγκόλλησης, διάτρησης ή φρεζαρίσματος στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας. Αυτά τα συγκροτήματα ατράκτου έχουν κατασκευή από χάλυβα και διαθέτουν επίπεδες, στρογγυλεμένες και περιστρεφόμενες μύτες νεοπρενίου σε στυλ ποδιού. Επίπεδη άκρη συγκολλημένο νεοπρένιο Οι άξονες έχουν μετρικά σπειρώματα για γρήγορη στερέωση στις ράβδους σύσφιξης των σφιγκτήρων εναλλαγής. Διαθέτουν κατασκευή χωρίς LABS (σιλικόνη) με μύτη νεοπρενίου για αντοχή στο λάδι & σύσφιξη βαρέως τύπου ενώ αποτρέπουν το στίγμα / σήμανση των επιφανειών εργασίας λόγω υψηλής πίεσης λειτουργίας ή δύναμης σύσφιξης. Οι μύτες νεοπρενίου αντέχουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -20 έως 100 βαθμούς C και έχουν σκληρότητα 80 Shore A για την αποφυγή τριβής / συστροφής / κάμψης που σχετίζονται με ζημιές. Αυτοί οι άξονες συνοδεύονται από παξιμάδια μαρμελάδας για να χωρέσουν υλικά διαφορετικού πάχους, επιτρέποντας προσαρμογές μεταξύ των αποστάσεων σύσφιξης. Ο άξονας νεοπρενίου με επίπεδη άκρη Destaco 225208-M έχει μεταλλικό σώμα με σπείρωμα M8 και μύτη νεοπρενίου πλάτους καπακιού 0.83 ιντσών. Ο άξονας έχει μήκος 2.09 ίντσες για προσαρμογή ανάλογα με το τεμάχιο εργασίας. Raptor Supplies παρέχει αυτόν τον άξονα σε παραλλαγές με μήκη που κυμαίνονται από 0.87 έως 3.27 ίντσες.
Χρήσεις:
Ο άξονας νεοπρενίου με επίπεδη άκρη Destaco 225208-M χρησιμοποιείται ιδανικά με σφιγκτήρες εναλλαγής για τη συγκράτηση των τεμαχίων κατά τη διάρκεια εργασιών συγκόλλησης, διάτρησης και φρεζαρίσματος στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο άξονας Destaco 225208-M χρησιμοποιείται για να συγκρατεί τα τεμάχια εργασίας προσαρτώντας στη ράβδο σύσφιξης των σφιγκτήρων εναλλαγής.
- Αυτός ο άξονας έχει σπειρώματα M8 (μετρικά) για εύκολη εγκατάσταση και αντοχή σε κραδασμούς/κίνηση.
- Είναι εξοπλισμένο με άκρο νεοπρενίου που αποτρέπει τη φθορά / ζημιά στην επιφάνεια του τεμαχίου εργασίας λόγω της μεγάλης δύναμης σύσφιξης.
- Η μύτη από νεοπρένιο παρέχει ιδιότητες αντοχής στο λάδι και χωρίς σιλικόνη για εξαιρετική διάρκεια ζωής και ανθεκτικότητα.
- Έχει σκληρότητα 70 - 80 Shore A και αντέχει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -20 έως 100 βαθμούς C.
- Ο άξονας έχει μήκος 2.09 ίντσες και πλάτος καπακιού 0.83 ίντσες.
- Συνοδεύεται από παξιμάδια μαρμελάδας για τη ρύθμιση του άξονα ανάλογα με το μέγεθος και το πάχος του τεμαχίου εργασίας.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Σφιγκτήρες Series Destaco 817-UE και 207, 225 & 227: Ο άξονας με επίπεδη άκρη Destaco 225208-M χρησιμοποιείται με μοντέλα από χάλυβα αυτών των πνευματικών σφιγκτήρων εναλλαγής / χειροκίνητης συγκράτησης για συγκράτηση / σύσφιξη τεμαχίων εργασίας χωρίς να καταστρέφεται η επιφάνεια του σφιγκτήρα.
- Ροδέλλες με φλάντζα και συγκρατητές μπουλονιών: Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει αυτές τις ροδέλες και τα μπουλόνια συγκράτησης για τη στερέωση του προσαρτημένου άξονα σε σταθερή θέση.
- Ανταλλακτικά καλύμματα / άκρες: Αυτά τα ανταλλακτικά άκρα ή καπάκια χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων άκρων νεοπρενίου του συγκροτήματος ατράκτου.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Το συγκρότημα ατράκτου σφιγκτήρα εναλλαγής Destaco 225208-M συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για να διασφαλιστεί η περιβαλλοντική υγεία, η ασφάλεια του χρήστη και η αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο συνδεδεμένος άξονας με επίπεδη άκρη Destaco 225208-M μπορεί να στερεωθεί με ασφάλεια στον βραχίονα σύσφιξης ενός σφιγκτήρα εναλλαγής χρησιμοποιώντας το σώμα του με σπείρωμα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ερ. Διατίθενται άλλες παραλλαγές του άξονα Destaco 225208-M Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει μια παρόμοια άτρακτο με 3.27 ιντσών μήκος. Προσφέρουμε επίσης Destaco αυτοκρατορικό νεοπρένιο με σπείρωμα άτρακτοι, περιστρεφόμενοι άξονες ποδιών, στρογγυλεμένες άξονες και εξαγωνικές άξονες κεφαλής.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ατράκτων με επίπεδες άκρες και των ατράκτων με περιστρεφόμενο πόδι;
Α. Οι συγκολλημένοι άξονες με επίπεδη άκρη χρησιμοποιούνται για τη μείωση της σήμανσης σε εύθραυστες ή γυαλισμένες επιφάνειες, ενώ οι περιστρεφόμενοι άξονες ποδιών χρησιμοποιούνται όταν ένα τεμάχιο εργασίας με μεγάλη επιφάνεια πρέπει να συσφίγγεται.
Ε. Σε τι διαφέρει η δύναμη σύσφιξης από τη δύναμη / χωρητικότητα συγκράτησης;
Α. Ο όρος "δύναμη ή ικανότητα συγκράτησης" υποδηλώνει την ιδανική αντοχή του σφιγκτήρα για τη συγκράτηση του εξοπλισμού, των τεμαχίων προς κατεργασία ή της λαμαρίνας στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια άλλων βιομηχανικών εφαρμογών. Η δύναμη συγκράτησης μετράται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής του σφιγκτήρα, επομένως δεν παρέχει ένα πρακτικό μέτρο της χωρητικότητας του σφιγκτήρα. Η δύναμη σύσφιξης ή η δύναμη άσκησης υποδηλώνει την πραγματική δύναμη που ασκείται από τον σφιγκτήρα στα τεμάχια εργασίας για τη συγκράτηση τους. Η δύναμη σύσφιξης είναι γενικά μικρότερη από την ικανότητα συγκράτησης, λόγω πολλών παραγόντων, όπως η θέση του άξονα στη ράβδο σύσφιξης και η αντίθετη δύναμη που εφαρμόζεται στον σφιγκτήρα.
Ε. Ποιο γράσο συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco;
A. Συνιστάται ένα γράσο ζεύξης, όπως το Mobil XTC για χρήση με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας.
Ε. Χρησιμοποιούνται οι σφιγκτήρες Destaco για εφαρμογές ανύψωσης ή ανύψωσης;
A. Όχι, οι σφιγκτήρες Destaco έχουν βαθμολόγηση φορτίου μόνο για εφαρμογές σύσφιξης. Δεν έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ή ανύψωσης.