Το συγκρότημα ατράκτου νεοπρενίου με επίπεδη μύτη Destaco 201208-M διαθέτει μια κοχλιωτή ράβδο με ελαστικό πώμα για τη στερέωση των υλικών στις επιφάνειες εργασίας. Όταν το ελαστικό πώμα αρχίζει να φθείρεται, αυτός ο άξονας εξαλείφει τον κίνδυνο αμαύρωσης και λειτουργεί ως μονάδα αντικατάστασης για τους σφιγκτήρες εναλλαγής για την προστασία τους από ζημιές που προκαλούνται από τριβή / συστροφή / κάμψη. Εξασφαλίζει επίσης τη βέλτιστη λειτουργικότητα και απόδοση κατά τις εργασίες συγκόλλησης, διάτρησης και φρεζαρίσματος στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας. Αυτός ο άξονας μπορεί να ρυθμιστεί για να δέχεται υλικά διαφορετικού πάχους και μπορεί να τοποθετηθεί σε συμβατούς σφιγκτήρες εναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων χειροκίνητων, ηλεκτρικών και υδραυλικών σφιγκτήρων. Διαθέτει κατασκευή από νεοπρένιο για να επιδεικνύει χημική σταθερότητα διατηρώντας την ευελιξία σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -20 βαθμούς έως 100 βαθμούς Κελσίου, καθώς και εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δύναμη σύσφιξης. Το άκρο από νεοπρένιο αποτρέπει το χάραγμα και παρέχεται με παξιμάδια μαρμελάδας για προσαρμογές μεταξύ της απόστασης σύσφιξης. Έχει ιδιότητες αντοχής στο λάδι και χωρίς σιλικόνη για εξαιρετική διάρκεια ζωής και προσφέρει σκληρότητα έως και 85 Shore A.
Προσφέρουμε επίσης άξονες από ανοξείδωτο χάλυβα για απόδοση ανθεκτική στη διάβρωση. Εάν θέλετε να τα παραγγείλετε, απλώς ζητήστε μια προσφορά για το ίδιο Raptor Supplies.
Χρήσεις:
Αυτός ο άξονας νεοπρενίου με επίπεδη άκρη Destaco 201208-M προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον ιδανικό για εργασίες συγκόλλησης, διάτρησης και φρεζαρίσματος στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο άξονας νεοπρενίου με επίπεδη άκρη Destaco 201208-M έχει κόκκινο πώμα και κατασκευή νεοπρενίου για ανθεκτικότητα.
- Προσφέρει σκληρότητα Rockwell έως 85 Shore A.
- Αυτός ο άξονας είναι ικανός να ανέχεται θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -20 έως 100 βαθμούς Κελσίου.
- Εγγυάται απόδοση ανθεκτική στο λάδι και χωρίς σιλικόνη για εξαιρετική διάρκεια ζωής.
- Το άκρο που είναι κατασκευασμένο από νεοπρένιο αποτρέπει τη φθορά.
- Αυτός ο άξονας παρέχεται με παξιμάδια μαρμελάδας για να επιτρέπεται η ρύθμιση της απόστασης σύσφιξης.
- Το σώμα με σπείρωμα του άξονα επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση.
- Ο άξονας νεοπρενίου με επίπεδη άκρη Destaco 201208-M έρχεται με μετρικά σπειρώματα για να παρέχει μεγάλη επιφάνεια πίεσης στη διατομή των βιδών και εγγυάται αντοχή στους κραδασμούς.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ο άξονας νεοπρενίου με επίπεδη άκρη Destaco 201208-M λειτουργεί ως ανταλλακτικό συγκρότημα για τους σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς 201 της μάρκας, για λύσεις υψηλής απόδοσης, αυτοματισμού και περιορισμού.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Αυτός ο άξονας νεοπρενίου με επίπεδη άκρη 201208-M είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.
Εγκατάσταση:
- Ο άξονας νεοπρενίου με επίπεδη άκρη Destaco 201208-M έχει σώμα με σπείρωμα για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ερ. Διατίθενται άλλες παραλλαγές ατράκτων Raptor Supplies?
A. Ναι, Raptor Supplies προσφέρει επίσης Destaco περιστρεφόμενοι άξονες ποδιών, στρογγυλεμένες άξονες και εξαγωνικές άξονες κεφαλής.
Ερ. Η Destaco προσφέρει άξονες σε κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα;
Α. Ναι, αυτοί οι άξονες Destaco είναι επίσης διαθέσιμοι σε παραλλαγές από ανοξείδωτο χάλυβα για να παρέχουν απόδοση χωρίς διάβρωση και βελτιωμένη διάρκεια ζωής. Ζητήστε μια προσφορά για αυτούς τους άξονες Raptor Supplies.
Ε. Ποιος άξονας είναι καλύτερος - νεοπρένιο ή ανοξείδωτος χάλυβας;
Α. Και οι δύο τύποι ατράκτων έχουν μοναδικά χαρακτηριστικά. Οι άξονες νεοπρενίου έχουν μύτες κατασκευασμένες από νεοπρένιο για να αποτρέπουν τη φθορά κατά τη διάρκεια της κατασκήνωσης και παρουσιάζουν χημική σταθερότητα διατηρώντας την ευελιξία σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών. Από την άλλη πλευρά, οι άξονες από ανοξείδωτο χάλυβα εξασφαλίζουν παρατεταμένη διάρκεια ζωής λόγω των αντιδιαβρωτικών ιδιοτήτων και εξασφαλίζουν υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό σε εξαιρετικά υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η συνολική ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται στο τεμάχιο εργασίας κατά το κλείσιμο ή το κλείδωμα του σφιγκτήρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής. Γενικά είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Ωστόσο, η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η θέση του άξονα, η περιοχή του κυλίνδρου, η οπή του κυλίνδρου, το μήκος του βραχίονα σύσφιξης και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.