Το συγκρότημα ατράκτου του σφιγκτήρα μεταγωγής Destaco 240208-M ή ο άξονας νεοπρενίου με κολλημένο επίπεδο άκρο αποτελούν μια ράβδο με σπείρωμα με ελαστικό πώμα, το οποίο χρησιμοποιείται για τη στερέωση υλικών στις επιφάνειες εργασίας. Αυτή η άτρακτος νεοπρενίου με επίπεδη άκρη εξασφαλίζει βέλτιστη λειτουργικότητα και απόδοση κατά τις εργασίες συγκόλλησης, διάτρησης και φρεζαρίσματος στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας. Όταν το ελαστικό πώμα αρχίζει να φθείρεται, αυτός ο άξονας εξαλείφει τον κίνδυνο παραμόρφωσης και λειτουργεί ως μονάδα αντικατάστασης για τους σφιγκτήρες εναλλαγής. Αυτό παρατείνει τη διάρκεια ζωής των σφιγκτήρων εναλλαγής και τους προστατεύει από ζημιές που προκαλούνται από τριβή / συστροφή / κάμψη. Το συγκρότημα ατράκτου σφιγκτήρα εναλλαγής Destaco 240208-M μπορεί να ρυθμιστεί για να χωράει υλικά διαφορετικού πάχους και μπορεί να τοποθετηθεί σε συμβατούς σφιγκτήρες εναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων χειροκίνητων, ηλεκτρικών και υδραυλικών σφιγκτήρων. Ο άξονας διαθέτει κατασκευή νεοπρενίου για να επιδεικνύει χημική σταθερότητα διατηρώντας την ευελιξία σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -20 έως 100 βαθμούς Κελσίου και εξασφαλίζοντας μέγιστη δύναμη σύσφιξης. Επιπλέον, η άτρακτος νεοπρενίου με επίπεδη μύτη έχει διαμορφωθεί με μύτη νεοπρενίου για να αποτρέπεται το στρώσιμο και παρέχεται με παξιμάδια μαρμελάδας για προσαρμογές μεταξύ των αποστάσεων σύσφιξης. Έχει ιδιότητες αντοχής στο λάδι και χωρίς σιλικόνη για εξαιρετική διάρκεια ζωής και προσφέρει σκληρότητα 80 - 85 Shore A.
Χρήσεις:
Ο άξονας νεοπρενίου με επίπεδη άκρη Destaco 240208-M προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον προσαρμόσιμο σε εφαρμογές όπως συγκόλληση, διάτρηση και φρέζα στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο άξονας με επίπεδη άκρη Destaco 240208-M έχει κατασκευή από νεοπρένιο κόκκινου χρώματος για ανθεκτικότητα.
- Αυτή η άτρακτος νεοπρενίου με κολλημένη επίπεδη άκρη παρέχεται με παξιμάδια μαρμελάδας για να επιτρέπεται η προσαρμογή της απόστασης σύσφιξης.
- Το σώμα με σπείρωμα του άξονα Destaco 240208-M με επίπεδη άκρη επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση.
- Προσφέρει σκληρότητα 80 - 85 Shore A.
- Ο άξονας με επίπεδη άκρη Destaco 240208-M είναι διαμορφωμένος με μετρικά σπειρώματα για να παρέχει μεγάλη περιοχή τάσης στη διατομή των βιδών και να εγγυάται αντοχή στους κραδασμούς.
- Αυτός ο άξονας είναι ικανός να ανέχεται θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -20 έως 100 βαθμούς Κελσίου.
- Έχει ιδιότητες αντοχής στο λάδι και χωρίς σιλικόνη για εξαιρετική διάρκεια ζωής.
- Η άτρακτος με επίπεδη άκρη έχει μύτη κατασκευασμένη από νεοπρένιο για να αποτρέπεται η φθορά.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ο άξονας με επίπεδη άκρη Destaco 240208-M είναι συμβατός με μια ποικιλία σφιγκτήρων Destaco, συμπεριλαμβανομένων 210-U, 2010-UB, 2010-UR, 2010-UBR, 210-UB, 210-UR, 237-U, 235 -UR, 235-UB, 235-UE & 810-UE.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Ο άξονας νεοπρενίου με επίπεδη άκρη Destaco 240208-M πληροί τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και βελτιωμένη απόδοση.
Εγκατάσταση:
- Συγκρότημα ατράκτου σφιγκτήρα εναλλαγής Destaco 240208-M ή ο άξονας νεοπρενίου με επίπεδη άκρη έχει σώμα με σπείρωμα για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ερ. Διατίθενται άλλες παραλλαγές ατράκτων Raptor Supplies?
A. Ναι, Raptor Supplies προσφέρει επίσης Destaco περιστρεφόμενοι άξονες ποδιών, στρογγυλεμένες άξονες και εξαγωνικές άξονες κεφαλής.
Ε. Ποια άλλη παραλλαγή αυτού του άξονα Destaco είναι διαθέσιμη;
A. Οι άξονες Destaco διατίθενται επίσης σε παραλλαγές από ανοξείδωτο χάλυβα, παρέχοντας απόδοση χωρίς διάβρωση και βελτιωμένη διάρκεια ζωής. Ζητήστε μια προσφορά για αυτούς τους άξονες Raptor Supplies.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ατράκτων με επίπεδες άκρες και των ατράκτων με περιστρεφόμενο πόδι;
Α. Οι άξονες με επίπεδες άκρες μειώνουν τη σήμανση σε εύθραυστες ή γυαλισμένες επιφάνειες, ενώ οι περιστρεφόμενοι άξονες ποδιών χρησιμοποιούνται όπου χρειάζεται σύσφιξη μεγάλης περιοχής.
Ε. Ποιος άξονας είναι καλύτερος - νεοπρένιο ή ανοξείδωτος χάλυβας;
Α. Και οι δύο άξονες έχουν μοναδικά χαρακτηριστικά λόγω της κατασκευής. Οι άξονες νεοπρενίου έχουν μύτες κατασκευασμένες από νεοπρένιο για να αποτρέπουν τη φθορά κατά τη διάρκεια της κατασκήνωσης, καθώς και να επιδεικνύουν χημική σταθερότητα διατηρώντας την ευελιξία σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών. Οι άξονες από ανοξείδωτο χάλυβα εξασφαλίζουν παρατεταμένη διάρκεια ζωής με αντιδιαβρωτικές ιδιότητες και εξασφαλίζουν υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό σε εξαιρετικά υψηλές & χαμηλές θερμοκρασίες.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.