Το συγκρότημα ατράκτου νεοπρενίου με κολλημένο επίπεδο μύτης Destaco 215208-M ή το συγκρότημα ατράκτου με σφιγκτήρα εναλλαγής συμβάλλει στη διασφάλιση της βέλτιστης λειτουργικότητας και απόδοσης κατά τη διάρκεια εργασιών συγκόλλησης, διάτρησης και φρεζαρίσματος στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας είναι μια ράβδος με σπείρωμα με ελαστικό πώμα που έχει σχεδιαστεί για τη στερέωση υλικών στις επιφάνειες εργασίας. Όταν το ελαστικό πώμα αρχίζει να φθείρεται, αυτός ο άξονας εξαλείφει τον κίνδυνο παραμόρφωσης και λειτουργεί ως μονάδα αντικατάστασης για τους σφιγκτήρες εναλλαγής για να παρατείνει τη διάρκεια ζωής τους και να τους προστατεύει από ζημιές που προκαλούνται από τριβή / συστροφή / κάμψη. Μπορεί να ρυθμιστεί για να δέχεται υλικά διαφορετικού πάχους και μπορεί να τοποθετηθεί σε συμβατούς σφιγκτήρες εναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων χειροκίνητων, ηλεκτρικών και υδραυλικών σφιγκτήρων. Ο άξονας Destaco 215208-M διαθέτει κατασκευή νεοπρενίου για να επιδεικνύει χημική σταθερότητα διατηρώντας ευελιξία σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -22 βαθμούς έως 212 βαθμούς Φαρενάιτ, καθώς και εξασφαλίζοντας μέγιστη δύναμη σύσφιξης. Είναι διαμορφωμένο με μύτη νεοπρενίου για να αποτρέπει το στρώσιμο και παρέχεται με παξιμάδια μαρμελάδας για ασφαλή σύσφιξη, επιτρέποντας ρυθμίσεις μεταξύ της απόστασης σύσφιξης. Έχει ιδιότητες αντοχής στο λάδι και χωρίς σιλικόνη για εξαιρετική διάρκεια ζωής και προσφέρει σκληρότητα έως και 85 Shore A.
Χρήσεις:
Ο άξονας νεοπρενίου με επίπεδη άκρη Destaco 215208-M προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον προσαρμόσιμο σε εφαρμογές όπως συγκόλληση, διάτρηση και φρεζάρισμα, στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο άξονας με επίπεδη άκρη Destaco 215208-M έχει κατασκευή από νεοπρένιο κόκκινου χρώματος για ανθεκτικότητα.
- Προσφέρει σκληρότητα έως 85 Shore A.
- Η άτρακτος με επίπεδη άκρη έχει μύτη κατασκευασμένη από νεοπρένιο για να αποτρέπεται η φθορά.
- Παρέχεται με παξιμάδια μαρμελάδας για να επιτρέπεται η ρύθμιση της απόστασης σύσφιξης.
- Αυτός ο άξονας είναι ικανός να ανέχεται θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -20 έως 100 βαθμούς Κελσίου.
- Έχει ιδιότητες ανθεκτικές στο λάδι και χωρίς σιλικόνη για εξαιρετική διάρκεια ζωής.
- Ο άξονας με επίπεδη άκρη Destaco 215208-M είναι διαμορφωμένος με μετρικά σπειρώματα για να παρέχει μεγάλη περιοχή τάσης στη διατομή των βιδών και να εγγυάται αντοχή στους κραδασμούς.
- Το σώμα με σπείρωμα μεγέθους M6 αυτού του εξαρτήματος επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 215219, 215219-M, 225219, 225219-M, 235219 & 235219-M: Αυτά τα καπάκια Destaco χρησιμοποιούνται με τον άξονα νεοπρενίου με εσωτερικά σπείρωμα, επίπεδη μύτη της μάρκας. Διαθέτουν κατασκευή πολυουρεθάνης για υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό & αντοχή σε σχίσιμο και αντοχή σε θερμοκρασίες έως και 95 βαθμούς Κελσίου.
- Destaco 215119, 225119, 235119, 424107 & 235110: Αυτά τα καπάκια νεοπρενίου Destaco έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν στους άξονες νεοπρενίου της μάρκας και είναι ικανά να αντέχουν φορτία σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40 βαθμούς Κελσίου έως 105 βαθμούς Κελσίου.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο άξονας με επίπεδη άκρη Destaco 215208-M είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.
Εγκατάσταση:
- Ο άξονας με επίπεδη μύτη Destaco 215208-M έχει σώμα με σπείρωμα για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Η Destaco παρέχει αδιάβροχους αισθητήρες σφιγκτήρα;
Α. Ναι, η Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και έντονη βροχή.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χειριστή για τη θέση της χειρολαβής και πότε πρέπει να την πιάσει.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης του σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης αντιπροσωπεύει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα για συγκράτηση μηχανικού εξοπλισμού ή λαμαρίνας κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια των διαδικασιών κατασκευής.