Ο οριζόντιος σφιγκτήρας Destaco 227-UL είναι κατάλληλος για συγκράτηση τεμαχίων εργασίας σε επίπεδες επιφάνειες σε εγκαταστάσεις παραγωγής και ξυλουργικής. Διαθέτει σχεδιασμό χαμηλού προφίλ που ελαχιστοποιεί την απαίτηση χώρου για εγκατάσταση και χρήση σφιγκτήρα, επιτρέποντας έτσι την ευκολία λειτουργίας σε περιορισμένους χώρους. Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης είναι ιδανικός για εφαρμογές που απαιτούν επανειλημμένη εργασία στο ίδιο τεμάχιο. Επιπλέον, η μπάρα σε σχήμα U έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει τη γρήγορη ρύθμιση του άξονα κατά μήκος της ράβδου συγκράτησης. Αυτό επιτρέπει στον εργαζόμενο να ρυθμίσει τον σφιγκτήρα εναλλαγής ανάλογα με το μέγεθος του τεμαχίου εργασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής διαθέτει μια άτρακτο νεοπρενίου που διατηρεί το τεμάχιο εργασίας ακίνητο καθ 'όλη τη διάρκεια της λειτουργίας και το εμποδίζει να χαλαρώσει / γλιστρήσει. Έχει κατασκευή από χάλυβα άνθρακα και φινίρισμα μαύρου οξειδίου για εξασφάλιση υψηλής αντοχής και αντοχής στην τριβή ενώ αποτρέπει την κάμψη / θραύση κάτω από βαριά φορτία. Ωστόσο, αυτός ο σφιγκτήρας δεν συνιστάται για εφαρμογές κατεργασίας. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 227 διατίθενται επίσης σε νεοπρένιο επίπεδο μαξιλάρι, ανοξείδωτο εξάγωνο κεφάλι και παραλλαγές άξονα από νεοπρένιο Raptor Supplies.
Χρήσεις:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας Destaco 227-UL έχει σχεδιαστεί για επεξεργασία ξύλου, έλεγχο κλεισίματος και εξαρτημάτων και εκτέλεση εργασιών συναρμολόγησης σε διάφορες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τρόφιμα & συσκευασίες και εργασίες συγκόλλησης, αλλά δεν συνιστάται για εφαρμογές κατεργασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας Destaco 227-UL διαθέτει μια ευθεία λαβή με πλαστική λαβή για να παρέχει τη μέγιστη δύναμη κατά τη σύσφιξη.
- Η κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα και το φινίρισμα μαύρου οξειδίου ελαχιστοποιεί τη ζημιά / τη φθορά σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα.
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας κρατήματος Destaco διαθέτει σχεδιασμό χαμηλού προφίλ που προσφέρει επίσης μεγάλη απόσταση λαβής σε ανοιχτή θέση για σφιγκτήρα χωρίς προβλήματα.
- Έρχεται με άτρακτο νεοπρενίου που συγκρατεί με ασφάλεια το τεμάχιο στη θέση του και αποτρέπει την ανεπιθύμητη κίνηση του τεμαχίου κατά τη λειτουργία.
- Ο χειροκίνητος σφιγκτήρας Destaco έχει φλαντζωτή βάση με δύο ζεύγη οπών στερέωσης για ευκολία εγκατάστασης σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας.
- Το Destaco προσφέρει επίσης ένα ευρύ φάσμα οριζόντιους σφιγκτήρες σε μια ποικιλία διαμορφώσεων και στυλ, όπως βραχίονας σύσφιξης με στυλ γάντζου J, λαβή στυλ χαμηλού προφίλ & σφιγκτήρες με δυνατότητα εναλλαγής κλειδώματος Plus.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ο άξονας νεοπρένιου Destaco 2007208-M χρησιμοποιείται για αντικατάσταση του σπασμένου / φθαρμένου άξονα στον οριζόντιο σφιγκτήρα συγκράτησης Destaco 227-UL.
- Το πλυντήριο με φλάντζα Destaco 507107 χρησιμοποιείται για τη διατήρηση επαρκούς φορτίου για σύσφιξη μπουλονιών και παρεμβυσμάτων φλάντζας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας Destaco 227-UL κατασκευάζεται σύμφωνα με τα διεθνή βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015.
Εγκατάσταση:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας Destaco 227-UL έχει φλαντζωτή βάση με δύο ζεύγη οπών στερέωσης για ασφαλή εγκατάσταση σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας. Κατόπιν απαίτησης, αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα ξεβιδώνοντας απλά τις βίδες χρησιμοποιώντας ένα απλό κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Η μάρκα προσφέρει οριζόντιους σφιγκτήρες συγκράτησης σε άλλα στυλ στερέωσης βάσης;
Α. Ναι, εκτός από αυτήν την παραλλαγή φλάντζας βάσης U, η Destaco προσφέρει επίσης ευθεία γραμμή U (Destaco 227-UB) και ευθεία ανοιχτή μπάρα βάσης (Destaco 227-UB-L) οριζόντιους σφιγκτήρες. Για εξαιρετικά λειαντικές συνθήκες, μια παραλλαγή από ανοξείδωτο χάλυβα (Destaco 227-USS) είναι επίσης διαθέσιμο.
Ε. Πώς λειτουργούν οι οριζόντιοι σφιγκτήρες;
Α. Μερικοί σφιγκτήρες βραχιόνων σύσφιξης με στυλ U διαθέτουν μια άτρακτο από νεοπρένιο με επίπεδη άκρη που χειρίζεται χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μια λαβή / μοχλό. Αυτή η κίνηση της λαβής σπρώχνει τον άξονα στο τεμάχιο εργασίας και το εμποδίζει να μετακινηθεί στη μέση λειτουργία, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά έγκειται στον προσανατολισμό της λαβής όταν ο σφιγκτήρας βρίσκεται στη θέση κλειδώματος. Μια κάθετη λαβή σφιγκτήρα είναι κάθετα προσανατολισμένη (κάθετη στη βάση) όταν είναι κλειδωμένη, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής, είναι οριζόντια προσανατολισμένος (παράλληλος στη βάση).
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί λαμαρίνες ή εξοπλισμό στις γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια των διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία & η ανθεκτικότητα των μηχανικών σφιγκτήρων, συνιστάται η χρήση λιπαντικού ζεύξης όπως το Mobil XTC
Ε. Τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χρήστη για τη θέση της χειρολαβής και πότε πρέπει να την πιάσει. Το κόκκινο χρώμα δεν έχει κανένα επιπλέον πλεονέκτημα στη λειτουργία των σφιγκτήρων.