Οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης χρησιμοποιήστε τη λαβή τους (τοποθετημένη παράλληλα με τη βάση στη θέση κλειδώματος) για να σπρώξετε τον βραχίονα σύσφιξης και τον προσαρτημένο άξονα πάνω σε ένα τεμάχιο εργασίας. Αυτοί οι χειροκίνητοι σφιγκτήρες είναι ιδανικοί για την ασφαλή συγκράτηση των τεμαχίων που απαιτούν επαναλαμβανόμενη σύσφιξη / αποσύνδεση. Σειρά Destaco 227 Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης είναι κατάλληλοι για συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας σε επίπεδες επιφάνειες σε εφαρμογές ξυλουργικής, μεταλλουργίας και κατασκευής. Διαθέτουν μεγάλο διάκενο λαβής στην ανοιχτή θέση και σχεδιασμό χαμηλού προφίλ για ελαχιστοποίηση της απαίτησης χώρου για εγκατάσταση και χρήση σφιγκτήρα σε περιορισμένους χώρους. Ο σφιγκτήρας Destaco 227-UB διαθέτει ράβδο σύσφιξης σχήματος U για τη σύνδεση ενός ρυθμιζόμενου άξονα νεοπρενίου κατά μήκος του μήκους της ράβδου συγκράτησης για να αποτρέψει τη χαλάρωση ή την ολίσθηση των τεμαχίων εργασίας και να τα διατηρήσει ακίνητα καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Αυτός ο σφιγκτήρας συγκράτησης έχει χαλύβδινη κατασκευή για αντοχή, ανθεκτικότητα και ελαχιστοποίηση της ζημιάς / φθοράς λόγω σκληρής χρήσης. Διαθέτει ευθεία βάση για τοποθέτηση σε κάθετη επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας. Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον σφιγκτήρα σε παραλλαγές με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση. βάση με φλάντζα για τοποθέτηση σε οριζόντιες επιφάνειες και ανοιχτή ράβδο U για εφαρμογές που απαιτούν την προσθήκη αξεσουάρ όπως προσαρμογείς μήκους και ύψους.
Χρήσεις:
Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 227-UB χρησιμοποιείται για έλεγχο, συγκόλληση, συναρμολόγηση, δοκιμή και εργασίες επεξεργασίας ξύλου στην αεροδιαστημική, τις μεταφορές, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για το κλείσιμο διαφόρων εξαρτημάτων, όπως πόρτες θαλάμου, καπάκια, καλύμματα και πόρτες πρόσβασης.
Χαρακτηριστικά:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 227-UB είναι εξοπλισμένος με ράβδο U για τη σύνδεση ρυθμιζόμενων αξόνων.
- Διαθέτει ευθεία βάση για τοποθέτηση σε πλάγιες κάθετες επιφάνειες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας προσφέρει μέγιστη ικανότητα συγκράτησης φορτίου 500 λίβρες.
- Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για δομική αντοχή για αποφυγή κάμψης / θραύσης κάτω από βαριά φορτία.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει σχεδιασμό χαμηλού προφίλ και μεγάλο διάκενο λαβής για μείωση της απαίτησης χώρου.
- Η εύκολη λαβή λαβής του ελαχιστοποιεί την κόπωση του χρήστη για παρατεταμένη χρήση.
- Αυτή η λαβή ανοίγει έως και 56 μοίρες για άνοιγμα ράβδου σφιγκτήρα έως και 91 μοίρες.
- Ο σφιγκτήρας παρέχεται με ρυθμιζόμενο άξονα νεοπρενίου για ασφαλή συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.
- Ο βραχίονας σφιγκτήρα έχει ύψος 1.11 ίντσες και μήκος 1.49 ίντσες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 225208-M: Η Destaco προσφέρει αυτούς τους άξονες νεοπρενίου με επίπεδη άκρη για να συγκρατούν τα τεμάχια εργασίας όταν συνδέονται στη ράβδο σύσφιξης του σφιγκτήρα Destaco 227-UB.
- Destaco 507107: Raptor Supplies παραδίδει αυτές τις ροδέλες με φλάντζα για τη στερέωση ατράκτων σε μια σταθερή τοποθεσία που καθορίζεται από τον πελάτη.
- Destaco 207426-Q: Αυτά τα σετ σταυρωτών βραχιόνων μπορούν να βοηθήσουν στην ταυτόχρονη σύνδεση δύο αξόνων στον βραχίονα σύσφιξης.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 227-UB κατασκευάζεται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 για περιβαλλοντική υγεία, ασφάλεια και αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 217-UB-L είναι στερεωμένος με ασφάλεια σε κάθετη επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας χρησιμοποιώντας οπές με σπείρωμα στην ευθεία βάση του.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα όταν απαιτείται ξεβιδώνοντάς τον απλά χρησιμοποιώντας ένα απλό κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του σφιγκτήρα Destaco 227-UB είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει αυτούς τους χειροκίνητους σφιγκτήρες σε παραλλαγές με βάση με φλάντζα (227-U) για τοποθέτηση σε οριζόντιες επιφάνειες. Η Destaco παρέχει επίσης παρόμοιους σφιγκτήρες με ανοιχτή ράβδο U (217-UB-Λ) για την τοποθέτηση εξαρτημάτων στη ράβδο σύσφιξης.
Ε. Πώς λειτουργεί ο σφιγκτήρας οριζόντιας συγκράτησης;
A. Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης τύπου ράβδου AU λειτουργούν χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μια λαβή / μοχλό για να πιέσουν μια άτρακτο νεοπρενίου με επίπεδη άκρη πάνω στο τεμάχιο εργασίας και να αποτρέψουν τη μετακίνησή του στη μέση της λειτουργίας, διασφαλίζοντας έτσι την ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής έγκειται στη θέση ασφάλισης της λαβής του σφιγκτήρα. Μια κατακόρυφη λαβή σφιγκτήρα είναι κατακόρυφα προσανατολισμένη ή κάθετη στη βάση όταν βρίσκεται σε θέση κλειδώματος, ενώ ο οριζόντιος σφιγκτήρας εναλλαγής είναι οριζόντια προσανατολισμένος ή παράλληλος στη βάση.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Ο όρος "ικανότητα συγκράτησης" ή η δύναμη συγκράτησης υποδηλώνει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό, ένα τεμάχιο εργασίας ή λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια άλλων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με τους σφιγκτήρες Destaco κατά τη συντήρηση;
Α. Συνιστάται η χρήση γράσου ζεύξης όπως το Mobil XTC για την ανακατασκευή ή τη συντήρηση των μηχανικών σφιγκτήρων της μάρκας.
Ε. Το κόκκινο χρώμα της λαβής σημαίνει κάτι στους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χειριστή για τη θέση της χειρολαβής και πότε πρέπει να την πιάσει.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες χάλυβα Destaco είναι επιχρυσωμένοι για να αντέχουν και να ελαχιστοποιούν τη φθορά λόγω σκληρών βιομηχανικών συνθηκών. Το Destaco παρέχει επίσης σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες.