DESTACO 227 Σειρά Οριζόντια Σφιγκτήρες Κράτησης


Φίλτρα
Μήκος βάσης: 1.57 " , Άνοιγμα ράβδου σφιγκτήρα: 91 μοίρες , Διάμετρος: 0.260 " , Άνοιγμα λαβής: 56 μοίρες
ΣτυλΜοντέλοΜήκος βραχίονα σφιγκτήραΣτυλ σφιγκτήρα βραχίοναΧωρητικότηταΕναλλαγή κλειδώματος PlusΥλικόΒάση στήριξηςHandleHeψος κάτω από το βραχίονα σφιγκτήραΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
227-UL
2.39 "Ανοίξτε το U-Bar500 λίβρεςΟχιΑτσάλιΦλάντζαΟριζόντια1.25 "€48.26
B
227-UB-Λ
2.39 "Ανοίξτε το U-Bar500 λίβρεςΟχιΑτσάλιΕτερόφυληΟριζόντια1.45 "€48.26
C
227-U
2.65 "U-μπαρ500 λίβρεςΟχιΑτσάλιΦλάντζαΟριζόντια1.25 "€39.86
D
227-ub
2.65 "U-μπαρ500 λίβρεςΟχιΑτσάλιΕτερόφυληΟριζόντια1.45 "€39.86
E
227-USS
2.66 "U-μπαρ600 λίβρεςΟχιΑνοξείδωτο ατσάλιΦλάντζαΟριζόντια1.28 "€75.89

227 Σειρά Οριζόντια Σφιγκτήρες Κράτησης

Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης της σειράς Destaco 227 ή οι σφιγκτήρες εναλλαγής οριζόντιας λαβής έχουν σχεδιαστεί για να συγκρατούν τα τεμάχια εργασίας στη θέση τους χρησιμοποιώντας μια οριζόντια λαβή μοχλού που τοποθετείται επίπεδη όταν ο σφιγκτήρας είναι ασφαλισμένος. Προσφέρουν μια σταθερή εναλλακτική λύση σε αφαιρούμενους σφιγκτήρες κατά την εκτέλεση επαναλαμβανόμενων εργασιών στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν σχεδιασμό χαμηλού προφίλ για εφαρμογές σύσφιξης ελαφριάς χρήσης σε στενούς χώρους, όπως συναρμολόγηση, κλείσιμο, έλεγχος στερέωσης και εφαρμογές επεξεργασίας ξύλου. Οι σφιγκτήρες ασφάλισης εναλλαγής της Destaco είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα ή ανοξείδωτο χάλυβα για να παρέχουν ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση. Διαθέτουν ανοιχτές ράβδους ή ράβδους σχήματος U για εύκολη προσάρτηση των επεκτάσεων βραχιόνων και στυλ στερέωσης βάσης με φλάντζα ή ευθεία για ευκολία στην εγκατάσταση. Αυτές οι μονάδες προσφέρουν μεγάλο διάκενο χεριών στην ανοιχτή θέση (έως 56 μοίρες) και διαθέτουν εξάγωνες άξονες από νεοπρένιο ή ανοξείδωτο χάλυβα (ορισμένα μοντέλα) για μέγιστη δύναμη συγκράτησης. Οι σφιγκτήρες εναλλαγής οριζόντιας χειρολαβής της σειράς Destaco 227 διαθέτουν λαβή, σύστημα μοχλού και ράβδο ασφάλισης που εμποδίζουν την κίνηση των τεμαχίων εργασίας. Το σύστημα μοχλού ασκεί αρκετή πίεση στο αντικείμενο για να διατηρεί το τεμάχιο εργασίας σταθερό. Αυτοί οι σφιγκτήρες διαθέτουν επίσης ένα σύστημα σύνδεσης που εφαρμόζει ισχυρή δύναμη σύσφιξης με ελάχιστη προσπάθεια για να κλειδώσει ή να ξεκλειδώσει τον σφιγκτήρα. Επιπλέον, αυτοί οι οριζόντιοι σφιγκτήρες Destaco είναι ικανοί να χειρίζονται φορτία έως και 600 λίβρες και είναι κατάλληλοι με ροδέλες με φλάντζα (για ασφαλή σύνδεση έναντι κραδασμών), σετ εγκάρσιων βραχιόνων και άξονες M6 ή 5/16 ιντσών για λύσεις υψηλής απόδοσης, αυτοματισμού και περιορισμού. .
Προσφέρουμε επίσης οριζόντιους σφιγκτήρες συγκράτησης της σειράς Destaco 227 σε μοντέλα Blackout που διαθέτουν μη ανακλαστικό μαύρο φινίρισμα. Εάν θέλετε να παραγγείλετε αυτούς τους σφιγκτήρες εναλλαγής οριζόντιας λαβής στη σειρά Blackout, απλώς προσθέστε το επίθημα -BLK μετά το MPN (για παράδειγμα: 227-UB-LS-BLK) και ζητήστε μια προσφορά για το ίδιο στο Raptor Supplies.

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

Αυτοί οι οριζόντιοι σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς 227 προσφέρουν έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τους ιδανικούς για εφαρμογές όπως η συναρμολόγηση, το κλείσιμο, η ξυλουργική και ο έλεγχος στερέωσης. Χρησιμοποιούνται στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτοί οι σφιγκτήρες εναλλαγής οριζόντιας χειρολαβής της σειράς Destaco 227 είναι σχεδιασμένοι για εφαρμογές σύσφιξης ελαφριάς χρήσης και έχουν σχεδιασμό χαμηλού προφίλ για την αποφυγή εμποδίων κατά τη σύσφιξη.
  • Διατίθενται με εξαγωνικούς άξονες από νεοπρένιο ή από ανοξείδωτο χάλυβα για μέγιστη και λιγότερη δύναμη σύσφιξης και συγκράτησης.
  • Αυτοί οι σφιγκτήρες εναλλαγής έχουν κατασκευή από χάλυβα / ανοξείδωτο χάλυβα για δομική ακαμψία και ανθεκτικότητα.
  • Μπορούν να φιλοξενήσουν αξεσουάρ άξονα M6 ή 5/16 ιντσών για γρήγορη στερέωση.
  • Είναι ικανά να χειρίζονται φορτία έως και 600 λίβρες και προσφέρουν άνοιγμα ράβδου σφιγκτήρα 91 μοιρών με ελάχιστη απόσταση από το πάνω μέρος.
  • Αυτοί οι σφιγκτήρες εναλλαγής έχουν διαμορφωθεί με βραχίονα σύσφιξης ανοιχτού ή σχήματος U για να κρατούν τα τεμάχια εργασίας με ασφάλεια στη θέση τους, καθώς και για την παροχή ρυθμιζόμενης θέσης του άξονα.
  • Αυτοί οι σφιγκτήρες της σειράς Destaco 227 διατίθενται σε παραλλαγές με φλάντζα και ευθεία βάση για ευκολία στην εγκατάσταση.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Destaco 225208-M & 207943-M: Αυτά τα συγκροτήματα ατράκτου από νεοπρένιο με επίπεδη άκρη (225208-M) και εξαγωνική κεφαλή από ανοξείδωτο χάλυβα (207943-M) της Destaco έχουν σχεδιαστεί για τους σφιγκτήρες της σειράς 227 της μάρκας για γρήγορη στερέωση. Η κατασκευή νεοπρενίου παρουσιάζει χημική σταθερότητα και διατηρεί ευελιξία σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύσφιξης. Οι άξονες από ανοξείδωτο χάλυβα εξασφαλίζουν υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό σε εξαιρετικά υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτά τα συγκροτήματα ατράκτου περιλαμβάνουν παξιμάδια εμπλοκής για γρήγορη και ασφαλή σύσφιξη, καθώς και για προσαρμογές μεταξύ της απόστασης σύσφιξης.
  • Destaco 507107, 507107-BLK & 507907: Αυτές οι ροδέλες με φλάντζα Destaco είναι συμβατές με σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς 227, επιτρέποντας εύκολη τοποθέτηση και ασφαλή σύνδεση έναντι κραδασμών. Διαθέτουν κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα / χάλυβα με επίστρωση ψευδαργύρου ή μαύρο οξείδιο για να αντιστέκονται στη διάβρωση και να αυξάνουν τη διάρκεια ζωής.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • Αυτοί οι οριζόντιοι σφιγκτήρες εναλλαγής Series Destaco 227 είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.

Εγκατάσταση

Αυτοί οι οριζόντιοι σφιγκτήρες εναλλαγής Series Destaco 227 διαθέτουν φλάντζα ή ευθεία βάση με οπές στερέωσης με σπείρωμα για εύκολη τοποθέτηση στην επιφάνεια.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς χρησιμοποιούνται οι οριζόντιοι σφιγκτήρες εναλλαγής;

Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες εναλλαγής χρησιμοποιούν μια λειτουργία ασφάλισης πάνω από το κέντρο για να συγκρατούν ένα τεμάχιο εργασίας ή ένα εξάρτημα στη θέση κλειδώματος.

Πώς ρυθμίζετε έναν σφιγκτήρα εναλλαγής;

Μετά τη σύσφιξη, η ασκούμενη δύναμη μπορεί να ρυθμιστεί χαλαρώνοντας / σφίγγοντας το παξιμάδι του άξονα (παρέχεται με επιλεγμένες μονάδες για προστασία από τριβή, συστροφή ή κάμψη).

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των οριζόντιων και κάθετων σφιγκτήρων εναλλαγής;

Η βασική διαφορά μεταξύ οριζόντιων και κάθετων σφιγκτήρων εναλλαγής είναι η θέση της λαβής ενώ ο σφιγκτήρας είναι κλειδωμένος. Ένας κάθετος σφιγκτήρας εναλλαγής έχει τη λαβή τοποθετημένη κάθετα στη βάση, ενώ στους οριζόντιους σφιγκτήρες, η θέση της λαβής είναι παράλληλη με τη βάση όταν ο σφιγκτήρας είναι κλειδωμένος.

Σε τι χρησιμεύει ο οριζόντιος σφιγκτήρας εναλλαγής;

Ένας οριζόντιος σφιγκτήρας εναλλαγής χρησιμοποιείται για τη σταθερή συγκράτηση εξαρτημάτων ή εξαρτημάτων στη στατική θέση και είναι συνήθως μέρος της διαδικασίας παραγωγής. Τα χαρακτηριστικά γρήγορης δράσης επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη απενεργοποίηση των σφιγκτήρων.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;