Οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης διαθέτουν μια λαβή (προσανατολισμένη παράλληλα με τη βάση στη θέση κλειδώματος) για την ώθηση του βραχίονα σύσφιξης και του προσαρτημένου άξονα πάνω σε ένα τεμάχιο εργασίας. Σειρά Destaco 227 Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας σε επίπεδες επιφάνειες σε εφαρμογές επεξεργασίας ξύλου, μεταλλουργίας και κατασκευής. Έχουν μεγάλο διάκενο λαβής στην ανοιχτή θέση & σχεδιασμό χαμηλού προφίλ για ελαχιστοποίηση της απαίτησης χώρου για ευκολία στη λειτουργία σε περιορισμένους χώρους. Αυτοί οι χειροκίνητοι σφιγκτήρες χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές που απαιτούν επαναλαμβανόμενη σύσφιξη / αποσύνδεση του τεμαχίου εργασίας καθ 'όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Ο σφιγκτήρας Destaco 227-UB-L διαθέτει ανοιχτή ράβδο σύσφιξης σχήματος U για τη ρύθμιση του σφιγκτήρα εναλλαγής σύμφωνα με τεμάχια εργασίας διαφορετικών μεγεθών, προσαρτώντας προεκτάσεις βραχίονα και άλλα αξεσουάρ. Τοποθετεί επίσης μια ρυθμιζόμενη άτρακτο νεοπρενίου κατά μήκος του μήκους της ράβδου συγκράτησης για να αποτρέψει τη χαλάρωση ή την ολίσθηση των τεμαχίων εργασίας και να τα διατηρήσει ακίνητα καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Αυτός ο σφιγκτήρας συγκράτησης είναι κατασκευασμένος από χάλυβα για αντοχή ώστε να ελαχιστοποιείται η ζημιά / η φθορά λόγω σκληρής χρήσης. Διαθέτει ευθεία βάση για τοποθέτηση σε κάθετη επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας. Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον σφιγκτήρα σε παραλλαγές με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση. βάση με φλάντζα για τοποθέτηση σε οριζόντιες επιφάνειες και U bar για εφαρμογές που δεν απαιτούν την προσθήκη αξεσουάρ όπως προσαρμογείς μήκους και ύψους.
Χρήσεις:
Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 227-UB-L χρησιμοποιείται ιδανικά για να συγκρατεί και να κλείνει διάφορα εξαρτήματα, όπως πόρτες θαλάμου, καπάκια, καλύμματα και πόρτες πρόσβασης. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο, τη συγκόλληση, τη συναρμολόγηση, τη δοκιμή και τις εργασίες επεξεργασίας ξύλου στην αεροδιαστημική, τις μεταφορές, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 227-UB-L είναι εξοπλισμένος με μια ανοιχτή ράβδο U για στερέωση αξόνων, προεκτάσεων βραχιόνων ή άλλων αξεσουάρ.
- Διαθέτει στυλ τοποθέτησης σε ευθεία βάση για τοποθέτηση σε κάθετες επιφάνειες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει μέγιστη ικανότητα συγκράτησης φορτίου 500 lb.
- Διαθέτει ατσάλινη κατασκευή για δομική αντοχή και ανθεκτικότητα.
- Ο βραχίονας σφιγκτήρα έχει ύψος 1.45 ίντσες και μήκος 2.39 ίντσες.
- Η εύκολη λαβή λαβής του ελαχιστοποιεί την κόπωση του χρήστη για παρατεταμένη χρήση.
- Αυτή η λαβή ανοίγει έως και 56 μοίρες για άνοιγμα της ράβδου σύσφιξης έως και 91 μοίρες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει σχεδιασμό χαμηλού προφίλ και μεγάλο διάκενο λαβής μεταξύ της ράβδου και της λαβής για ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων χώρου εγκατάστασης / λειτουργίας.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Άξονες Destaco: Η Destaco προσφέρει αυτούς τους άξονες νεοπρενίου με επίπεδη άκρη για συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας όταν συνδέονται στη ράβδο σύσφιξης του σφιγκτήρα Destaco 227-UB-L.
- Destaco 507107: Raptor Supplies παραδίδει αυτές τις ροδέλες με φλάντζα για τη στερέωση ατράκτων σε μια σταθερή τοποθεσία που καθορίζεται από τον πελάτη.
- Destaco 207426-Q: Αυτά τα σετ σταυρωτών βραχιόνων μπορούν να βοηθήσουν στην ταυτόχρονη σύνδεση δύο αξόνων στον βραχίονα σύσφιξης.
- Προσαρμογείς και επεκτάσεις Destaco: Raptor Supplies μπορεί επίσης να παρέχει επεκτάσεις βραχίονα και προσαρμογείς βραχίονα μήκους, ύψους και σύσφιξης για επέκταση της εμβέλειας αυτού του χειροκίνητου σφιγκτήρα και ευέλικτη ρύθμιση μήκους και ύψους στους σφιγκτήρες.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 227-UB-L έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 για να διασφαλίζεται η περιβαλλοντική υγεία, η ασφάλεια και η ανώτερη απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 227-UB-L διαθέτει οπές στερέωσης με σπείρωμα στην ευθεία βάση του για ασφαλή τοποθέτηση σε κάθετη επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του σφιγκτήρα Destaco 227-UB-L είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει αυτούς τους χειροκίνητους σφιγκτήρες σε παραλλαγές με βάση με φλάντζα (227-UL) για τοποθέτηση σε οριζόντιες επιφάνειες. Η Destaco προμηθεύει επίσης παρόμοιους σφιγκτήρες με U bar (227-ub) για σταθερό σχεδιασμό και γρήγορη εγκατάσταση.
Ε. Πώς λειτουργεί ο σφιγκτήρας οριζόντιας συγκράτησης;
A. Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης τύπου ράβδου AU λειτουργούν χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μια λαβή / μοχλό για να πιέσουν μια άτρακτο νεοπρενίου με επίπεδη άκρη πάνω στο τεμάχιο εργασίας και να αποτρέψουν τη μετακίνησή του στη μέση της λειτουργίας, διασφαλίζοντας έτσι την ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής έγκειται στη θέση ασφάλισης της λαβής σφιγκτήρα. Μια κάθετη λαβή σφιγκτήρα προσανατολίζεται κάθετα ή κάθετα στη βάση όταν βρίσκεται σε κλειδωμένη θέση, ενώ ο οριζόντιος σφιγκτήρας εναλλαγής οριζόντια προσανατολίζεται ή τοποθετείται παράλληλα με τη βάση.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Ο όρος "ικανότητα συγκράτησης" ή η δύναμη συγκράτησης υποδηλώνει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό, ένα τεμάχιο εργασίας ή λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια άλλων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με τους σφιγκτήρες Destaco κατά τη συντήρηση;
Α. Συνιστάται η χρήση γράσου ζεύξης όπως το Mobil XTC για την ανακατασκευή ή τη συντήρηση των μηχανικών σφιγκτήρων της μάρκας.
Ε. Το κόκκινο χρώμα της λαβής σημαίνει κάτι στους σφιγκτήρες Destaco;
A. Οι κόκκινες λαβές ειδοποιούν τον χειριστή σχετικά με τη θέση της χειρολαβής και πότε πρέπει να την πιάσει.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες χάλυβα Destaco είναι επιχρυσωμένοι για να αντέχουν και να ελαχιστοποιούν τη φθορά λόγω σκληρών βιομηχανικών συνθηκών. Το Destaco παρέχει επίσης σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες.