A Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Ύψος εκκένωσης (In.): 27.25 , Πλάτος εκφόρτισης (In.): 17.125 , Φινίρισμα κατοικίας: Κανένας , Ύψος κατοικίας: 39.437 " , Μήκος κατοικίας: 35.125 " , Υλικό στέγασης: Γαλβανισμένο ατσάλι , Πλάτος στέγασης: 17.125 " , Hz: 60 , Inlet Dia.: 22-5 / 16 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Μέγιστη. RPM ανεμιστήρα: 600 , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 150 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Θέση τοποθέτησης: Οριζόντια άξονα ανεμιστήρα , Διάμετρος άξονα: 1-3 / 16 " , Τύπος: Μονάδα κίνησης ζώνης, Μία μπροστινή καμπύλη εισόδου με πακέτο κίνησης , Διάμετρος τροχού: 22 1 / 8 " , Υλικό τροχού: Ατσάλι , Πλάτος τροχού: 10.875 "
Φυσητήρες κίνησης ιμάντα, διάμετρος τροχού 22-1/8 ιντσών
Οι φυσητήρες με ιμάντα κίνησης Dayton, μονής εισαγωγής είναι ιδανικοί για βιομηχανικές ή εμπορικές εφαρμογές μεταφοράς αέρα. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν κατασκευή από γαλβανισμένο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση, ανθεκτικότητα και δομική ακαμψία. Είναι εξοπλισμένα με έναν μονοφασικό ή τριφασικό κινητήρα και έναν ατσάλινο τροχό με καμπύλη προς τα εμπρός για να επιτρέπουν όγκο αέρα υψηλής απόδοσης με χαμηλές ταχύτητες περιστροφής, με αποτέλεσμα την πιο αθόρυβη λειτουργία. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν σχεδιασμό κίνησης ιμάντα για ευελιξία στις ταχύτητες (καθώς δεν υπάρχει επαφή του κινητήρα με τα κινούμενα εξαρτήματα) και μεταφορά ισχύος μεταξύ δύο περιστρεφόμενων αξόνων. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους φυσητήρες, διαθέσιμους σε ταχύτητες κινητήρα που κυμαίνονται από 1725 και 1750 σ.α.λ.