DAYTON 7HT04 Φυσητήρας 22 In | AF3LMZ

DAYTON 7HT04 Ανεμιστήρας 22 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3LMZ Μοντέλο: 7HT04

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,070.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα600
CFM @ 0.125 ίντσες. SP12,100
CFM @ 0.250 ίντσες. SP11,550
CFM @ 0.500 ίντσες. SP11,000
CFM @ 0.750 ίντσες. SP10,300
CFM @ 1.000 ίντσες. SP9600
Ύψος εκφόρτισης (σε.)27.25
Πλάτος εκφόρτισης (In.)17.125
Πλήρες φορτίο20.6-18.7/9.3
Φινίρισμα στέγασηςΚανένας
Ύψος στέγασης39.437 "
Μήκος στέγασης35.125 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης17.125 "
Hz60
Εισαγωγή Dia.22-5 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Στροφές ανεμιστήρα600
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.150 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP7.5
Μόνωση κινητήραΚατηγορία ΣΤ
Στροφές κινητήρα1745
Τύπος κινητήραΦάση 3
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια άξονα ανεμιστήρα
Φάση3
ΠεριστροφήCCW Προβολή πλευράς δίσκου
Shaft Dia.1-3 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΜονάδα κίνησης ζώνης, Μία μπροστινή καμπύλη εισόδου με πακέτο κίνησης
Τάση230/460
Διάμετρος τροχού22 1 / 8 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού10.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 160.3336
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.125 ίντσες. SPΜόνωση κινητήραΣτροφές κινητήραΤύπος κινητήραΦάσηΠεριστροφήΤιμή
DAYTON 7HR46 Φυσητήρας 22 In | AF3LKL 7HR4623907680κατηγορίας Β1725Capacitor-Start, Capacitor-Run1CW Προβολή πλευράς δίσκου€4,263.42
DAYTON 7HR55 Φυσητήρας 22 In | AF3LKW 7HR5523907680Κατηγορία ΣΤ1735Φάση 33CW Προβολή πλευράς δίσκου€4,123.10
DAYTON 7HR56 Φυσητήρας 22 In | AF3LKX 7HR5634458780Κατηγορία ΣΤ1750Φάση 33CW Προβολή πλευράς δίσκου€4,484.47
DAYTON 7HR57 Φυσητήρας 22 In | AF3LKY 7HR57553010,600Κατηγορία ΣΤ1740Φάση 33CW Προβολή πλευράς δίσκου€4,472.74
DAYTON 7HR58 Blower, 230 / 460V, 20.6-18.7 / 9.3 Amp, 7-1 / 2 Hp, 1745 Rpm | AF3LKZ 7HR587.560012,100Κατηγορία ΣΤ1745Φάση 33CW Προβολή πλευράς δίσκου€5,070.91
DAYTON 7HR79 Blower 22 In | AF3LLX 7HR7923907680κατηγορίας Β1725Capacitor-Start, Capacitor-Run1CCW Προβολή πλευράς δίσκου€4,214.73
DAYTON 7HT01 Φυσητήρας 22 In | AF3LMW 7HT0123907680Κατηγορία ΣΤ1735Φάση 33CCW Προβολή πλευράς δίσκου€4,123.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7HT04 Ανεμιστήρας 22 ίντσες
€5,070.91 /μονάδα