Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U30115.019.0300 Πολυυλικό Βίδα Επίπεδο #10, 200PK | AG2GJU 31JJ20

GRAINGER U30115.019.0300 Επίπεδη βίδα πολλαπλών υλικών #10, 200PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2GJU Μοντέλο: U30115.019.0300Cross Ref: 31JJ20 / 176F05

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€330.21 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα πολλαπλών υλικών
Ο τύπος της μονάδαςΑστέρι
Μέγεθος οδηγούT20
φινίρισμαΣκέτη
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος3"
Υλικό305 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος#10
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Τύπος νημάτωνΜερικό νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4404
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318141030

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U30115.019.0300 Επίπεδη βίδα πολλαπλών υλικών #10, 200PK
€330.21 /πακέτο