Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VELCRO 90648 Επαναχρησιμοποιούμενος συνδετήρας Πράσινο 18 πόδια Μήκος PK6 | AH6YED 36LM80

VELCRO 90648 Επανακλειόμενος συνδετήρας πράσινος μήκους 18 πόδια PK6

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6YED Μοντέλο: 90648Cross Ref: 36LM80

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€81.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείσιμο με δυνατότητα κλεισίματος
Τύπος κόλλαςΧωρίς κόλλα
ΧρώμαΠράσινο
Επιβραδυντικά φλόγαςΟχι
Τύπος γάντζου και βρόχουΜόνος-ζευγαρώματος
Μήκος75ft.
ShapeΡολό
Δύναμη διάτμησης2 psi
Πλάτος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςShapeΔύναμη διάτμησηςΠλάτοςΤιμή
VELCRO 161153 Hook Tape Roll 2 Inch White | AA6UTL 15A775 161153Άσπρο25 yyd.Κόψτε σε μήκος ρολό14 psi2"€93.49
VELCRO 189867 Loop Tape Roll 2 Inch White | AA6UTM 15A776 189867Άσπρο25 yyd.Κόψτε σε μήκος ρολό14 psi2"€132.13
VELCRO .500QTK/12.5 Ταινία 1/2 ίντσας Μαύρο | AA6UUH 15A799 .500QTK / 12.5Μαύρη37.5ft.Κόψτε σε μήκος ρολό14 psi1 / 2 "€31.21
VELCRO 120930 Ανακλείσιμο γάντζο μήκους 1 ίντσας 25 ναυπηγείο μαύρο | AE4DFL 5JLG5 120930Μαύρη25 yyd.Κόψτε σε μήκος ρολό14 psi1"€86.11
VELCRO 90633 Αναδιπλούμενο συνδετήρα Πράσινο 75 πόδια Μήκος PK6 | AH6YEE 36LM81 90633Πράσινο75ft.Ρολό2 psi2"€103.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VELCRO 90648 Επανακλειόμενος συνδετήρας πράσινος μήκους 18 πόδια PK6
€81.13 /μονάδα