Σειρά Destaco 217 Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης είναι ιδανικοί για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας σε επίπεδες επιφάνειες σε εφαρμογές ξυλουργικής, μεταλλουργίας και κατασκευής. Διαθέτουν μεγάλο διάκενο λαβής στην ανοιχτή θέση και έχουν σχεδιασμό χαμηλού προφίλ για ελαχιστοποίηση της απαίτησης χώρου για την εγκατάσταση και τη χρήση του σφιγκτήρα, αυξάνοντας έτσι την ευκολία λειτουργίας σε περιορισμένους χώρους. Αυτοί οι χειροκίνητοι σφιγκτήρες χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές που απαιτούν επαναλαμβανόμενη σύσφιξη / αποσύνδεση του τεμαχίου εργασίας καθ 'όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Ο σφιγκτήρας Destaco 217-UB-L διαθέτει μια ράβδο σύσφιξης σε σχήμα U, σχεδιασμένη για να επιτρέπει τη γρήγορη ρύθμιση του άξονα κατά μήκος του μήκους της ράβδου συγκράτησης για μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στον εργαζόμενο να προσαρμόζει τον σφιγκτήρα εναλλαγής για τεμάχια εργασίας διαφόρων μεγεθών, προσαρτώντας προεκτάσεις βραχίονα και άλλα αξεσουάρ. Τοποθετεί επίσης έναν ρυθμιζόμενο άξονα νεοπρενίου για να αποτρέπει τη χαλάρωση ή την ολίσθηση των τεμαχίων εργασίας και να τα διατηρεί ακίνητα καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Αυτός ο σφιγκτήρας συγκράτησης έχει χαλύβδινη κατασκευή για αντοχή, ανθεκτικότητα και ελαχιστοποίηση της ζημιάς / φθοράς λόγω σκληρής χρήσης. Διαθέτει ευθεία βάση για τοποθέτηση σε κάθετη επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας. Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον σφιγκτήρα σε παραλλαγές με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση. βάση με φλάντζα για τοποθέτηση σε οριζόντιες επιφάνειες και U bar για εφαρμογές που δεν απαιτούν την προσθήκη αξεσουάρ όπως προσαρμογείς μήκους και ύψους.
Χρήσεις:
Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 217-UB-L χρησιμοποιείται ιδανικά για έλεγχο, συγκόλληση, συναρμολόγηση, δοκιμή και εργασίες επεξεργασίας ξύλου στην αεροδιαστημική, τις μεταφορές, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να συγκρατεί και να κλείνει διάφορα εξαρτήματα, όπως πόρτες θαλάμου, καπάκια, καλύμματα και πόρτες πρόσβασης.
Χαρακτηριστικά:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 217-UB-L είναι εξοπλισμένος με μια ανοιχτή ράβδο U για στερέωση αξόνων, προεκτάσεων βραχιόνων ή άλλων αξεσουάρ.
- Διαθέτει στυλ τοποθέτησης σε ευθεία βάση για τοποθέτηση σε κάθετες επιφάνειες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 200 λίβρες.
- Είναι κατασκευασμένο από χάλυβα για την αποφυγή κάμψης / θραύσης κάτω από βαριά φορτία.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει σχεδιασμό χαμηλού προφίλ και μεγάλο διάκενο λαβής για ελαχιστοποίηση της απαίτησης χώρου.
- Η εύκολη λαβή λαβής του ελαχιστοποιεί την κόπωση του χρήστη για παρατεταμένη χρήση.
- Αυτή η λαβή ανοίγει έως και 61 μοίρες για άνοιγμα της ράβδου σύσφιξης έως και 91 μοίρες.
- Ο σφιγκτήρας παρέχεται με ρυθμιζόμενο άξονα νεοπρενίου για ασφαλή συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.
- Ο βραχίονας σφιγκτήρα έχει ύψος 1.11 ίντσες και μήκος 1.49 ίντσες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Άξονες Destaco: Η Destaco προσφέρει αυτούς τους άξονες νεοπρενίου για συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας όταν συνδέονται στη ράβδο σύσφιξης του σφιγκτήρα Destaco 217-UB-L.
- Destaco 215105: Raptor Supplies παραδίδει αυτές τις ροδέλες με φλάντζα για τη στερέωση ατράκτων σε μια σταθερή τοποθεσία που καθορίζεται από τον πελάτη.
- Προσαρμογείς και προεκτάσεις Destaco: Οι επεκτάσεις βραχίονα και οι προσαρμογείς βραχίονα μήκους, ύψους και σύσφιξης μπορούν επίσης να παρέχονται από Raptor Supplies για επέκταση της εμβέλειας αυτού του χειροκίνητου σφιγκτήρα και ευέλικτη ρύθμιση μήκους και ύψους στους σφιγκτήρες.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 217-UB-L κατασκευάζεται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 για περιβαλλοντική υγεία, ασφάλεια και ανώτερη απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 217-UB-L τοποθετείται σε κάθετη επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας χρησιμοποιώντας οπές με σπείρωμα στη βάση για ασφαλή εγκατάσταση.
- Όταν απαιτείται, αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί απλά ξεβιδώνοντάς τον χρησιμοποιώντας ένα απλό κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του σφιγκτήρα Destaco 217-UB-L είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει αυτούς τους χειροκίνητους σφιγκτήρες σε παραλλαγές με βάση με φλάντζα (217-UL) για τοποθέτηση σε οριζόντιες επιφάνειες. Η Destaco προμηθεύει επίσης παρόμοιους σφιγκτήρες με U bar (217-U) για σταθερό σχεδιασμό και γρήγορη εγκατάσταση.
Ε. Πώς λειτουργεί ο σφιγκτήρας οριζόντιας συγκράτησης;
A. Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης τύπου ράβδου AU λειτουργούν χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μια λαβή / μοχλό για να πιέσουν μια άτρακτο νεοπρενίου με επίπεδη άκρη πάνω στο τεμάχιο εργασίας και να αποτρέψουν τη μετακίνησή του στη μέση της λειτουργίας, διασφαλίζοντας έτσι την ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής έγκειται στη θέση ασφάλισης της λαβής σφιγκτήρα. Μια κάθετη λαβή σφιγκτήρα προσανατολίζεται κάθετα ή κάθετα στη βάση όταν βρίσκεται σε κλειδωμένη θέση, ενώ ο οριζόντιος σφιγκτήρας εναλλαγής οριζόντια προσανατολίζεται ή τοποθετείται παράλληλα με τη βάση.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Ο όρος "ικανότητα συγκράτησης" ή η δύναμη συγκράτησης υποδηλώνει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό, ένα τεμάχιο εργασίας ή λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια άλλων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με τους σφιγκτήρες Destaco κατά τη συντήρηση;
A. Συνιστάται η χρήση γράσου ζεύξης, όπως το Mobil XTC για την ανακατασκευή ή τη συντήρηση των μηχανικών σφιγκτήρων της μάρκας.
Ε. Το κόκκινο χρώμα της λαβής σημαίνει κάτι στους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χειριστή για τη θέση της χειρολαβής και πότε πρέπει να την πιάσει.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες χάλυβα Destaco είναι επιχρυσωμένοι για να αντέχουν και να ελαχιστοποιούν τη φθορά λόγω σκληρών βιομηχανικών συνθηκών. Το Destaco παρέχει επίσης σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες.