Οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης χρησιμοποιήστε λαβές τοποθετημένες παράλληλα με τη βάση (στη θέση κλειδώματος) για να σπρώξετε τους βραχίονες σύσφιξης και τον προσαρτημένο άξονα στα τεμάχια εργασίας για ασφαλή σύσφιξη. Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες Destaco 217 Series είναι κατάλληλοι για συγκράτηση τεμαχίων εργασίας σε επίπεδες επιφάνειες κατά τον έλεγχο των εξαρτημάτων, την επεξεργασία ξύλου, τη συναρμολόγηση και το κλείσιμο. Αυτοί οι χειροκίνητοι σφιγκτήρες είναι ιδανικοί για εργασίες που απαιτούν επαναλαμβανόμενη σύσφιξη / αποκόλληση των τεμαχίων εργασίας. Οι σφιγκτήρες της σειράς Destaco 217 έχουν σχεδιασμό χαμηλού προφίλ με μεγάλη απόσταση λαβής (στην ανοιχτή θέση) για να αυξήσουν την ευκολία λειτουργίας σε περιορισμένους χώρους και να μειώσουν τον χώρο που απαιτείται για την εγκατάσταση και τη χρήση σφιγκτήρων. Ο χειροκίνητος σφιγκτήρας Destaco 217-USS έχει ανοξείδωτο χάλυβα για να παρέχει αντοχή στη διάβρωση και να αποτρέπει τη φθορά σε εξωτερικούς χώρους. Αυτός ο σφιγκτήρας διαθέτει μια ράβδο σύσφιξης σε σχήμα U για τη γρήγορη ρύθμιση του άξονα, μειώνοντας τον χρόνο διακοπής και εμποδίζοντας την αγορά ενός ξεχωριστού σφιγκτήρα για διάφορες εφαρμογές, ανάλογα με τα τεμάχια εργασίας διαφόρων μεγεθών. Τοποθετεί επίσης ένα ρυθμιζόμενο εξάγωνο άξονα κατά μήκος της ράβδου σφιγκτήρα για να αποτρέψει τη χαλάρωση των τεμαχίων και να τα κρατήσει ακίνητα καθ 'όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Αυτός ο σφιγκτήρας έχει φλαντζωτή βάση για εγκατάσταση σε επίπεδες οριζόντιες επιφάνειες. Raptor Supplies προσφέρει επίσης αυτές τις παραλλαγές σφιγκτήρα με ατσάλινη κατασκευή, ευθεία βάση και σχεδιασμό ανοιχτής ράβδου.
Χρήσεις:
- Αυτός ο οριζόντιος σφιγκτήρας Destaco 217-USS χρησιμοποιείται σε μεταφορές, καταναλωτικά αγαθά, αεροδιαστημική, αυτοκινητοβιομηχανία και βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασιών για τον έλεγχο εξαρτημάτων, συναρμολόγησης, δοκιμών, συγκόλλησης και κατεργασίας ξύλου. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για κλείσιμο εξαρτημάτων όπως θαλάμους / πόρτες πρόσβασης, καπάκια και καλύμματα.
Χαρακτηριστικά:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας Destaco 217-USS έχει φλάντζα για τοποθέτηση στη βάση για εύκολη εγκατάσταση του σφιγκτήρα σε επίπεδες, οριζόντιες επιφάνειες.
- Έχει κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι για αντοχή στη διάβρωση σε εξωτερικούς χώρους, παρέχοντας μέγιστη χωρητικότητα 250 lb.
- Αυτός ο σφιγκτήρας διαθέτει σχεδιασμό χαμηλού προφίλ και μεγάλη απόσταση λαβής στην ανοιχτή θέση για ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων χώρου.
- Είναι εξοπλισμένο με μια μπάρα U για τη ρύθμιση των συγκροτημάτων άξονα σύμφωνα με τα μεγέθη του τεμαχίου εργασίας.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει ύψος 0.93 ίντσες και μήκος βραχίονα σφιγκτήρα 2.29 ίντσες.
- Είναι εύκολο να κρατάτε τη λαβή μειώνει την κούραση του χρήστη για παρατεταμένη χρήση.
- Η λαβή σφιγκτήρα περιστρέφεται έως 61 μοίρες προς τα πάνω για να ανοίξει τη ράβδο σφιγκτήρα έως 91 μοίρες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ο άξονας από ανοξείδωτο ατσάλι Destaco 202943-M μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντικαταστήσει τον φθαρμένο ή ελαττωματικό άξονα για να συγκρατήσει τα τεμάχια εργασίας, συνδέοντας τον βραχίονα σφιγκτήρα.
- Raptor Supplies παρέχει ανταλλακτικά και αξεσουάρ όπως το πλυντήριο με φλάντζα Destaco 215105 για ευέλικτη ρύθμιση του άξονα στον σφιγκτήρα Destaco 217-USS.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας Destaco 217-USS κατασκευάζεται σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001: 2015 και ISO 14001: 2015 για την υγεία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των χρηστών και την ανώτερη απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 217-USS είναι στερεωμένος με ασφάλεια στα τεμάχια εργασίας ή στις επίπεδες οριζόντιες επιφάνειες χρησιμοποιώντας δύο ζεύγη οπών με σπείρωμα στη βάση με φλάντζα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του χειροκίνητου σφιγκτήρα Destaco 217-USS διατίθενται Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει επίσης αυτούς τους παρόμοιους χειροκίνητους σφιγκτήρες σε χαλύβδινη κατασκευή (217-U) για δομική ακαμψία και αποτροπή σπασίματος / κάμψης υπό βαριά χρήση. Για περισσότερες παραλλαγές που σχετίζονται με το σφιγκτήρα Destaco 217-USS, επισκεφθείτε Σφιγκτήρες σειράς Destaco 217 σελίδα στην ιστοσελίδα μας.
Ε. Πώς λειτουργούν οι οριζόντιοι σφιγκτήρες;
Α. Ορισμένοι σφιγκτήρες στυλ U, όπως ο σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 217-USS, διαθέτουν άξονα από ανοξείδωτο ατσάλι με εξαγωνική κεφαλή που χειρίζεται χειροκίνητα χρησιμοποιώντας λαβή / μοχλό. Αυτή η οριζόντια κίνηση της λαβής σπρώχνει τον άξονα στο τεμάχιο εργασίας και το εμποδίζει να μετακινηθεί στη μέση λειτουργία, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά έγκειται στον προσανατολισμό της λαβής σφιγκτήρα όταν βρίσκεται στη θέση κλειδώματος. Μια κάθετη λαβή σφιγκτήρα είναι κάθετα προσανατολισμένη (κάθετη στη βάση) όταν είναι κλειδωμένη, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής, είναι οριζόντια προσανατολισμένος (παράλληλος στη βάση).
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες από χάλυβα από το Destaco είναι επιχρυσωμένοι για αντοχή και ελαχιστοποίηση της φθοράς σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες, διατίθενται επίσης παραλλαγές από ανοξείδωτο χάλυβα.
Ε. Η Destaco παρέχει προσαρμοσμένες ή ειδικές εκδόσεις των σφιγκτήρων τους σύμφωνα με τις εφαρμογές;
A. Destaco μπορεί να παρέχει προσαρμοσμένες εκδόσεις σφιγκτήρων κατόπιν αιτήματος. Οι προσαρμογές μπορεί να κυμαίνονται από διαφορετικό χρώμα λαβών έως την αφαίρεση του λογότυπου Destaco από τους σφιγκτήρες.