Ο οριζόντιος σφιγκτήρας Destaco 217-UL είναι ιδανικός για τη συγκράτηση τεμαχίων εργασίας σε επίπεδες επιφάνειες σε εργασίες επεξεργασίας ξύλου, επεξεργασίας μετάλλων και κατασκευής. Αυτός ο χειροκίνητος σφιγκτήρας χρησιμοποιείται σε εφαρμογές που απαιτούν επαναλαμβανόμενη σύσφιξη / αποκόλληση του τεμαχίου εργασίας καθ 'όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Διαθέτει ανοικτή ράβδο σύσφιξης σε σχήμα U, σχεδιασμένη για να επιτρέπει γρήγορη ρύθμιση του άξονα κατά μήκος της ράβδου συγκράτησης για μείωση του χρόνου διακοπής και αποτροπή αγοράς ξεχωριστού σφιγκτήρα για διάφορες εφαρμογές. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στον εργαζόμενο να προσαρμόσει τον σφιγκτήρα εναλλαγής για διάφορα μεγέθη τεμαχίων εργασίας προσαρτώντας προεκτάσεις βραχίονα. Έχει σχεδιασμό χαμηλού προφίλ για ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων χώρου για εγκατάσταση και χρήση σφιγκτήρα, αυξάνοντας έτσι την ευκολία λειτουργίας σε περιορισμένους χώρους. Αυτός ο χειροκίνητος σφιγκτήρας εναλλαγής έχει χαλύβδινη κατασκευή, παρέχοντας μεγάλο κύκλο ζωής και αποτρέποντας την κάμψη / θραύση κάτω από μεγάλα φορτία. Τοποθετεί επίσης μια ρυθμιζόμενη άτρακτο από νεοπρένιο για να αποτρέψει τη χαλάρωση ή την ολίσθηση των τεμαχίων και να τα κρατήσει ακίνητα καθ 'όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Προσφέρεται επίσης από ανοξείδωτο ατσάλι, ίσια βάση και παραλλαγές U bar επάνω Raptor Supplies.
Χρήσεις:
- Αυτός ο οριζόντιος σφιγκτήρας Destaco 217-UL χρησιμοποιείται για την κατεργασία ξύλου, τον έλεγχο των εξαρτημάτων και την εκτέλεση εργασιών συναρμολόγησης και δοκιμών στις αεροδιαστημικές, μεταφορές, αυτοκινητοβιομηχανίες και βιομηχανίες επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη συγκράτηση και το κλείσιμο θυρών θαλάμου, καπακιών, καλυμμάτων και θυρών πρόσβασης.
Χαρακτηριστικά:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας Destaco 217-UL έχει στυλ στερέωσης με βάση φλάντζας για μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 200 lb.
- Έχει χαλύβδινη κατασκευή για αντοχή, αντοχή και ελαχιστοποίηση ζημιών / φθοράς λόγω λειαντικών συνθηκών και εξωτερικών χώρων.
- Αυτός ο σφιγκτήρας διαθέτει σχεδιασμό χαμηλού προφίλ και μεγάλη απόσταση λαβής για ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων χώρου.
- Η εύκολη λαβή λαβής του ελαχιστοποιεί την κόπωση του χρήστη για παρατεταμένη χρήση.
- Παρέχει άνοιγμα ράβδου σφιγκτήρα 91 μοιρών και άνοιγμα λαβής 61 μοίρες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας είναι προσαρτημένος με ρυθμιζόμενη άτρακτο νεοπρενίου για ασφαλή συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.
- Είναι εξοπλισμένο με ανοιχτή μπάρα U για τη στερέωση προεκτάσεων βραχιόνων και άλλων αξεσουάρ.
- Ο σφιγκτήρας έχει ύψος 0.92 ίντσες με βραχίονα σφιγκτήρα μήκους 1.49 ιντσών.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Το Destaco προσφέρει ανταλλακτικά και αξεσουάρ, όπως συναρμολόγηση ροδέλας 215105, προσαρμογείς μήκους, ύψους και βραχίονα σύσφιξης για ευέλικτη ρύθμιση του μήκους και του ύψους στους σφιγκτήρες.
- Η επέκταση βραχίονα L-217-4-01 μπορεί επίσης να παρέχεται από Raptor Supplies για επέκταση της εμβέλειας του χειροκίνητου σφιγκτήρα 217-UL.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας Destaco 217-UL κατασκευάζεται σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα όπως το ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015 για ασφάλεια, περιβαλλοντική υγεία και αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 217-UL τοποθετείται στις επιφάνειες χρησιμοποιώντας δύο ζεύγη οπών με σπείρωμα στη βάση για ασφαλή εγκατάσταση.
- Όταν απαιτείται, αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί εύκολα να ξεβιδωθεί χρησιμοποιώντας ένα απλό κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του σφιγκτήρα Destaco 217-UL διατίθενται Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει αυτούς τους χειροκίνητους σφιγκτήρες σε παραλλαγές που έχουν ευθεία βάση (217-UB-Λ). Το Destaco παρέχει επίσης παρόμοιους σφιγκτήρες με U-Bar (217-U) για σταθερό σχεδιασμό και γρήγορη εγκατάσταση. Για περισσότερες παραλλαγές που σχετίζονται με το σφιγκτήρα Destaco 217-UL, επισκεφθείτε Σφιγκτήρες σειράς Destaco 217 σελίδα στην ιστοσελίδα μας.
Ε. Πώς λειτουργεί ο σφιγκτήρας οριζόντιας συγκράτησης;
Α. Ένας σφιγκτήρας οριζόντιας συγκράτησης σε στυλ U-bar λειτουργεί χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μια λαβή / μοχλό για να ωθήσει μια άτρακτο από νεοπρένιο με επίπεδη άκρη πάνω στο τεμάχιο εργασίας και να το αποτρέψει από τη μέση λειτουργία, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής έγκειται στη θέση ασφάλισης της λαβής σφιγκτήρα. Μια κάθετη λαβή σφιγκτήρα προσανατολίζεται κάθετα ή κάθετα στη βάση όταν βρίσκεται σε κλειδωμένη θέση, ενώ ο οριζόντιος σφιγκτήρας εναλλαγής οριζόντια προσανατολίζεται ή τοποθετείται παράλληλα με τη βάση.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Ο όρος "ικανότητα συγκράτησης" ή η δύναμη συγκράτησης υποδηλώνει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό, ένα τεμάχιο εργασίας ή λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια άλλων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Πώς λειτουργούν οι κάθετοι σφιγκτήρες;
Α. Ορισμένοι σφιγκτήρες βραχιόνων σύσφιξης με στυλ U διαθέτουν μια άτρακτο από νεοπρένιο με επίπεδη άκρη που χειρίζεται χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μια λαβή / μοχλό. Αυτή η κίνηση της λαβής σπρώχνει τον άξονα στο τεμάχιο εργασίας και το εμποδίζει να μετακινηθεί στη μέση λειτουργία, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με τους σφιγκτήρες Destaco κατά τη συντήρηση;
Α. Συνιστάται η χρήση λιπών σύζευξης όπως το Mobil XTC για την ανακατασκευή ή τη συντήρηση των μηχανικών σφιγκτήρων της μάρκας.
Ε. Το κόκκινο χρώμα της λαβής σημαίνει κάτι στους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χειριστή για τη θέση της χειρολαβής και πότε πρέπει να την πιάσει.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες χάλυβα Destaco είναι επιχρυσωμένοι για να αντέχουν και να ελαχιστοποιούν τη φθορά λόγω σκληρών βιομηχανικών συνθηκών. Το Destaco παρέχει επίσης σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες.