Ο οριζόντιος σφιγκτήρας Destaco 217-U έχει σχεδιαστεί για να συγκρατεί τεμάχια εργασίας σε επίπεδες επιφάνειες σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας ξύλου και κατασκευής. Αυτός ο σφιγκτήρας συγκράτησης είναι κατάλληλος για εφαρμογές που απαιτούν επανειλημμένη εργασία στο ίδιο τεμάχιο. Διαθέτει σχεδιασμό χαμηλού προφίλ που ελαχιστοποιεί την απαίτηση χώρου για εγκατάσταση και χρήση σφιγκτήρα, επιτρέποντας έτσι την ευκολία λειτουργίας σε περιορισμένους χώρους. Η μπάρα σε σχήμα U έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει τη γρήγορη ρύθμιση του άξονα κατά μήκος της ράβδου συγκράτησης. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στον εργαζόμενο να προσαρμόσει τον σφιγκτήρα εναλλαγής για τεμάχια εργασίας διαφορετικών μεγεθών. Επιπλέον, αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής έρχεται με άτρακτο νεοπρενίου που διατηρεί το τεμάχιο εργασίας ακίνητο καθ 'όλη τη διάρκεια της λειτουργίας και το εμποδίζει να χαλαρώσει / γλιστρήσει. Αυτός ο σφιγκτήρας έχει χαλύβδινη κατασκευή για εξασφάλιση αντοχής και αποτροπή κάμψης / θραύσης κάτω από βαριά φορτία. Ωστόσο, αυτός ο σφιγκτήρας δεν συνιστάται για εφαρμογές κατεργασίας και επεξεργασίας μετάλλων. Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής προσφέρεται επίσης από ανοξείδωτο ατσάλι, ευθεία βάση U και φλάντζα με ανοιχτές παραλλαγές στη βάση Raptor Supplies.
Χρήσεις:
- Αυτός ο οριζόντιος σφιγκτήρας από το Destaco έχει σχεδιαστεί για την εκτέλεση εργασιών συναρμολόγησης, ελέγχου κλεισίματος και εξαρτημάτων και εφαρμογών ξυλουργικής σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για εργασίες συγκόλλησης και επεξεργασίας τροφίμων αλλά δεν συνιστάται για εφαρμογές κατεργασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας Destaco 217-U συνοδεύεται από άτρακτο από νεοπρένιο που είναι ανθεκτικό στην ολίσθηση και αποτρέπει την ολίσθηση και απώλεια του τεμαχίου εργασίας κατά τη λειτουργία.
- Η χαλύβδινη κατασκευή του αποτρέπει την κάμψη / θραύση του σφιγκτήρα κάτω από μεγάλα φορτία και επιτρέπει την αντοχή σε εξαιρετικά λειαντικά περιβάλλοντα / βιομηχανικές συνθήκες.
- Ο σχεδιασμός του χαμηλού προφίλ επιτρέπει την ευκολία εγκατάστασης σε περιορισμένους χώρους και διασφαλίζει ότι απαιτείται ελάχιστη απόσταση από το κεφάλι κατά τη σύσφιξη.
- Αυτός ο σφιγκτήρας διαθέτει πλαστική λαβή για ελαχιστοποίηση της κόπωσης του χρήστη κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης και αποτροπή της ολίσθησης του χεριού κατά τη λειτουργία.
- Διαθέτει φλαντζωτή βάση με δύο ζεύγη οπών στερέωσης για ασφαλή εγκατάσταση σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας.
- Η μπάρα σφιγκτήρα και η λαβή του μπορούν να ανοίξουν έως 91 & 61 μοίρες, αντίστοιχα.
- Διαθέτει βραχίονα σύσφιξης σε στυλ U για μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 200 lb.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ο άξονας νεοπρενίου Destaco 202208-M με επίπεδη άκρη είναι ιδανικός για την αντικατάσταση σπασμένων / φθαρμένων ατράκτων στον οριζόντιο σφιγκτήρα
- Το πλυντήριο με φλάντζα Destaco 215105 χρησιμοποιείται για τη διατήρηση επαρκούς φορτίου για σύσφιξη μπουλονιών και παρεμβυσμάτων φλάντζας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Αυτός ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης κατασκευάζεται σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα όπως ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015
Εγκατάσταση:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας Destaco 217-U έχει μια φλάντζα βάσης με δύο ζεύγη οπών στερέωσης που επιτρέπουν την εγκατάσταση σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης;
Α. Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης Destaco έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν ένα τεμάχιο εργασίας ακίνητο σε μια επίπεδη επιφάνεια / πάγκο εργασίας, για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές όπως η κατεργασία μετάλλων και η ξυλουργική.
Ε. Πώς λειτουργούν οι οριζόντιοι σφιγκτήρες;
Α. Μερικοί σφιγκτήρες βραχιόνων σύσφιξης με στυλ U διαθέτουν μια άτρακτο από νεοπρένιο με επίπεδη άκρη που χειρίζεται χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μια λαβή / μοχλό. Αυτή η κίνηση της λαβής σπρώχνει τον άξονα στο τεμάχιο εργασίας και το εμποδίζει να μετακινηθεί στη μέση λειτουργία, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία & η αντοχή των μηχανικών σφιγκτήρων, συνιστάται η χρήση λιπαντικού ζεύξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί λαμαρίνες ή εξοπλισμό στις γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια των διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές στους σφιγκτήρες Destaco δηλώνουν απλώς μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό γίνεται για να ειδοποιήσει τον εργαζόμενο / χειριστή πού βρίσκεται η χειρολαβή και πού πρέπει να την πιάσει. Το χρώμα του δεν έχει καμία επιπλέον σημασία στη λειτουργία του σφιγκτήρα.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά έγκειται στη θέση της λαβής όταν ο σφιγκτήρας βρίσκεται στη θέση κλειδώματος. Μια κάθετη λαβή σφιγκτήρα τοποθετείται κάθετα (κάθετα στη βάση) όταν είναι κλειδωμένη, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής, τοποθετείται οριζόντια (παράλληλα με τη βάση).
Ε. Η μάρκα προσφέρει οριζόντιους σφιγκτήρες συγκράτησης σε άλλα στυλ στερέωσης βάσης;
Α. Ναι, εκτός από αυτήν την παραλλαγή φλάντζας βάσης U, η Destaco προσφέρει ευθεία βάση U (Destaco 217-UB) και ανοιχτή μπάρα με φλάντζα βάσης (Destaco 217-UL) επίσης οριζόντιους σφιγκτήρες. Για εξαιρετικά λειαντικές συνθήκες, χρησιμοποιώντας ανοξείδωτο χάλυβα κατασκευασμένο Σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 217-USS συνιστάται.