Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 217-UB είναι κατάλληλος για συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας σε επίπεδες επιφάνειες σε εγκαταστάσεις παραγωγής και επεξεργασίας ξύλου. Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης συγκράτησης είναι ιδανικός για εφαρμογές που απαιτούν επανειλημμένη εργασία στο ίδιο τεμάχιο εργασίας. Διαθέτει σχεδιασμό χαμηλού προφίλ που ελαχιστοποιεί την απαίτηση χώρου για εγκατάσταση και χρήση σφιγκτήρα, επιτρέποντας έτσι ευκολία στη λειτουργία σε περιορισμένους χώρους. Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής διαθέτει έναν άξονα νεοπρενίου που διατηρεί το τεμάχιο εργασίας ακίνητο καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας και το εμποδίζει να χαλαρώσει/γλιστρήσει. Επιπλέον, η ράβδος σε σχήμα U έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει τη γρήγορη ρύθμιση του άξονα κατά μήκος του μήκους της ράβδου συγκράτησης. Αυτό επιτρέπει στον εργαζόμενο να προσαρμόσει τον σφιγκτήρα εναλλαγής σύμφωνα με το μέγεθος του τεμαχίου εργασίας. Έχει κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα και φινίρισμα με επίστρωση ψευδαργύρου για εξασφάλιση αντοχής και αποφυγή κάμψης / θραύσης κάτω από βαριά φορτία. Ωστόσο, αυτός ο σφιγκτήρας δεν συνιστάται για εφαρμογές μηχανικής κατεργασίας. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 217 Προσφέρονται επίσης σε παραλλαγές ίσιας βάσης και ανοιχτής ράβδου Raptor Supplies.
Χρήσεις:
Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 217-UB έχει σχεδιαστεί για επεξεργασία ξύλου, έλεγχο κλεισίματος και εξαρτημάτων, συγκόλληση και εκτέλεση εργασιών συναρμολόγησης σε διάφορες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, αυτός ο σφιγκτήρας δεν συνιστάται για εργασίες κατεργασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας ασφάλισης εναλλαγής συγκράτησης Destaco 217-UB διαθέτει ρυθμιζόμενο άξονα νεοπρενίου με επίπεδη άκρη που συγκρατεί με ασφάλεια το τεμάχιο εργασίας στη θέση του και αποτρέπει την ανεπιθύμητη κίνηση του τεμαχίου εργασίας κατά τη λειτουργία.
- Η κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα του σφιγκτήρα ελαχιστοποιεί τη ζημιά / τη φθορά σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα.
- Ο σχεδιασμός του προσφέρει μέγιστη απόσταση από το χέρι ανάμεσα στη λαβή και τη ράβδο για τη διασφάλιση της ασφάλειας του χρήστη.
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco διαθέτει σχεδιασμό χαμηλού προφίλ για να εξασφαλίζει ευκολία σύσφιξης σε περιορισμένους χώρους.
- Η λαβή του διαθέτει πλαστική λαβή για την αποφυγή ολίσθησης των χεριών στη μέση λειτουργία.
- Διαθέτει ευθεία βάση με δύο ζεύγη οπών στερέωσης για εύκολη τοποθέτηση σε κάθετες επιφάνειες / πάγκους εργασίας.
- Το Destaco προσφέρει επίσης ένα ευρύ φάσμα χαμηλού προφίλ οριζόντιους σφιγκτήρες σε μια ποικιλία διαμορφώσεων και στυλ, όπως βραχίονας σύσφιξης με στυλ γάντζου J, λαβή στυλ χαμηλού προφίλ & σφιγκτήρες με δυνατότητα εναλλαγής κλειδώματος Plus.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ο άξονας νεοπρενίου με επίπεδη άκρη Destaco 202208-M χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση του σπασμένου / φθαρμένου άξονα στον οριζόντιο σφιγκτήρα συγκράτησης Destaco 217-UB.
- Το πλυντήριο με φλάντζα Destaco 215105 χρησιμοποιείται για τη διατήρηση επαρκούς φορτίου για σύσφιξη μπουλονιών και παρεμβυσμάτων φλάντζας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 217-UB κατασκευάζεται σύμφωνα με τα διεθνή βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015.
Εγκατάσταση:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 217-UB έχει μια ευθεία βάση με δύο ζεύγη οπών στερέωσης για την ασφαλή εγκατάσταση σε κάθετες επιφάνειες. Κατόπιν απαίτησης, αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα ξεβιδώνοντας απλά τις βίδες χρησιμοποιώντας ένα απλό κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Η μάρκα προσφέρει οριζόντιους σφιγκτήρες συγκράτησης σε άλλα στυλ στερέωσης βάσης;
Α. Ναι, εκτός από αυτήν την παραλλαγή γραμμής U με ευθεία βάση, η Destaco προσφέρει επίσης φλάντζα βάσης U bar (Destaco 217-U) και ανοιχτή μπάρα με φλάντζα βάσης (Destaco 217-UL) οριζόντιους σφιγκτήρες. Για εξαιρετικά λειαντικές συνθήκες, μια παραλλαγή από ανοξείδωτο χάλυβα (Destaco 217-USS) είναι επίσης διαθέσιμο.
Ε. Τι είναι ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης;
A. Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης Destaco είναι σχεδιασμένοι για να κρατούν ένα τεμάχιο εργασίας ακίνητο σε επίπεδη επιφάνεια/πάγκο εργασίας, ιδανικοί για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές όπως η κατεργασία μετάλλων και η ξυλουργική.
Ε. Πώς λειτουργούν οι οριζόντιοι σφιγκτήρες;
Α. Μερικοί σφιγκτήρες βραχιόνων σύσφιξης με στυλ U διαθέτουν μια άτρακτο από νεοπρένιο με επίπεδη άκρη που χειρίζεται χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μια λαβή / μοχλό. Αυτή η κίνηση της λαβής σπρώχνει τον άξονα στο τεμάχιο εργασίας και το εμποδίζει να μετακινηθεί στη μέση λειτουργία, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί λαμαρίνες ή εξοπλισμό στις γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια άλλων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία & η αντοχή των μηχανικών σφιγκτήρων, συνιστάται η χρήση λιπαντικού ζεύξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως διάτρηση κυλίνδρου, περιοχή κυλίνδρου, θέση άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χρήστη για τη θέση της χειρολαβής και πότε πρέπει να την πιάσει. Το κόκκινο χρώμα δεν έχει κανένα επιπλέον πλεονέκτημα στη λειτουργία των σφιγκτήρων.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά έγκειται στον προσανατολισμό της λαβής όταν ο σφιγκτήρας βρίσκεται στη θέση κλειδώματος. Μια κάθετη λαβή σφιγκτήρα είναι κάθετα προσανατολισμένη (κάθετη στη βάση) όταν είναι κλειδωμένη, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής, είναι οριζόντια προσανατολισμένος (παράλληλος στη βάση).