DESTACO 217 Σειρά Οριζόντια Σφιγκτήρες Κράτησης


Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης της σειράς Destaco 217 συγκρατούν τα αντικείμενα σταθερά στη θέση τους κατά τη διάρκεια της μηχανικής κατεργασίας, της συγκόλλησης και άλλων διαδικασιών κατασκευής. Είναι επωφελείς για τεχνικούς και εργάτες στις βιομηχανίες μεταλλουργίας, ξυλουργικής, επεξεργασίας τροφίμων, αεροδιαστημικής και αυτοκινητοβιομηχανίας. Αυτοί οι σφιγκτήρες Destaco ενισχύουν τη λειτουργική απόδοση και εξασφαλίζουν ακρίβεια. Αποτρέπουν οποιαδήποτε ανεπιθύμητη κίνηση ή μετατόπιση κατά την κοπή, τη διαμόρφωση ή τη συναρμολόγηση. Αυτοί οι σφιγκτήρες της σειράς Destaco 217 όχι μόνο διευκολύνουν τις ασφαλείς συνθήκες εργασίας, αλλά συμβάλλουν επίσης στον επαγγελματία...παραγωγή τελικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και ακρίβειας.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Μήκος βάσης: 1.46 " , Πλάτος βάσης: 1.55 " , Άνοιγμα ράβδου σφιγκτήρα: 91 μοίρες , Διάμετρος: 0.220 " , Άνοιγμα λαβής: 61 μοίρες , Συνολικό ύψος: 1.950 "
ΣτυλΜοντέλοHeψος κάτω από το βραχίονα σφιγκτήραΒάση στήριξηςΜήκος βραχίονα σφιγκτήραΥλικόΣτυλ σφιγκτήρα βραχίοναΕναλλαγή κλειδώματος PlusΧωρητικότηταHandleΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
217-UL
0.92 "Φλάντζα1.49 "ΑτσάλιΑνοίξτε το U-BarΟχι200 λίβρεςΟριζόντια€33.45
B
217-U
0.92 "Φλάντζα2.31 "ΑτσάλιU-μπαρΟχι200 λίβρεςΟριζόντια€32.07
C
217-USS
0.93 "Φλάντζα2.29 "Ανοξείδωτο ατσάλιU-μπαρΟχι250 λίβρεςΟριζόντια€58.46
D
217-ub
1.11 "Ετερόφυλη2.31 "ΑτσάλιU-μπαρΟχι200 λίβρεςΟριζόντια€32.07
E
217-UB-Λ
1.11 "Ετερόφυλη1.49 "ΑτσάλιΑνοίξτε το U-BarΟχι200 λίβρεςΟριζόντια€33.45

217 Σειρά Οριζόντια Σφιγκτήρες Κράτησης

Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης Destaco 217 Series διαθέτουν σχεδιασμό χαμηλού προφίλ που προσφέρει μεγάλο διάκενο λαβής σε ανοιχτή θέση και βολική λειτουργία χειρισμού. Αυτοί οι σφιγκτήρες χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία ξύλου, τον έλεγχο εξαρτημάτων, το κλείσιμο και τη λειτουργία συναρμολόγησης και προσφέρονται σε διαφορετικά ύψη, μήκη, τύπους ατράκτου και μεγέθη σπειρώματος.

Μηχανισμός εργασίας

  • Αυτοί οι σφιγκτήρες Destaco διαθέτουν μηχανισμό μοχλού.
  • Αυτός ο μηχανισμός όταν ενεργοποιείται, ασκεί πίεση στο τεμάχιο εργασίας, παρέχοντας ισχυρό κράτημα στην εφαρμογή.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Destaco 202208-M Spindle: Διαθέτει μύτη νεοπρενίου χωρίς σήμανση, ιδανική για τη συγκράτηση τεμαχίων επιρρεπών σε γρατσουνιές ή ζημιές από αιχμηρές άκρες.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η χωρητικότητα φορτίου αυτών των σφιγκτήρων συγκράτησης Destaco;

Οι σφιγκτήρες από χάλυβα έχουν χωρητικότητα φορτίου 200 lb ενώ Σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα Destaco μπορεί να αντέξει έως και 250 λίβρες.

Μπορούν αυτοί οι σφιγκτήρες να χρησιμοποιηθούν για εφαρμογές κατεργασίας ακριβείας;

Οπωσδήποτε, οι οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης είναι ζωτικής σημασίας για τη μηχανική κατεργασία ακριβείας όπου η σταθερότητα και η ακρίβεια είναι σημαντικές. Αποτρέπουν τυχόν κραδασμούς ή κινήσεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ακρίβεια της διαδικασίας κατεργασίας.

Πώς συμβάλλουν οι οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης της Destaco στη μείωση των απορριμμάτων;

Αποτρέποντας την ολίσθηση ή την κακή ευθυγράμμιση του τεμαχίου εργασίας, οι οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης συμβάλλουν στη μείωση της σπατάλης υλικού και στην εκ νέου επεξεργασία. Αυτό οδηγεί σε αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων και εξοικονόμηση κόστους στη διαδικασία παραγωγής.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;