BUSSMANN NH Fuse Links, 690 VAC, Class GG/GL, Size 000


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 690 VAC , Ένδειξη ασφάλειας: Ένδειξη κατάστασης συνδυαστικής ασφάλειας , Μέγεθος ασφάλειας: NH000 , Μέγεθος ασφάλειας / Ομάδα: NHG000 , Υψος: 51mm , Μήκος: 79A , Υλικό: Κεραμικός , Mfr. Σειρά: NHG_B-690 , Στυλ τοποθέτησης: Κάτοχος , Συσκευασία: Όγκος , Τύπος Προϊόντος: Σύνδεσμος ασφαλειών υψηλής ρήξης , Σχήμα: Τετράγωνο σώμα , Τύπος τερματισμού: Λεπίδα μαχαιριού , Τάση (AC): 690 VAC , Αξιολόγηση τάσης: 690V , Πλάτος: 21mm
ΣτυλΜοντέλοΤύπος σώματοςCurrent RatingΤύπος ασφάλειαςΒαθμολογία διακοπήςΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
4NHG000B-690
----Σύνδεσμος ασφαλειών€15.18
A
10NHG000B-690
Τετράγωνη λεπίδα αμαξώματος10AΑργό χτύπημα-Ασφάλεια κασετών€113.06
A
20NHG000B-690
Ασφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος20AΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα-ασφάλειες€238.48
A
25NHG000B-690
Ασφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος25AΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα-ασφάλειες€57.83
B
40NHG000B-690
Ασφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος40AΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα120 kAIC, 120 kAΣύνδεσμος ασφαλειών€57.83
C
16NHG000B-690
Ασφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος16AΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα-Ασφάλεια λεπίδας€113.06
A
6NHG000B-690
Ασφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος6AΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα-ασφάλειες€113.06
A
35NHG000B-690
Ασφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος35AΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα-Ασφάλεια λεπίδας€57.83
C
32NHG000B-690
Ασφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος32AΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα-ασφάλειες€113.06
D
2NHG000B-690
Ασφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος2AΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα-Ασφάλεια λεπίδας€113.06

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;