VESTIL Σειρά τυμπάνων σειράς DTR


Φίλτρα
Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Χωρητικότητα: 2300 lbs. , Χρώμα: Κίτρινο , Υψος: 4.5 " , Υλικό: Κατασκευασμένος χάλυβας
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος δοκούΜέσα Dia.ΜήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
DTR-20
30 gal.20 1 / 8 "20.5 "20.5 "€186.04
B
DTR-24
55 gal.24 1 / 8 "24.5 "24.5 "€214.56
C
DTR-28
85 gal.27 5 / 8 "28 "28 "€229.05

Σειρά τυμπάνων σειράς DTR

Τα βαρέλια Vestil έχουν σχεδιαστεί για να αυξάνουν το χώρο αποθήκευσης στοιβάζοντας τα βαρέλια εύκολα σε αποθήκες, εγκαταστάσεις επεξεργασίας και γραμμές συναρμολόγησης. Διαθέτουν έναν ελαφρύ σχεδιασμό για λειτουργία ενός ατόμου και είναι σε θέση να χειρίζονται χάλυβα βαρέλια που στοιβάζονται έως και πέντε μονάδες. Αυτά τα επίπεδα είναι συμβατά με βαρέλια από χάλυβα 30-, 55- και 85-γαλόνια και διατίθενται σε επιλογές μήκους 20-, 24- & 28-ιντσών σε Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;