SMC VALVES Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 4 κατευθύνσεων, 3 θέσεων


Φίλτρα
Τύπος βαλβίδας αέρα: 4-way, 3-position , Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος: 14 βαθμοί έως 122 βαθμοί F , Τύπος σώματος: Βάση , Ηλεκτρικές συνδέσεις: Συνδέω , Ταξινόμηση NEMA: NEMA 6 , Συνολικό ύψος: 1.5 " , Μέγεθος σωλήνα: 1 / 8 " , Κατανάλωση ενέργειας: 0.65W , Εύρος πίεσης: 30 έως 100 psi , Τεχνολογία μετατόπισης: Ηλεκτρομαγνητική , Τάση: 24 VDC
ΣτυλΜοντέλοCFMΣυντελεστής όγκουΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SV1300-5FU
0.240.244"1 / 2 "€213.41
B
SV2300-5FU
0.460.465"3 / 4 "€236.11
C
SV3300-5FU
0.910.915"7 / 8 "€269.09
D
SV4300-5FU
1.31.36.5 "1"€286.68

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;