Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMV VALVES SV1300-5FU Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 24vdc | AF7REX 22KD05

SMC VALVES SV1300-5FU ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 24vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7REX Μοντέλο: SV1300-5FUΣταυρός: 22KD05

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή
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
€213.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου αέρα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας
Τύπος βαλβίδας αέρα4-way, 3-position
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος14 βαθμοί έως 122 βαθμοί F
Τύπος σώματοςΒάση
Κεντρική θέσηΚλειστό
CFM0.24
Συντελεστής όγκου0.24
Ηλεκτρικές συνδέσειςΣυνδέω
Ταξινόμηση NEMANEMA 6
συνολικό ύψος1.5 "
Συνολικό μήκος4"
συνολικό πλάτος1 / 2 "
Πιλοτική πίεση30
Κατανάλωση ενέργειας0.65W
Εύρος πίεσης30 έως 100 psi
Τεχνολογία μετατόπισηςΗλεκτρομαγνητική
Τάση24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)1.27
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8481200060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFMΣυντελεστής όγκουΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
SMV VALVES SV2300-5FU Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 24vdc | AF7RFC 22KD10 SV2300-5FU0.460.465"3 / 4 "€236.11
SMC VALVES SV3300-5FU Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 24vdc | AF7RFH 22KD15 SV3300-5FU0.910.915"7 / 8 "€269.09
SMC VALVES SV4300-5FU Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 ίντσες 24vdc | AF7RFN 22KD20 SV4300-5FU1.31.36.5 "1"€286.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMC VALVES SV1300-5FU ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 24vdc
€213.41 /μονάδα