Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMC VALVES SV3300-5FU Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 24vdc | AF7RFH 22KD15

SMC VALVES SV3300-5FU ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 24vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7RFH Μοντέλο: SV3300-5FUΣταυρός: 22KD15

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€269.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου αέρα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας
Τύπος βαλβίδας αέρα4-way, 3-position
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος14 βαθμοί έως 122 βαθμοί F
Τύπος σώματοςΒάση
Κεντρική θέσηΚλειστό
CFM0.91
Συντελεστής όγκου0.91
Ηλεκτρικές συνδέσειςΣυνδέω
Ταξινόμηση NEMANEMA 6
συνολικό ύψος1.5 "
Συνολικό μήκος5"
συνολικό πλάτος7 / 8 "
Πιλοτική πίεση30
Κατανάλωση ενέργειας0.65W
Εύρος πίεσης30 έως 100 psi
Τεχνολογία μετατόπισηςΗλεκτρομαγνητική
Τάση24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)2.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8481200060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFMΣυντελεστής όγκουΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
SMV VALVES SV1300-5FU Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 24vdc | AF7REX 22KD05 SV1300-5FU0.240.244"1 / 2 "€213.41
SMV VALVES SV2300-5FU Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 24vdc | AF7RFC 22KD10 SV2300-5FU0.460.465"3 / 4 "€236.11
SMC VALVES SV4300-5FU Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 ίντσες 24vdc | AF7RFN 22KD20 SV4300-5FU1.31.36.5 "1"€286.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMC VALVES SV3300-5FU ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 24vdc
€269.09 /μονάδα