VESTIL Φορτηγά Πλατφόρμας με Πέλμα Αλουμινίου Σειρά ATP, Μονές λαβές


Φίλτρα
Caster Dia .: 6" , Υλικό Caster: Πολυ στο Πολ , Τύπος Caster: (2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο , Πλάτος τροχίσκου: 1 5 / 8 " , Περιλαμβάνει: Λαβή, (2) Άκαμπτοι τροχίσκοι και (2) Περιστρεφόμενοι τροχοί , Χωρητικότητα φόρτωσης: 3600 lbs. , Υλικό: Αλουμίνιο , Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας: 10.25 " , Αριθμός μπαταρίας: Οχι , Αριθμός τροχών: 4 , Συνολικό ύψος: 39.25 " , Ύψος πλατφόρμας: 10.25 " , Υλικό πλατφόρμας: Αλουμίνιο , Πηγή ενέργειας: Χειροκίνητο
ΣτυλΜοντέλοΜήκος καταστρώματοςΎψος καταστρώματοςΠλάτος κατάστρωμαΣτατική χωρητικότηταΧρώμαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ATP-C-2436
36 "10 1 / 4 "24 "-Ασημένιο€712.97
B
ATP-C-2448
48 "10 1 / 4 "24 "-Ασημένιο€906.17
C
ATP-C-3048
48 "10 1 / 4 "30 "-Ασημένιο€1,116.68
D
ATP-C-2460
60 "10 1 / 4 "24 "-Ασημένιο-
RFQ
E
ATP-C-3060
60 "10 1 / 4 "30 "-Ασημένιο€1,156.76
F
ATP-C-3672
72 "10 1 / 4 "36 "-Ασημένιο€1,351.54
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;