VESTIL ATP-C-2436 φορτηγό πλατφόρμας, πλάκα πέλματος, μέγεθος 24 x 36 ίντσες, ασήμι, αλουμίνιο | AG7MAU

VESTIL ATP-C-2436 Πλατφόρμα φορτηγού, Πέλμα, Μέγεθος 24 x 36 ίντσες, Ασήμι, Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7MAU Μοντέλο: ATP-C-2436

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€712.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου1 5 / 8 "
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος καταστρώματος10 1 / 4 "
Μήκος καταστρώματος36 "
Πλάτος κατάστρωμα24 "
Μπροστινό Caster Dia.6"
Ύψος39.25 "
ΠεριλαμβάνειΛαβή, (2) Άκαμπτοι τροχίσκοι και (2) Περιστρεφόμενοι τροχοί
Χωρητικότητα φορτίου3600 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας10.25 "
Αριθμός μπαταρίαςΟχι
Αριθμός τροχίσκων4
συνολικό ύψος39.25 "
Συνολικό μήκος36 "
συνολικό πλάτος24 "
Ύψος εξέδρας10.25 "
Μήκος πλατφόρμας36 "
Υλικό πλατφόρμαςΑλουμίνιο
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πίσω Caster Dia.6"
Στατική χωρητικότητα3600 lbs.
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.7
Ύψος πλοίου (cm)99.7
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καταστρώματοςΎψος καταστρώματοςΠλάτος κατάστρωμαΣτατική χωρητικότηταΧρώμαΤιμή
VESTIL ATP-C-2448 φορτηγό πλατφόρμας, πλάκα πέλματος, μέγεθος 24 x 48 ίντσες, ασήμι, αλουμίνιο | AG7MAW ATP-C-244848 "10 1 / 4 "24 "-Ασημένιο€906.17
VESTIL ATP-C-2460 φορτηγό πλατφόρμας, πλάκα πέλματος, μέγεθος 24 x 60 ίντσες, ασήμι, αλουμίνιο | ΑΓ7ΜΑΙΟΣ ATP-C-246060 "10 1 / 4 "24 "-Ασημένιο-
RFQ
VESTIL ATP-C-3048 φορτηγό πλατφόρμας, πλάκα πέλματος, μέγεθος 30 x 48 ίντσες, ασήμι, αλουμίνιο | AG7MBA ATP-C-304848 "10 1 / 4 "30 "-Ασημένιο€1,116.68
VESTIL ATP-C-3060 φορτηγό πλατφόρμας, πλάκα πέλματος, μέγεθος 30 x 60 ίντσες, ασήμι, αλουμίνιο | AG7MBC ATP-C-306060 "10 1 / 4 "30 "-Ασημένιο€1,156.76
VESTIL ATP-C-3672 Πλατφόρμα φορτηγού, Πέλμα, Μέγεθος 36 x 72 ίντσες, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG7MBE ATP-C-367272 "10 1 / 4 "36 "-Ασημένιο€1,351.54
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ATP-C-2436 Πλατφόρμα φορτηγού, Πέλμα, Μέγεθος 24 x 36 ίντσες, Ασήμι, Αλουμίνιο
€712.97 /μονάδα