SQUARE D MJA Series Moulded Case Circuit Breakers


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 600 VAC , Τύπος διακόπτη κυκλώματος: Αρχικό , Αξιολόγηση τάσης DC: Δεν έχει αξιολογηθεί , Βάθος: 8.1 " , Μέγεθος πλαισίου: M , Υψος: 12.9 " , Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου: 500 κιλά , Min. Μέγεθος καλωδίου: 3/0 AWG , Τοποθέτηση: Τοποθέτηση σε πίνακα , Αριθμός Πολωνών: 3 , Φάση: 3 , Σύνδεση τερματικού: Κουτί Lug , Τύπος ταξιδιού: Ηλεκτρονικός , Πλάτος: 8.3 "
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MJA36300
300€14,917.02
A
MJA36350
350€16,154.76
A
MJA36400
400€9,379.43
A
MJA36450
450€17,217.23
A
MJA36500
500€9,379.43
A
MJA36600
600€9,379.43
B
MJA36700
700€20,036.18
A
MJA36800
800€9,864.32

MJA Series Moulded Case Circuit Breakers

Οι διακόπτες κυκλώματος τετράγωνης σειράς D MJA χρησιμοποιούνται σε εμπορικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κέντρα δεδομένων και κτίρια ιδρυμάτων για αξιόπιστη προστασία από υπερβολικά ρεύματα και βραχυκυκλώματα σε ηλεκτρικά συστήματα. Διαθέτουν 3-φασική διαμόρφωση με πόλο με σχεδιασμό ακροδεκτών με μπουλόνι για βελτιωμένη ασφάλεια και ασφαλή σύνδεση. Αυτοί οι τυπικοί αυτόματοι διακόπτες κυκλώματος διαθέτουν ένα ηλεκτρονικό ταξίδι για λειτουργίες ταξιδιού LSI (Μεγάλης διάρκειας, Μικρού χρόνου και Στιγμιαίας). Προσφέρουν τρέχουσες αξιολογήσεις που κυμαίνονται από 300A έως 800A. Αυτές οι μονάδες διακοπτών είναι επιπλέον εξοπλισμένες με ακροδέκτες γραμμής και πλευρικής ωτίδας φορτίου για την υποδοχή συρμάτων χαλκού/αλουμινίου μεγεθών που κυμαίνονται από 500 Kcmil έως 3 AWG.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;