SQUARE D MJA36600 Breaker Circuit 600a 3p 600vac Box Lug | AG7FUP 6NHC5

SQUARE D MJA36600 διακόπτης κυκλώματος 600a 3p 600vac Box Lug

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7FUP Μοντέλο: MJA36600Cross Ref: 6NHC5

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,379.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Ενισχυτές600
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος8.1 "
Frame SizeM
Ύψος12.9 "
Ρύθμιση ταξιδιού υψηλής Amp6000A
Ρύθμιση ταξιδιού χαμηλού ενισχυτή1200A
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR25kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου500 κιλά
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου3/0 AWG
ΒάσηΤοποθέτηση σε πίνακα
Αριθμός Πολωνών3
Φάση3
Σύνδεση φάσηςCBA
Σύνδεση τερματικούΚουτί Lug
Τύπος ταξιδιούΗλεκτρονικός
Πλάτος8.3 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.1355
Ύψος πλοίου (cm)26.92
Μήκος πλοίου (cm)46.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8536200020

Λεπτομέρειες:

    • Στιγμιαίο ταξίδι (ρυθμιζόμενο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
SQUARE D MJA36300 Breaker Circuit 300a 3p 600vac Box Lug | AG7FUH 6NHA9 MJA36300300€14,917.02
SQUARE D MJA36350 Breaker Circuit 350a 3p 600vac Box Lug | AG7FUK 6NHC1 MJA36350350€16,154.76
SQUARE D MJA36400 Breaker Circuit 400a 3p 600vac Box Lug | AG7FUL 6NHC2 MJA36400400€9,379.43
SQUARE D MJA36450 Breaker Circuit Breaker 450a 3p 600vac Box Lug | AG7FUM 6NHC3 MJA36450450€17,217.23
SQUARE D MJA36500 Διακόπτης κυκλώματος 500a 3p 600vac κουτί κουκούλα | AG7FUN 6NHC4 MJA36500500€9,379.43
SQUARE D MJA36700 Διακόπτης κυκλώματος 700a 3p 600vac Box Lug | AG7FUQ 6NHC6 MJA36700700€20,036.18
SQUARE D MJA36800 Αυτόματος διακόπτης, 800 A, 3 P, 600 VAC, Box Lug | AG7FUR 6NHC7 MJA36800800€9,864.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D MJA36600 διακόπτης κυκλώματος 600a 3p 600vac Box Lug
€9,379.43 /μονάδα