Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMC VALVES SV4300-5FU Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 ίντσες 24vdc | AF7RFN 22KD20

SMC VALVES SV4300-5FU ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 ίντσας 24vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7RFN Μοντέλο: SV4300-5FUΣταυρός: 22KD20

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€283.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου αέρα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας
Τύπος βαλβίδας αέρα4-way, 3-position
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος14 βαθμοί έως 122 βαθμοί F
Τύπος σώματοςΒάση
Κεντρική θέσηΚλειστό
CFM1.3
Συντελεστής όγκου1.3
Ηλεκτρικές συνδέσειςΣυνδέω
Ταξινόμηση NEMANEMA 6
συνολικό ύψος1.5 "
Συνολικό μήκος6.5 "
συνολικό πλάτος1"
Πιλοτική πίεση30
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Κατανάλωση ενέργειας0.65W
Εύρος πίεσης30 έως 100 psi
Τεχνολογία μετατόπισηςΗλεκτρομαγνητική
Τάση24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.23
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8481200060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFMΣυντελεστής όγκουΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
SMV VALVES SV1300-5FU Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 24vdc | AF7REX 22KD05 SV1300-5FU0.240.244"1 / 2 "€221.64
SMV VALVES SV2300-5FU Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 24vdc | AF7RFC 22KD10 SV2300-5FU0.460.465"3 / 4 "€224.39
SMC VALVES SV3300-5FU Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 24vdc | AF7RFH 22KD15 SV3300-5FU0.910.915"7 / 8 "€272.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMC VALVES SV4300-5FU ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 ίντσας 24vdc
€283.38 /μονάδα