FABORY L51030.100.0060 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 60 mm, μέγεθος σπειρώματος M10 x 1.50, Διαβάθμιση A2, 300PK | CG7ZHG 164V17

FABORY L51030.100.0060 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 60 mm, μέγεθος σπειρώματος M10 x 1.50, βαθμός A2, 300PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7ZHG Μοντέλο: L51030.100.0060Cross Ref: 164V17

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€390.92 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM10x1.5
Μέγεθος οδήγησης6 mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA2
Επικεφαλής Ντία.17.5 mm
Ύψος κεφαλιού5.5 mm
επικεφαλής ΤύποςΚουμπί
Μήκος60
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος40 mm
ΑρχικόISO 7380
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Νήμα Ντιά.M10
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.5358
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY L51030.100.0060 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 60 mm, μέγεθος σπειρώματος M10 x 1.50, βαθμός A2, 300PK
€390.92 /πακέτο