Ο χειροκίνητος σφιγκτήρας Destaco 213-U είναι ιδανικός για συγκράτηση τεμαχίων εργασίας σε επίπεδες επιφάνειες σε εγκαταστάσεις παραγωγής και ξυλουργικής. Αυτός ο σφιγκτήρας συγκράτησης είναι κατάλληλος για εφαρμογές που απαιτούν επανειλημμένη εργασία στο ίδιο τεμάχιο. Η μπάρα σε σχήμα U έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει γρήγορη ρύθμιση του άξονα κατά μήκος του ράβδου συγκράτησης. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στον εργαζόμενο να προσαρμόσει το σφιγκτήρα εναλλαγής για τεμάχια εργασίας διαφόρων μεγεθών. Διαθέτει σχεδιασμό χαμηλού προφίλ που ελαχιστοποιεί την απαίτηση χώρου για εγκατάσταση και χρήση σφιγκτήρα, επιτρέποντας έτσι την ευκολία λειτουργίας σε περιορισμένους χώρους. Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής έρχεται με μια άτρακτο νεοπρενίου που διατηρεί το τεμάχιο εργασίας ακίνητο καθ 'όλη τη διάρκεια της λειτουργίας και το εμποδίζει να χαλαρώσει / γλιστρήσει. Η κατασκευή από χάλυβα εξασφαλίζει αντοχή και αποτρέπει την κάμψη / θραύση κάτω από βαριά φορτία. Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής προσφέρεται επίσης σε παραλλαγές ανοξείδωτου χάλυβα, ευθεία βάση U και φλαντζωτές παραλλαγές ανοιχτής ράβδου βάσης σε Raptor Supplies.
Χρήσεις:
- Αυτός ο οριζόντιος σφιγκτήρας από το Destaco είναι ιδανικός για την εκτέλεση εργασιών συναρμολόγησης, τον έλεγχο κλεισίματος και εξαρτημάτων και την επεξεργασία ξύλου σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για εργασίες συγκόλλησης και επεξεργασίας τροφίμων, αλλά δεν συνιστάται για εφαρμογές κατεργασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας Destaco 213-U συνοδεύεται από άτρακτο από νεοπρένιο που είναι ανθεκτικό στην ολίσθηση και αποτρέπει την ολίσθηση και απώλεια του τεμαχίου εργασίας κατά τη λειτουργία.
- Η χαλύβδινη κατασκευή του αποτρέπει την κάμψη / θραύση του σφιγκτήρα κάτω από μεγάλα φορτία και επιτρέπει την αντοχή σε εξαιρετικά λειαντικά περιβάλλοντα / βιομηχανικές συνθήκες.
- Έχει σχεδιασμό χαμηλού προφίλ που επιτρέπει την ευκολία εγκατάστασης σε περιορισμένους χώρους και διασφαλίζει ότι απαιτείται ελάχιστη απόσταση από το κεφάλι κατά τη σύσφιξη.
- Αυτός ο σφιγκτήρας διαθέτει πλαστική λαβή για ελαχιστοποίηση της κόπωσης του χρήστη κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης και εμποδίζει την ολίσθηση του χεριού στη μέση λειτουργία.
- Διαθέτει φλαντζωτή βάση με δύο ζεύγη οπών στερέωσης για ασφαλή εγκατάσταση σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας.
- Αυτός ο σφιγκτήρας συγκράτησης έχει βραχίονα σύσφιξης σε στυλ U για να παρέχει μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 150 lb.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ο άξονας νεοπρενίου Destaco 213208-M χρησιμοποιείται για αντικατάσταση σπασμένων / φθαρμένων ατράκτων στον οριζόντιο σφιγκτήρα.
- Το πλυντήριο με φλάντζα Destaco 102111 χρησιμοποιείται για τη διατήρηση επαρκούς φορτίου για σύσφιξη μπουλονιών και παρεμβυσμάτων φλάντζας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Αυτός ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης κατασκευάζεται σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα όπως το ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015.
Εγκατάσταση:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας Destaco 213-U διαθέτει φλάντζα βάσης με δύο ζεύγη οπών στερέωσης που εξασφαλίζουν εύκολη εγκατάσταση σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας. Επιπλέον, αυτή η βάση με φλάντζα μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί και να εγκατασταθεί σε διαφορετική θέση ξεβιδώνοντας τις βίδες χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης;
Α. Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης Destaco έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν ένα τεμάχιο εργασίας ακίνητο σε μια επίπεδη επιφάνεια / πάγκο εργασίας, για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές όπως η κατεργασία μετάλλων και η ξυλουργική.
Ε. Πώς λειτουργούν οι οριζόντιοι σφιγκτήρες;
Α. Μερικοί σφιγκτήρες βραχιόνων σύσφιξης με στυλ U διαθέτουν μια άτρακτο από νεοπρένιο με επίπεδη άκρη που χειρίζεται χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μια λαβή / μοχλό. Αυτή η κίνηση της λαβής σπρώχνει τον άξονα στο τεμάχιο εργασίας και το εμποδίζει να μετακινηθεί στη μέση λειτουργία, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία & η αντοχή των μηχανικών σφιγκτήρων, συνιστάται η χρήση λιπαντικού ζεύξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί λαμαρίνες ή εξοπλισμό στις γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια των διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές στους σφιγκτήρες Destaco δηλώνουν απλώς μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό γίνεται για να ειδοποιήσει τον εργαζόμενο / χειριστή πού βρίσκεται η χειρολαβή και πού πρέπει να την πιάσει. Το χρώμα του δεν έχει καμία επιπλέον σημασία στη λειτουργία του σφιγκτήρα.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά έγκειται στη θέση της λαβής όταν ο σφιγκτήρας βρίσκεται στη θέση κλειδώματος. Μια κάθετη λαβή σφιγκτήρα τοποθετείται κάθετα (κάθετα στη βάση) όταν είναι κλειδωμένη, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής, τοποθετείται οριζόντια (παράλληλα με τη βάση).
Ε. Η μάρκα προσφέρει οριζόντιους σφιγκτήρες συγκράτησης σε άλλα στυλ στερέωσης βάσης;
Α. Ναι, εκτός από αυτήν την παραλλαγή φλάντζας βάσης U, η Destaco προσφέρει ευθεία βάση U (Destaco 213-UB) και ευθεία ανοιχτή μπάρα βάσης (Destaco 213-U-BL) επίσης οριζόντιους σφιγκτήρες. Για εξαιρετικά λειαντικές συνθήκες, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι Σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 213-USS συνιστάται.