Οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας σε επίπεδες επιφάνειες για επαναλαμβανόμενη σύσφιξη/ξεσφίξιμο καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Διαθέτουν μια λαβή που είναι παράλληλη με τη βάση στη θέση κλειδώματος. Οριζόντιοι σφιγκτήρες Destaco 213 Series έχουν σχεδιασμό χαμηλού προφίλ και μεγάλο διάκενο λαβής στην ανοιχτή θέση για μεγαλύτερη ευκολία στη λειτουργία και ελαχιστοποίηση της απαίτησης χώρου για την εγκατάσταση και τη χρήση του σφιγκτήρα. Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 213-USS είναι εξοπλισμένος με μια ράβδο σύσφιξης σχήματος U για την τοποθέτηση ενός άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα εξαγωνικής κεφαλής κατά μήκος του μήκους της ράβδου συγκράτησης για μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας ρυθμίζοντας ανάλογα με τα τεμάχια εργασίας διαφορετικών μεγεθών. Αυτός ο σφιγκτήρας έχει κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα σε λειαντικά περιβάλλοντα. Η λαβή του περιστρέφεται ή ωθείται προς τα πάνω για το άνοιγμα της ράβδου σύσφιξης και περιστρέφεται προς τα κάτω για την ώθηση του άξονα που είναι προσαρτημένος στον βραχίονα σύσφιξης πάνω στα τεμάχια εργασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας έχει βάση φλάντζας για γρήγορη τοποθέτηση σε οριζόντιο τεμάχιο εργασίας / επιφάνεια. Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον σφιγκτήρα σε παραλλαγές με ατσάλινη κατασκευή, ευθεία βάση και διαμορφώσεις ανοιχτής ράβδου.
Χρήσεις:
Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 213-USS είναι ιδανικός για τον έλεγχο των εξαρτημάτων, τη συναρμολόγηση, τη συγκόλληση και τις εργασίες επεξεργασίας ξύλου στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη συγκράτηση και το κλείσιμο εξαρτημάτων, όπως πόρτες θαλάμου, καπάκια, καλύμματα και πόρτες πρόσβασης.
Χαρακτηριστικά:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 213-USS είναι εξοπλισμένος με μια ανοιχτή ράβδο σύσφιξης U για τη στερέωση του ρυθμιζόμενου άξονα.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση & ανθεκτικότητα σε συνθήκες λειαντικής λείανσης.
- Διαθέτει βάση με φλάντζα για τοποθέτηση σε οριζόντια τεμάχια εργασίας / επιφάνειες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας διαθέτει σχεδιασμό χαμηλού προφίλ και μεγάλο διάκενο λαβής για ελαχιστοποίηση της απαίτησης χώρου για εγκατάσταση / λειτουργία.
- Η εύκολη στο κράτημα λαβή του ελαχιστοποιεί την κούραση του χρήστη κατά την παρατεταμένη χρήση.
- Αυτός ο σφιγκτήρας προσφέρει μέγιστη ικανότητα συγκράτησης φορτίου 150 λίβρες.
- Η ράβδος σύσφιξης μπορεί να ανοίξει έως και 90 μοίρες όταν η λαβή είναι ανοιχτή έως και 60 μοίρες.
- Ο βραχίονας σφιγκτήρα έχει ύψος 0.66 ίντσες και μήκος 1.42 ίντσες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 201943-M: Η Destaco προσφέρει αυτούς τους άξονες από ανοξείδωτο χάλυβα εξαγωνικής κεφαλής για στερέωση στον βραχίονα σύσφιξης του σφιγκτήρα Destaco 213-USS.
- Destaco 102911: Raptor Supplies παρέχει αυτές τις ροδέλες με φλάντζα για το σφίξιμο του άξονα σε σταθερή θέση.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 213-USS έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 για περιβαλλοντική υγεία, ασφάλεια και αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 213-USS είναι στερεωμένος με ασφάλεια σε οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας χρησιμοποιώντας οπές με σπείρωμα στη βάση του σφιγκτήρα.
- Όταν απαιτείται, αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί απλά να ξεβιδωθεί χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του σφιγκτήρα Destaco 213-USS είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει αυτούς τους χειροκίνητους σφιγκτήρες σε παραλλαγές με χαλύβδινη κατασκευή (213-U) για δομική αντοχή. Η Destaco παρέχει επίσης έναν παρόμοιο σφιγκτήρα με ευθεία βάση (213-ub) για γρήγορη τοποθέτηση σε κάθετες επιφάνειες.
Ε. Πώς λειτουργεί ο σφιγκτήρας οριζόντιας συγκράτησης;
A. Ένας οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης τύπου U-bar λειτουργεί χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μια λαβή/μοχλό για να σπρώξει έναν άξονα πάνω στο τεμάχιο εργασίας και να αποτρέψει τη μετακίνησή του στη μέση της λειτουργίας, διασφαλίζοντας έτσι την ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής έγκειται στη θέση ασφάλισης της λαβής του σφιγκτήρα. Μια κατακόρυφη λαβή σφιγκτήρα είναι κατακόρυφα προσανατολισμένη ή κάθετη στη βάση όταν βρίσκεται σε θέση κλειδώματος, ενώ ο οριζόντιος σφιγκτήρας εναλλαγής είναι οριζόντια προσανατολισμένος ή παράλληλος στη βάση.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Ο όρος "ικανότητα συγκράτησης" ή η δύναμη συγκράτησης υποδηλώνει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό, ένα τεμάχιο εργασίας ή λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια άλλων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με τους σφιγκτήρες Destaco κατά τη συντήρηση;
A. Συνιστάται η χρήση γράσου ζεύξης, όπως το Mobil XTC για την ανακατασκευή ή τη συντήρηση των μηχανικών σφιγκτήρων της μάρκας.
Ε. Το κόκκινο χρώμα της λαβής σημαίνει κάτι στους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χειριστή για τη θέση της χειρολαβής και πότε πρέπει να την πιάσει.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες χάλυβα Destaco είναι επιχρυσωμένοι για να αντέχουν και να ελαχιστοποιούν τη φθορά λόγω σκληρών βιομηχανικών συνθηκών. Το Destaco παρέχει επίσης σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες.
Ε. Η Destaco παρέχει προσαρμοσμένες ή ειδικές εκδόσεις των σφιγκτήρων τους σύμφωνα με τις εφαρμογές;
A. Destaco μπορεί να παρέχει προσαρμοσμένες εκδόσεις σφιγκτήρων κατόπιν αιτήματος. Οι προσαρμογές μπορεί να κυμαίνονται από διαφορετικό χρώμα λαβών έως την αφαίρεση του λογότυπου Destaco από τους σφιγκτήρες.