Ο οριζόντιος σφιγκτήρας Destaco 213-UL είναι κατάλληλος για συγκράτηση τεμαχίων εργασίας σε επίπεδες επιφάνειες σε εγκαταστάσεις παραγωγής και ξυλουργικής. Αυτός ο οριζόντιος σφιγκτήρας με φλάντζα βάσης είναι ιδανικός για εφαρμογές που απαιτούν επανειλημμένη εργασία στο ίδιο τεμάχιο. Διαθέτει σχεδιασμό χαμηλού προφίλ που ελαχιστοποιεί την απαίτηση χώρου για εγκατάσταση και χρήση σφιγκτήρα, επιτρέποντας έτσι την ευκολία λειτουργίας σε περιορισμένους χώρους. Η ράβδος σχήματος U του σφιγκτήρα οριζόντιας συγκράτησης Destaco έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει τη γρήγορη ρύθμιση του άξονα κατά μήκος της ράβδου συγκράτησης. Αυτό επιτρέπει στον εργαζόμενο να ρυθμίσει τον σφιγκτήρα εναλλαγής ανάλογα με το μέγεθος του τεμαχίου εργασίας. Η ανοιχτή μπάρα U επιτρέπει την τοποθέτηση επεκτάσεων βραχιόνων επί τόπου για την προσαρμογή διαφόρων εφαρμογών. Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco διαθέτει μια άτρακτο από νεοπρένιο με επίπεδη άκρη που διατηρεί το τεμάχιο εργασίας ακίνητο καθ 'όλη τη διάρκεια της λειτουργίας και το εμποδίζει να χαλαρώσει / γλιστρήσει. Ο οριζόντιος σφιγκτήρας ασφάλισης Destaco 213-UL έχει ανθρακούχο χάλυβα για να εξασφαλίζει αντοχή & αντοχή στην τριβή ενώ αποτρέπει την κάμψη / θραύση κάτω από μεγάλα φορτία. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 213 διατίθενται σε παραλλαγές από ανοξείδωτο ατσάλι με ανοξείδωτο ατσάλι με επίπεδη μαξιλάρια και επάνω Raptor Supplies.
Χρήσεις:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας Destaco 213-UL έχει σχεδιαστεί για την εκτέλεση εργασιών συναρμολόγησης, τον έλεγχο κλεισίματος και εξαρτημάτων και για εφαρμογές ξυλουργικής σε διάφορες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τρόφιμα & συσκευασίες και εργασίες συγκόλλησης.
Χαρακτηριστικά:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας κλειδώματος με οριζόντιο κράτημα Destaco 213-UL συνοδεύεται από ρυθμιζόμενη άτρακτο από νεοπρένιο με επίπεδη άκρη που συγκρατεί με ασφάλεια το τεμάχιο στη θέση του και αποτρέπει την ανεπιθύμητη κίνηση του τεμαχίου κατά τη λειτουργία.
- Η κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα του σφιγκτήρα ελαχιστοποιεί τη ζημιά / τη φθορά σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα.
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας κράτησης Destaco διαθέτει σχεδιασμό χαμηλού προφίλ για εξασφάλιση ευκολίας σύσφιξης σε περιορισμένους χώρους.
- Διαθέτει φλάντζα βάσης με δύο ζεύγη οπών στερέωσης για ευκολία εγκατάστασης σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας.
- Η λαβή του διαθέτει πλαστική λαβή για την αποφυγή ολίσθησης των χεριών στη μέση λειτουργία.
- Το Destaco προσφέρει επίσης ένα ευρύ φάσμα χαμηλού προφίλ οριζόντιους σφιγκτήρες σε μια ποικιλία διαμορφώσεων και στυλ, όπως βραχίονες σύσφιξης στυλ J hook, λαβές τύπου T χαμηλού προφίλ και σφιγκτήρες με δυνατότητα εναλλαγής Lock Plus.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Το πλυντήριο με φλάντζα Destaco 102111 χρησιμοποιείται για τη διατήρηση επαρκούς φορτίου για σύσφιξη μπουλονιών και παρεμβυσμάτων φλάντζας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας Destaco 213-UL κατασκευάζεται σύμφωνα με τα διεθνή βιομηχανικά πρότυπα όπως το ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015.
Εγκατάσταση:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας Destaco 213-UL έχει φλάντζα βάσης με δύο ζεύγη οπών στερέωσης για ασφαλή εγκατάσταση σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας. Κατόπιν απαίτησης, αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα ξεβιδώνοντας απλά τις 4 βίδες χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Η μάρκα προσφέρει οριζόντιους σφιγκτήρες συγκράτησης σε άλλα στυλ στερέωσης βάσης;
Α. Ναι, εκτός από αυτήν την παραλλαγή βάσης με φλάντζα, το Destaco προσφέρει επίσης ευθεία βάση (Destaco 213-UB & Destaco 213-UB-L) σφιγκτήρες οριζόντιας συγκράτησης.
Ε. Πώς λειτουργούν οι οριζόντιοι σφιγκτήρες;
Α. Μερικοί σφιγκτήρες βραχίονα σύσφιξης με ράβδο U διαθέτουν εξάγωνο άξονα από ανοξείδωτο ατσάλι που χειρίζεται χειροκίνητα χρησιμοποιώντας λαβή / μοχλό. Αυτή η κίνηση της λαβής σπρώχνει τον άξονα στο τεμάχιο εργασίας και το εμποδίζει να μετακινηθεί στη μέση λειτουργία, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Τι είναι ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης;
Α. Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης Destaco έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν ένα τεμάχιο εργασίας ακίνητο σε μια επίπεδη επιφάνεια / πάγκο εργασίας, για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές όπως η κατεργασία μετάλλων και η ξυλουργική.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί λαμαρίνες ή εξοπλισμό στις γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια των διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά έγκειται στον προσανατολισμό της λαβής όταν ο σφιγκτήρας είναι κλειδωμένος. Μια κάθετη λαβή σφιγκτήρα τοποθετείται κάθετα (κάθετα στη βάση) όταν είναι κλειδωμένη, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής, τοποθετείται οριζόντια (παράλληλα με τη βάση).
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η διάμετρος του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία & η αντοχή των μηχανικών σφιγκτήρων, συνιστάται η χρήση λιπαντικού ζεύξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές στους σφιγκτήρες Destaco δηλώνουν απλώς μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό γίνεται για να ειδοποιήσει τον εργαζόμενο / χειριστή πού βρίσκεται η χειρολαβή και πού πρέπει να την πιάσει. Το χρώμα του δεν έχει καμία επιπλέον σημασία στη λειτουργία του σφιγκτήρα.