Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 213-UB χρησιμοποιείται για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας στη θέση τους χρησιμοποιώντας μια οριζόντια λαβή μοχλού που απλώνεται επίπεδη όταν ο σφιγκτήρας είναι ασφαλισμένος. Προσφέρει μια σταθερή εναλλακτική λύση για τους αφαιρούμενους σφιγκτήρες κατά την εκτέλεση επαναλαμβανόμενων εργασιών. Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 213-UB διαθέτει λαβή, σύστημα μοχλού και ράβδο ασφάλισης. Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα και έχει οριζόντια λαβή παράλληλη με τη ράβδο σύσφιξης. Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης έχει μια χαμηλή ράβδο συγκράτησης σε σχήμα U και μια βάση με φλάντζα. Η ράβδος ασφάλισης διασφαλίζει ότι τα αντικείμενα δεν θα μετακινηθούν και το σύστημα μοχλών ασκεί αρκετή πίεση στο αντικείμενο για να διατηρεί το τεμάχιο εργασίας σταθερό. Αυτός ο σφιγκτήρας διαθέτει σταθερό σχεδιασμό για να ασφαλίζει και να χαλαρώνει τα τεμάχια εργασίας χωρίς να μετακινείται ο ίδιος ο σφιγκτήρας. Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 213-UB ενσωματώνει ένα σύστημα σύνδεσης που εφαρμόζει ισχυρή δύναμη σύσφιξης με λίγη προσπάθεια κλειδώματος ή ακόμα και ξεκλειδώματος. Είναι εξοπλισμένο με ένα ελατήριο στη σιαγόνα για να το συγκρατεί στη θέση του μετά από μερικές ρυθμίσεις. Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco διαθέτει ένα αυτόματο σύστημα ρύθμισης πίεσης που ρυθμίζει αυτόματα την πίεση του σφιγκτήρα. Αυτό επιτρέπει τη σύσφιξη τεμαχίων εργασίας διαφορετικών μεγεθών.
Χρήσεις:
Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 213-UB προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον προσαρμόσιμο για εφαρμογές όπως λείανση, συγκόλληση, συναρμολόγηση, μηχανική κατεργασία και κατασκευή μετάλλων, στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 213-UB διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για ανθεκτικότητα και αντοχή σε κραδασμούς και κραδασμούς.
- Αυτός ο σφιγκτήρας συγκράτησης διαθέτει μια οριζόντια λαβή για αυξημένη απόσταση από τη ζώνη εργασίας, μειώνοντας έτσι τα σημεία τσιμπήματος.
- Είναι εξοπλισμένο με ράβδο σχήματος U που επιτρέπει εύκολες εργασίες φόρτωσης/εκφόρτωσης και ευθεία βάση για εύκολη τοποθέτηση σε τραπέζι εργασίας ή επίπεδη επιφάνεια.
- Αυτός ο χαμηλού προφίλ, οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης προσφέρει εξαιρετική απόσταση κάτω από τη ράβδο.
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 213-UB παρέχεται με άξονα νεοπρενίου για μέγιστη δύναμη συγκράτησης.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 102111: Αυτές οι ροδέλες με φλάντζα χρησιμοποιούνται με οριζόντιους σφιγκτήρες εναλλαγής συγκράτησης για τη διατήρηση επαρκούς φορτίου για τη σύσφιξη των παρεμβυσμάτων και των μπουλονιών μιας φλάντζας κατά τη σύσφιξη. Αυτές οι ροδέλες με φλάντζα είναι κατασκευασμένες από χάλυβα για να παρέχουν δομική ακαμψία και για αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
- Destaco 213208-M: Αυτοί οι άξονες νεοπρενίου με επίπεδη άκρη χρησιμοποιούνται με οριζόντιο σφιγκτήρα συγκράτησης Destaco 213-UB για να παρέχουν ένα μαξιλάρι μεταξύ του σφιγκτήρα και των εξαρτημάτων σύσφιξης, στερεώνοντας έτσι το υλικό στις επιφάνειες εργασίας σε εφαρμογές φρεζαρίσματος, διάτρησης και συγκόλλησης. Παρέχουν εξαιρετική αντοχή στο λάδι και είναι χωρίς LABS (σιλικόνη). Αυτοί οι άξονες μπορούν να λειτουργούν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -22 έως 212 βαθμούς Φαρενάιτ.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας ασφάλισης συγκράτησης Destaco 213-UB είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και αποτελεσματικής απόδοσης του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης Destaco 213-UB διαθέτει βάση με φλάντζα που διαθέτει οπές με σπείρωμα για γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας χρησιμοποιώντας απλό βίδωμα.
- Μπορεί να αφαιρεθεί και να τοποθετηθεί σε διαφορετική θέση ξεβιδώνοντας απλά χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς χρησιμοποιούνται οι οριζόντιοι σφιγκτήρες εναλλαγής;
A. Οι σφιγκτήρες εναλλαγής οριζόντιας λαβής χρησιμοποιούν μια λειτουργία ασφάλισης πάνω από το κέντρο για να συγκρατούν ένα τεμάχιο εργασίας ή ένα εξάρτημα στη θέση κλειδώματος.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός οριζόντιου και κάθετου σφιγκτήρα εναλλαγής συγκράτησης;
Α. Ένας σφιγκτήρας εναλλαγής είναι πολύ εύκαμπτος. Η μόνη διαφορά μεταξύ ενός οριζόντιου και κάθετου σφιγκτήρα εναλλαγής συγκράτησης είναι η λαβή και η ράβδος, τα οποία κινούνται σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Ένας οριζόντιος σφιγκτήρας έχει τη λαβή τοποθετημένη οριζόντια (παράλληλα με τη βάση) όταν ο σφιγκτήρας είναι κλειδωμένος, ενώ ένας κάθετος σφιγκτήρας έχει τη λαβή τοποθετημένη κάθετα (κάθετα στη βάση) όταν σφίγγεται.
Ερ. Τι σημαίνει κρατήστε πατημένη δράση;
A. Οι σφιγκτήρες ενεργοποίησης κρατήματος της Destaco ασκούν δύναμη προς την κατεύθυνση προς τα κάτω, η οποία είναι κάθετη στα εργαλεία που τοποθετούν την επιφάνεια. Έρχονται σε κάθετο και οριζόντιο στυλ.
Ε. Είναι σωστό να ελέγξετε τις προδιαγραφές;
A. Ελέγχοντας τις προδιαγραφές, μπορείτε να διαπιστώσετε την χωρητικότητα του σφιγκτήρα εναλλαγής. Οι προδιαγραφές του προϊόντος από τον κατασκευαστή αποτελούνται από πληροφορίες σχετικά με το βάθος του λαιμού και το άνοιγμα της γνάθου. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από την ειδική ομάδα προμηθειών μας έναν ακριβή οδηγό.
Ε. Πώς λειτουργούν οι χειροκίνητοι σφιγκτήρες Destaco με τις εφαρμογές στερέωσης και πώς ωφελούνται;
A. Οι χειροκίνητοι σφιγκτήρες εναλλαγής Destaco συγκρατούν με ασφάλεια ένα εξάρτημα σε ένα εξάρτημα με ασφαλή και εργονομικό τρόπο. Αυτοί οι σφιγκτήρες γρήγορης δράσης βελτιώνουν την παραγωγικότητα και τους χρόνους κύκλου.
Ε. Πώς μετράται η χωρητικότητα των σφιγκτήρων εναλλαγής;
Α. Οι σφιγκτήρες εναλλαγής είναι διαθέσιμοι σε πολλές παραλλαγές με διαφορετική ικανότητα συγκράτησης. Η χωρητικότητα ενός συγκεκριμένου σφιγκτήρα εναλλαγής μπορεί να μετρηθεί με τον υπολογισμό της απόστασης μεταξύ της πλάκας σύσφιξης (στην υψηλότερη θέση της) και του πάγκου εργασίας.