Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 213-UB-L είναι κατάλληλος για τη συγκράτηση των τεμαχίων σε επίπεδες επιφάνειες σε εφαρμογές ξυλουργικής και κατασκευής. Destaco οριζόντιους σφιγκτήρες χρησιμοποιούνται για επαναλαμβανόμενη σύσφιξη / αποσύνδεση του τεμαχίου εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Διαθέτουν ανοιχτή ράβδο σύσφιξης σχήματος U, σχεδιασμένη για τοποθέτηση ρυθμιζόμενης άτρακτου νεοπρενίου κατά μήκος του μήκους της ράβδου συγκράτησης για μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας και αποφυγή αγοράς ξεχωριστού σφιγκτήρα για διάφορες εφαρμογές. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει επίσης στον εργαζόμενο να προσαρμόζει τον σφιγκτήρα σύμφωνα με τα μεγέθη των τεμαχίων εργασίας, προσαρτώντας εξαρτήματα όπως προεκτάσεις βραχίονα, προσαρμογείς βραχίονα σύσφιξης και προσαρμογείς ύψους και μήκους. Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 213-UB-L έχει σχεδιασμό χαμηλού προφίλ και μεγάλο διάκενο λαβής στην ανοιχτή θέση για μεγαλύτερη ευκολία στη λειτουργία και ελαχιστοποίηση της απαίτησης χώρου για την εγκατάσταση και τη χρήση του σφιγκτήρα. Αυτός ο χειροκίνητος σφιγκτήρας εναλλαγής έχει χαλύβδινη κατασκευή για να παρέχει μεγάλη διάρκεια ζωής και να αποτρέπει την κάμψη / θραύση κάτω από βαριά φορτία. Διαθέτει λαβή που είναι παράλληλη με τη βάση στη θέση κλειδώματος. Αυτή η λαβή περιστρέφεται ή ωθείται προς τα πάνω για το άνοιγμα της ράβδου σύσφιξης και περιστρέφεται προς τα κάτω για την ώθηση των αξόνων που συνδέονται στους βραχίονες σύσφιξης πάνω στα τεμάχια εργασίας. Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον σφιγκτήρα σε παραλλαγές με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα, βάση φλάντζας και διαμόρφωση ράβδου U.
Χρήσεις:
- Αυτός ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 213-UB-L χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των εξαρτημάτων, τη συγκόλληση, τη συναρμολόγηση και τις εργασίες επεξεργασίας ξύλου στην αεροδιαστημική, τις μεταφορές, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη συγκράτηση και το κλείσιμο διαφόρων εξαρτημάτων όπως πόρτες θαλάμου, καπάκια, καλύμματα και πόρτες πρόσβασης.
Χαρακτηριστικά:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 213-UB-L έχει ευθεία βάση για τοποθέτηση σε πλευρικές κάθετες επιφάνειες του σφιγκτήρα και για να συγκρατεί μέγιστο φορτίο 150 lb.
- Είναι εξοπλισμένο με ανοιχτή ράβδο σύσφιξης U για στερέωση ρυθμιζόμενης ατράκτου νεοπρενίου, προεκτάσεις βραχίονα και άλλα αξεσουάρ.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει σχεδιασμό χαμηλού προφίλ και μεγάλο διάκενο λαβής για ελαχιστοποίηση της απαίτησης χώρου.
- Η εύκολη στο κράτημα λαβή του ελαχιστοποιεί την κούραση του χρήστη κατά την παρατεταμένη χρήση.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει χαλύβδινη κατασκευή για αντοχή, ανθεκτικότητα και ελαχιστοποίηση της ζημιάς / φθοράς λόγω συνθηκών λείανσης.
- Παρέχει μέγιστο άνοιγμα ράβδου σφιγκτήρα 90 μοιρών όταν η λαβή είναι ανοιχτή έως και 60 μοίρες.
- Ο σφιγκτήρας έχει ύψος 0.77 ίντσες κάτω από τον βραχίονα σφιγκτήρα μήκους 0.85 ιντσών.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Η Destaco προσφέρει ανταλλακτικά και αξεσουάρ όπως συγκρότημα ροδέλας (102111), καθώς και προσαρμογείς μήκους, ύψους και βραχίονα σύσφιξης για ευέλικτη ρύθμιση του άξονα και του μήκους και του ύψους του βραχίονα σφιγκτήρα στους σφιγκτήρες.
- Η επέκταση βραχίονα L-213-4-01 μπορεί επίσης να παρέχεται από Raptor Supplies για επέκταση της εμβέλειας του χειροκίνητου σφιγκτήρα Destaco 213-UB-L.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 213-UB-L κατασκευάζεται σύμφωνα με βιομηχανικά πρότυπα όπως το ISO 9001:2015 και το ISO 14001:2015 για περιβαλλοντική υγεία, ασφάλεια και ανώτερη απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 213-UB-L είναι στερεωμένος με ασφάλεια σε κάθετη επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας χρησιμοποιώντας οπές με σπείρωμα στο πλάι της βάσης του σφιγκτήρα.
- Όταν απαιτείται, αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί απλά να ξεβιδωθεί χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του σφιγκτήρα Destaco 213-UB-L είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει αυτούς τους χειροκίνητους σφιγκτήρες σε παραλλαγές με βάση με φλάντζα (213-UL) για τοποθέτηση σε οριζόντιες επιφάνειες. Η Destaco προμηθεύει επίσης παρόμοιους σφιγκτήρες με U bar (213-ub) για σταθερό σχεδιασμό και γρήγορη εγκατάσταση. Για περισσότερες παραλλαγές που σχετίζονται με τον σφιγκτήρα Destaco 213-UB-L, ανατρέξτε στο Σφιγκτήρες σειράς Destaco 213 σελίδα στην ιστοσελίδα μας.
Ε. Πώς λειτουργεί ο σφιγκτήρας οριζόντιας συγκράτησης;
Α. Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης τύπου U-bar λειτουργούν χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μια λαβή/μοχλό για να πιέσουν μια άτρακτο νεοπρενίου με επίπεδη άκρη πάνω στο τεμάχιο εργασίας και να αποτρέψουν τη μετακίνησή του στη μέση της λειτουργίας, διασφαλίζοντας έτσι την ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής έγκειται στη θέση ασφάλισης της λαβής του σφιγκτήρα. Μια κατακόρυφη λαβή σφιγκτήρα είναι προσανατολισμένη κατακόρυφα ή κάθετα στη βάση όταν βρίσκεται σε θέση κλειδώματος, ενώ ένας οριζόντιος σφιγκτήρας εναλλαγής είναι οριζόντια προσανατολισμένος ή τοποθετημένος παράλληλα με τη βάση.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Ο όρος "ικανότητα συγκράτησης" ή δύναμη συγκράτησης υποδηλώνει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό, το τεμάχιο εργασίας ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια άλλων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Ποιο γράσο συνιστάται να χρησιμοποιείται με σφιγκτήρες Destaco κατά τη συντήρηση;
Α. Συνιστάται η χρήση λιπών σύζευξης όπως το Mobil XTC για την ανακατασκευή ή τη συντήρηση των μηχανικών σφιγκτήρων της μάρκας.
Ε. Το κόκκινο χρώμα της λαβής σημαίνει κάτι στους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χειριστή για τη θέση της χειρολαβής λειτουργίας και πότε πρέπει να την πιάσει.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες χάλυβα Destaco είναι επιχρυσωμένοι για να αντέχουν και να ελαχιστοποιούν τη φθορά λόγω σκληρών βιομηχανικών συνθηκών. Το Destaco παρέχει επίσης σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες.