ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C1606.41.01 Καλώδιο ελέγχου 16 Awg 6 Αγωγοί 65/34 | AA8NWX 19G499

GENERAL CABLE C1606.41.01 Καλώδιο ελέγχου 16 Awg 6 Conductors 65/34

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8NWX Μοντέλο: C1606.41.01Cross Ref: 19G499

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,506.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο Επικοινωνίας
Τύπος καλωδίουΑσπίδα πλέξης
ΧρώμαΜαύρη
Μέγεθος αγωγού16 AWG
Τύπος αγωγούΚάλυμμα χαλκού
Υλικό αντιμετώπισηςΑγωγοί
ΜόνωσηΚαουτσούκ υψηλής ποιότητας, με χρωματική κωδικοποίηση
Μονωτικό υλικόΚαουτσούκ υψηλής ποιότητας, με χρωματική κωδικοποίηση
Χρώμα μπουφάνΜαύρη
Υλικό μπουφάνCarolprene (R)
Μήκος1000ft.
Ονομαστική εκτός Dia.0.385 "
Αριθμός αγωγών6
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο
Θωράκιση80% Πλεκτό χαλκό σε κονσέρβες
Υλικό θωράκισηςπλεξίδα
Μήκος πηνίου / πηνίου (Ft.)1000
Στέκεται65/34
Θερμ. Εύρος-4 να 140
Δοκιμή κάθετης φλόγας δίσκουΓνωρίζει το UL VW-1
Τάση300

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.235
Ύψος πλοίου (cm)26.2
Μήκος πλοίου (cm)26.99
Πλάτος πλοίου (cm)26.99
Κωδικός ΕΣ8544493080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΆρθρο NECΤύπος καλωδίουΧρώμαΟνομαστική εκτός Dia.Αριθμός αγωγώνΘωρακισμένη / ΑσπίδαΘωράκισηΜήκος πηνίου / πηνίου (Ft.)Τιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C1604.41.01 Καλώδιο ελέγχου 16 Awg 4 Αγωγοί 65/34 | AA8NWW 19G498 C1604.41.01-Ασπίδα πλέξηςΜαύρη0.385 "4Θωρακισμένο80% Πλεκτό χαλκό σε κονσέρβες1000€4,038.85
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C2405A.41.10 Καλώδιο 16 Awg 2 Αγωγοί 19 / .0117 | AA8NXK 19G526 C2405A.41.10800ΑσταθήςΓκρί0.26 "2Ασταθής-1000€1,174.08
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C2410A.41.10 Καλώδιο 12 Awg 2 Αγωγοί 19 / 0.0185 | AA8NXL 19G528 C2410A.41.10725ΑσταθήςΓκρί0.366 "2Ασταθής-1000€2,668.39
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C2412A.41.10 Καλώδιο ελέγχου 18 Awg 12 Αγωγοί 16/30 | AA8NXM 19G529 C2412A.41.10800ΑσταθήςΓκρί0.401 "12Ασταθής-1000€3,452.96
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C2420A.41.10 Καλώδιο ελέγχου 18 Awg 5 Αγωγοί 16/30 | AA8NXN 19G530 C2420A.41.10800ΑσταθήςΓκρί0.28 "5Ασταθής-1000€1,634.40
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C2421A.41.10 Καλώδιο ελέγχου 18 Awg 7 Αγωγοί 16/30 | AA8NXP 19G531 C2421A.41.10800ΑσταθήςΓκρί0.309 "7Ασταθής-1000€2,424.61
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C2422A.41.10 Καλώδιο ελέγχου 18 Awg 9 Αγωγοί 16/30 | AA8NXQ 19G532 C2422A.41.10800ΑσταθήςΓκρί0.358 "9Ασταθής-1000€2,825.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL CABLE C1606.41.01 Καλώδιο ελέγχου 16 Awg 6 Conductors 65/34
€5,506.24 /μονάδα