ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C2410A.41.10 Καλώδιο 12 Awg 2 Αγωγοί 19 / 0.0185 | AA8NXL 19G528

GENERAL CABLE C2410A.41.10 Cable 12 Awg 2 Conductors 19/0.0185

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8NXL Μοντέλο: C2410A.41.10Cross Ref: 19G528

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,643.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο Επικοινωνίας
Τύπος καλωδίουΑσταθής
χωρητικότητα31.0 pF / πόδια
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος αγωγού12 AWG
Τύπος αγωγούΚάλυμμα χαλκού
Υλικό αντιμετώπισηςΑγωγοί
ΜόνωσηPremium, Βαθμοκωδικοποιημένο PVC
Μονωτικό υλικόPremium, Βαθμοκωδικοποιημένο PVC
Χρώμα μπουφάνΓκρί
Υλικό μπουφάνPVC
Μήκος1000ft.
Άρθρο NEC725
Ονομαστική εκτός Dia.0.366 "
Αριθμός αγωγών2
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΑσταθής
Υλικό θωράκισηςΚανένας
Μήκος πηνίου / πηνίου (Ft.)1000
Στέκεται19/0.0185
Θερμ. Εύρος-4 να 194
Δοκιμή κάθετης φλόγας δίσκουΠληροί UL 70,000 BTU
Τάση600

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.235
Ύψος πλοίου (cm)26.2
Μήκος πλοίου (cm)26.99
Πλάτος πλοίου (cm)26.99
Κωδικός ΕΣ8544493080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΆρθρο NECΤύπος καλωδίουΧρώμαΟνομαστική εκτός Dia.Αριθμός αγωγώνΘωρακισμένη / ΑσπίδαΘωράκισηΜήκος πηνίου / πηνίου (Ft.)Τιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C1604.41.01 Καλώδιο ελέγχου 16 Awg 4 Αγωγοί 65/34 | AA8NWW 19G498 C1604.41.01-Ασπίδα πλέξηςΜαύρη0.385 "4Θωρακισμένο80% Πλεκτό χαλκό σε κονσέρβες1000€3,858.66
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C1606.41.01 Καλώδιο ελέγχου 16 Awg 6 Αγωγοί 65/34 | AA8NWX 19G499 C1606.41.01-Ασπίδα πλέξηςΜαύρη0.385 "6Θωρακισμένο80% Πλεκτό χαλκό σε κονσέρβες1000€5,260.57
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C2405A.41.10 Καλώδιο 16 Awg 2 Αγωγοί 19 / .0117 | AA8NXK 19G526 C2405A.41.10800ΑσταθήςΓκρί0.26 "2Ασταθής-1000€1,163.27
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C2412A.41.10 Καλώδιο ελέγχου 18 Awg 12 Αγωγοί 16/30 | AA8NXM 19G529 C2412A.41.10800ΑσταθήςΓκρί0.401 "12Ασταθής-1000€3,298.90
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C2420A.41.10 Καλώδιο ελέγχου 18 Awg 5 Αγωγοί 16/30 | AA8NXN 19G530 C2420A.41.10800ΑσταθήςΓκρί0.28 "5Ασταθής-1000€1,522.95
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C2421A.41.10 Καλώδιο ελέγχου 18 Awg 7 Αγωγοί 16/30 | AA8NXP 19G531 C2421A.41.10800ΑσταθήςΓκρί0.309 "7Ασταθής-1000€2,259.26
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C2422A.41.10 Καλώδιο ελέγχου 18 Awg 9 Αγωγοί 16/30 | AA8NXQ 19G532 C2422A.41.10800ΑσταθήςΓκρί0.358 "9Ασταθής-1000€2,825.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL CABLE C2410A.41.10 Cable 12 Awg 2 Conductors 19/0.0185
€2,643.81 /μονάδα