Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN LPJ-125SP Ασφάλεια χαμηλής κορυφής, 125 A | AE8QTC 6F370

BUSSMANN LPJ-125SP Ασφάλεια χαμηλής κορυφής, 125 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8QTC Μοντέλο: LPJ-125SPΣταυρός: 6F370
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
€161.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Εκτίμηση τάσης AC600V
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΛεπίδα
ΤάξηΚατηγορία J
Current Rating125A
Εκτίμηση τάσης DC300V
ΒάθοςΔεν εφαρμόζεται
Διάμετρος1 5 / 8 "
ΣτοιχείοΔιπλός
Για τη σειρά Fuse BlockCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Fps Amps125
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΜη Απόρριψη
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνAC
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής100kA σε 300V DC, 300kA σε 600V AC
Μήκος5 3 / 4 "
Αρ. ΣειράBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Απόρριψη / Μη απόρριψηΑπόρριψη
Χρόνος Απόκρισης10 δευτ. @ 500%
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
ΧαρακτηριστικάΠεριορισμός ρεύματος χρόνου καθυστέρησης
Οπτική ένδειξηΜη Ενδεικτικό
Τάση τάσης600VAC / 300VDC
ΠλάτοςΔεν εφαρμόζεται

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)14.61
Πλάτος πλοίου (cm)2.06
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Η ασφάλεια Bussmann LPJ-125SP χρησιμοποιείται σε ηλεκτρικά συστήματα για την προστασία του εξοπλισμού από συνθήκες υπερβολικού ρεύματος που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ζημιές ή κινδύνους.

Χαρακτηριστικά:

  • Η ασφάλεια Bussmann LPJ-125SP διαθέτει ασφάλεια διπλού στοιχείου, που ενσωματώνει λειτουργίες χρονικής καθυστέρησης και περιορισμού ρεύματος για να παρέχει ακριβή προστασία από υπερβολικά ρεύματα, μειώνοντας την πιθανότητα βλάβης στα ηλεκτρικά σας εξαρτήματα.
  • Αυτή η ασφάλεια έχει ονομαστική διακοπή 300kAIC στα 600VAC για εύκολο χειρισμό ρευμάτων σφάλματος υψηλής ενέργειας.
  • Διαθέτει χαρακτηριστικό απόκρισης χρονικής καθυστέρησης, με χρόνο απόκρισης 10 δευτερολέπτων στο 500% του ονομαστικού ρεύματος, επιτρέποντας την ασφαλή εκκίνηση και λειτουργία εξοπλισμού βαρέως τύπου, χωρίς τον κίνδυνο άσκοπης ενεργοποίησης.
  • Αυτή η ασφάλεια χαμηλής αιχμής παρέχει σταθερές αναλογίες ισχύος 2:1 για όλες τις ασφάλειες χαμηλής αιχμής, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη προστασία και ελαχιστοποιημένο χρόνο διακοπής λειτουργίας.
  • Για παραλλαγή υψηλότερου ρεύματος, ελέγξτε την επωνυμία Ενδεικτική ασφάλεια LPJ 350 SPI με τρέχουσα βαθμολογία 350Α. Παρέχει ένδειξη ανοιχτής ασφάλειας easyID για βελτιωμένη προστασία.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να ελέγξετε εάν η ασφάλεια έχει σκάσει ή όχι;

A. Όλες οι ασφάλειες που έχουν απενεργοποιηθεί έχουν συχνά ορατή ζημιά ή σπασμένο στοιχείο μέσα. Η απλή οπτική επιθεώρηση μπορεί εύκολα να υποδείξει σκοντάφτισμα.

Ε. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την ασφάλεια Bussmann LPJ-125SP τόσο με επαγωγικά όσο και με ωμικά φορτία;

Α. Ναι, είναι κατάλληλο τόσο για επαγωγικά όσο και για ωμικά φορτία σε οποιοδήποτε ηλεκτρικό σύστημα.

Ε. Πώς μπορώ να αποτρέψω την ενοχλητική ενεργοποίηση της ασφάλειας;

A. Για να αποφύγετε την περιττή ενεργοποίηση, είναι σημαντικό να έχετε το κατάλληλο μέγεθος ασφάλειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κυκλώματος και να διασφαλίσετε ότι η απότομη εκκίνηση του εξοπλισμού είναι εντός των δυνατοτήτων της ασφάλειας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟπτική ένδειξηΤύπος σώματοςΤύπος σύνδεσηςCurrent RatingΔιάμετροςFps AmpsΚωδικός κατόχου ασφαλειώνΜήκοςΤιμή
BUSSMANN LPJ-3SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικό-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€24.07
BUSSMANN LPJ-15SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικόEnd Ferrule x Ferrule End15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-30SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικό-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-35SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικό-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€37.44
BUSSMANN LPJ-60SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικόEnd Ferrule x Ferrule End60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€36.81
BUSSMANN LPJ-70SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPΜη ΕνδεικτικόΛεπίδα-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€212.51
BUSSMANN LPJ-100SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPΜη ΕνδεικτικόΛεπίδα-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€84.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN LPJ-125SP Ασφάλεια χαμηλής κορυφής, 125 A
€161.48 /μονάδα