ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΝΑ 5120-00-900-6098 Έλκηθρο Hammer Double Face 12lb 35-1 / 2inl | AG3NBP 33NT34

ABILITY ONE 5120-00-900-6098 Sledge Hammer Double Face 12lb 35-1/2inl

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3NBP Μοντέλο: 5120-00-900-6098Cross Ref: 33NT34

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€142.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί με διπλό πρόσωπο
Διάμετρος προσώπου2.625 "
Χειρολαβή χρώματοςΜαύρο / Κίτρινο
Σχεδίαση λαβήςΠιάσιμο
Χειρισμός υλικούFiberglass
Χρώμα κεφαλήςΦυσικό
επικεφαλής Μήκος7.625 "
Υλικό κεφαλήςΣφυρήλατο χάλυβα
Βάρος κεφαλής12 λίβρες
επικεφαλής Πλάτος2.375 "
Συνολικό μήκος35.5 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3315
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)90.17
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8205206000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος προσώπουεπικεφαλής ΜήκοςΒάρος κεφαλήςεπικεφαλής ΠλάτοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ONE 5120-00-900-6097 Sledge Hammer Double Face 10lb 35-1 / 2inl | AG3NBM 33NT32 5120-00-900-60972.5 "6.75 "10 λίβρες2.25 "35.5 "€111.96
ABILITY ONE 5120-01-598-5653 20 lb Sledge Hammer, Double Face Forged Steel Head | AG3NBN 33NT33 5120-01-598-56533.25 "8.625 "20 λίβρες3"36 "€220.12
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΝΑ 5120-00-900-6095 Έλκηθρο Hammer Double Face 6 Lb 35 In L | AG3NBQ 33NT35 5120-00-900-60952.125 "6"6 λίβρες2"35 "€102.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABILITY ONE 5120-00-900-6098 Sledge Hammer Double Face 12lb 35-1/2inl
€142.39 /μονάδα