Δίσκοι μεταφοράς και στεγνωτηρίου

Φίλτρα

MOLDED FIBERGLASS -

Δίσκοι στοίβαξης

ΣτυλΜοντέλοΕσωτερικό βάθοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΣυνολικό βάθοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A62900051671-1 / 8 "18.5 "18.5 "1-1 / 4 "19.5 "19.5 "€86.77
B84800051671-3 / 8 "25.375 "19.375 "1-1 / 2 "26 "20 "€99.26
MOLDED FIBERGLASS -

Δίσκος με Drop Sides

ΣτυλΜοντέλοΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A218109220321.125 "19.25 "22.5 "20 "€97.76
B214109220323.5 "22.25 "24.5 "23 "€96.38
C217109220326 "19.25 "27 "20 "€81.48
VOLLRATH -

Δίσκος και κάλυμμα 2 1/8 x 7 5/8 x 12.75

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
83120AC9XRX€133.42
LEWISBINS -

Συναρμολογημένος δίσκος από φίμπεργκλας ενισχυμένο Blck

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
TR1812-1-SSAF6NLR€57.09

Δίσκοι μεταφοράς και στεγνωτηρίου

Raptor Supplies προσφέρει ένα ευρύ φάσμα συγκροτημάτων μεταφορέων και δίσκων στεγνωτηρίου από μάρκες όπως Λούισμπινς, Vollrath και Μορφοποιημένο φίμπεργκλας για ασφαλή συγκράτηση αντικειμένων σε ράφια ή γραμμές συναρμολόγησης μεταφορέων. Οι δίσκοι στοίβαξης ESD έχουν σχεδιαστεί για τη μεταφορά ευαίσθητων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, όπως πλακέτες Η / Υ και βοηθούν στη διασπορά της ηλεκτροστατικής εκκένωσης για την ασφάλεια του χειριστή. Επιπλέον, είναι ανθεκτικά σε διαλύτες ή χημικά και μπορούν να σκουπιστούν εύκολα χρησιμοποιώντας ζεστό νερό ή ατμό. Τα επιλεγμένα μοντέλα έχουν περαιτέρω σχεδιασμό για να φιλοξενήσουν διάφορους μεταφορείς ή συστήματα μεταφοράς καροτσιών. Αυτές οι μονάδες είναι ικανές να αντέξουν θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -60 έως 250 βαθμούς F και είναι διαθέσιμες σε συνολικά μήκη 12.75 - 40 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;