COLDER PRODUCTS COMPANY Σύνδεσμοι γρήγορης αποσύνδεσης σειράς NS6


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Πολυπροπυλένιο , Χρώμα: Γκρί , Μέγιστη. Πίεση: 120 psi , Μέγεθος σωλήνα: 1 / 2 " , Θερμ. Εύρος: 32 βαθμοί έως 160 βαθμοί F , Tube Outside Dia.: 1 / 2 "
ΣτυλΜοντέλοΣώμα Dia.Τύπος σύνδεσηςΕίδοςΜήκοςΣωλήνας μέσα Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
NS6D40008
1.5 "ΣυμπίεσηΕισαγωγή πλαισίου3.32 "-€58.00
B
NS6D42006
1.5 "ΑγκαθωτόΕισαγωγή πλαισίου2.85 "3 / 8 "€46.29
C
NS6D42008
1.5 "ΑγκαθωτόΕισαγωγή πλαισίου2.85 "1 / 2 "€45.69
D
NS6D20008
1.31 "ΣυμπίεσηΕισαγωγή Inline3.01 "-€46.70
E
NS6D22008
1.31 "ΑγκαθωτόΕισαγωγή Inline2.59 "1 / 2 "€34.91
F
NS6D24008
1.31 "MNPTΕισαγωγή Inline2.44 "-€31.70
E
NS6D22006
1.31 "ΑγκαθωτόΕισαγωγή Inline2.59 "3 / 8 "€35.71

Σύνδεσμοι γρήγορης αποσύνδεσης σειράς NS6

Οι σύνδεσμοι της Colder Products Corporation NS6 Series είναι κατάλληλοι για τη μεταφορά υγρών και χημικών σε εργοστάσια και διυλιστήρια. Αυτά τα ένθετα ζεύξης διαθέτουν βαλβίδες χωρίς διαρροή για ελαχιστοποίηση του χρόνου διακοπής λειτουργίας & πρόληψη διαρροής υγρών, καθιστώντας έτσι ιδανικές για εγκαταστάσεις που τηρούν αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Το μάνδαλο CPC αντίχειρα και ο χρωματικός κωδικός σχεδιασμός αυτών των συνδέσμων επιτρέπουν τη λειτουργία με το ένα χέρι (σύνδεση & αποσύνδεση) και την οπτική διαφοροποίηση των γραμμών ρευστών μέσων. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των συνδέσμων γρήγορης αποσύνδεσης που διατίθενται σε τύπους σύνδεσης με συρματοπλέγματα, MNPT και συμπίεση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;