KILLARK Φωτιστικά πράσινου φωτισμού Xenon που αναβοσβήνουν


Φίλτρα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος: -40 έως 104 F , Χρώμα: Πράσινο , Διάμετρος: 7.26 " , Ισχύς εξάρτημα: 2.7 , Αναβοσβήνει ανά λεπτό: 60-80 , Υψος: 11.19 " , Υλικό στέγασης: Θερμοσκληρυνόμενος πολυεστέρας 30% γεμάτος με γυαλί , Διάρκεια ζωής λαμπτήρα: 10K , Τύπος λαμπτήρα: ξένο , Μήκος: 11.19 " , Τοποθέτηση: Τοίχος , Τύπος: Αναβοσβήνει , Πλάτος: 7.26 "
ΣτυλΜοντέλοΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
NVSZMFG26GBG
12-80 VDC€753.62
B
NVSZMFG01GBG
120 VAC€753.62

Φωτιστικά πράσινου φωτισμού Xenon που αναβοσβήνουν

Τα πράσινα φωτιστικά Killark Xenon χρησιμοποιούνται για εφαρμογές σηματοδότησης και προειδοποίησης σε επικίνδυνες τοποθεσίες. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν περίβλημα ενισχυμένου με υαλοβάμβακα και πολυανθρακικούς φακούς με τεχνολογία Xenon για παραγωγή μικρού αλλά πολύ έντονου ρυθμού παλμού φλας (60 - 80 flash / min) και παρέχουν διάρκεια ζωής 10000 ώρες. Μπορούν να τοποθετηθούν σε τοίχο σε οποιοδήποτε προσανατολισμό. Επιλεγμένο φωτιστικά φθορισμού διατίθενται σε επιλογές τοποθέτησης μενταγιόν, τοίχου και οροφής.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;