QA1 Αρσενικό Rod End Αριστερά


Φίλτρα
Μπάλα: 52100 χάλυβας σφαιρικός , Ρουλεμάν: 52100 χάλυβα σφαιρική μπάλα , Κατασκευή: Ακολουθεί την προδιαγραφή SAE J1120 , Νήμα: Αριστερό χέρι , Τύπος: Αρσενικό απλό
ΣτυλΜοντέλοΜέσα Dia.Διάσταση AΔιάσταση AAΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΜέγεθος νήματοςΔιάσταση ΕΔιάσταση GΔιάσταση ΗΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CML3
0.189 / 0.191 "# 10-32 "0.190 / 0.192 "Πτυχία 20# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "€9.56
A
CML4
0.250 / 0.252 "1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Πτυχία 271 / 4-280.75 "1.562 "1"€10.00
A
CML6
0.375 / 0.377 "3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Πτυχία 223 / 8-241"1.938 "1.25 "€12.90
A
CML8
0.500 / 0.502 "1 / 2-20 "0.500 / 0.502 "Πτυχία 201 / 2-201.312 "2.438 "1.5 "€16.41
A
CML10
0.625 / 0.627 "5 / 8-18 "0.625 / 0.627 "Πτυχία 265 / 8-181.5 "2.625 "1.625 "€25.49
A
CML12
0.750 / 0.752 "3 / 4-16 "0.750 / 0.752 "Πτυχία 243 / 4-161.75 "2.875 "1.75 "€28.99
A
CML5
0.3125 / 0.3145 "5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Πτυχία 225 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "€10.75
A
CML7
0.4375 / 0.4395 "7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "Πτυχία 217 / 16-201.125 "2.125 "1.375 "€14.31
A
MCML5
5 / 5.065 mmM5 x 0.85 / 5.065 mmΠτυχία 22M5 x 0.816mm33mm20mm€15.50
A
MCML6
6 / 6.065 mmM6 x 1.06 / 6.065 mmΠτυχία 23M6 x 119mm36mm22mm€15.38
A
MCML8
8 / 8.065 mmM8 x 1.258 / 8.065 mmΠτυχία 28M8 x 1.2522.25mm42mm25mm€17.15
A
MCML10
10 / 10.065 mmM10 x 1.510 / 10.065 mmΠτυχία 26M10 x 1.527mm48mm29mm€19.39
A
MCML12
12 / 12.065 mmM12 x 1.7512 / 12.065 mmΠτυχία 27M12 x 1.7530mm54mm33mm€22.93
A
MCML14
14 / 14.065 mmM14 x 2.014 / 14.065 mmΠτυχία 30M14 x 234.75mm60mm36mm€8.57
A
MCML16
16 / 16.065 mmM16 x 2.016 / 16.065 mmΠτυχία 33M16 x 238mm66mm40mm€39.05

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;