Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

QA1 MCML6 Ανδρικό άκρο ράβδου αριστερά 6 / 6.065mm | AC8ETD 39N440

QA1 MCML6 Αρσενικό Άκρο Ράβδου Αριστερό 6/6.065mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8ETD Μοντέλο: MCML6Σταυρός: 39N440
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
€15.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάβδο Τέλος
Μπάλα52100 χάλυβας σφαιρικός
Ρουλεμάν52100 χάλυβα σφαιρική μπάλα
ΚατασκευήΑκολουθεί την προδιαγραφή SAE J1120
Διάσταση AM6 x 1.0
Διάσταση AA6 / 6.065 mm
Διάσταση Ε19mm
Διάσταση G36mm
Διάσταση Η22mm
Διάσταση J45.5mm
Διάσταση Ν9mm
ΣτέγασηΧαμηλών εκπομπών άνθρακα
Μέσα Dia.6 / 6.065 mm
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΠτυχία 23
ΝήμαΑριστερό χέρι
Μέγεθος νήματοςM6 x 1
ΧαρακτηριστικάΑρσενικό απλό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)0.9
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8483308055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Διάσταση AΔιάσταση AAΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΜέγεθος νήματοςΔιάσταση ΕΔιάσταση GΔιάσταση ΗΤιμή
QA1 CML3 Αρσενικό άκρο ράβδου αριστερά # 10-32 | AB4UZE 20F976 CML30.189 / 0.191 "# 10-32 "0.190 / 0.192 "Πτυχία 20# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "€9.56
QA1 CML4 Αρσενικό άκρο ράβδου αριστερά 1 / 4-28 | AB4UZG 20F978 CML40.250 / 0.252 "1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Πτυχία 271 / 4-280.75 "1.562 "1"€10.00
QA1 CML5 Αρσενικό άκρο ράβδου αριστερά 5 / 16-24 | AB4UZJ 20F980 CML50.3125 / 0.3145 "5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Πτυχία 225 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "€10.75
QA1 CML6 Αρσενικό άκρο ράβδου αριστερά 3 / 8-24 | AB4UZL 20F982 CML60.375 / 0.377 "3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Πτυχία 223 / 8-241"1.938 "1.25 "€12.90
QA1 CML7 Αρσενικό άκρο ράβδου Αριστερό 7/16-20 | AB4UZN 20F984 CML70.4375 / 0.4395 "7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "Πτυχία 217 / 16-201.125 "2.125 "1.375 "€14.31
QA1 CML8 Αρσενικό άκρο ράβδου αριστερά 1 / 2-20 | AB4UZQ 20F986 CML80.500 / 0.502 "1 / 2-20 "0.500 / 0.502 "Πτυχία 201 / 2-201.312 "2.438 "1.5 "€16.41
QA1 CML10 Αρσενικό άκρο ράβδου αριστερά 5 / 8-18 | AB4UZT 20F988 CML100.625 / 0.627 "5 / 8-18 "0.625 / 0.627 "Πτυχία 265 / 8-181.5 "2.625 "1.625 "€25.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QA1 MCML6 Αρσενικό Άκρο Ράβδου Αριστερό 6/6.065mm
€15.38 /μονάδα