Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

QA1 CML5 Αρσενικό άκρο ράβδου αριστερά 5 / 16-24 | AB4UZJ 20F980

QA1 CML5 Αρσενικό άκρο ράβδου Αριστερό 5/16-24

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4UZJ Μοντέλο: CML5Σταυρός: 20F980
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
€10.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάβδο Τέλος
Μπάλα52100 χάλυβας σφαιρικός
Ρουλεμάν52100 χάλυβα σφαιρική μπάλα
ΚατασκευήΑκολουθεί την προδιαγραφή SAE J1120
Διάσταση A5 / 16-24 "
Διάσταση AA0.3125 / 0.3145 "
Διάσταση Ε0.875 "
Διάσταση G1.875 "
Διάσταση Η1.25 "
Διάσταση J2.313 "
Διάσταση Ν0.437 "
ΣτέγασηΆνθρακα
Μέσα Dia.0.3125 / 0.3145 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΠτυχία 22
ΝήμαΑριστερό χέρι
Μέγεθος νήματος5 / 16-24
ΧαρακτηριστικάΑρσενικό απλό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)1.11
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8483308055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Διάσταση AΔιάσταση AAΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΜέγεθος νήματοςΔιάσταση ΕΔιάσταση GΔιάσταση ΗΤιμή
QA1 CML3 Αρσενικό άκρο ράβδου αριστερά # 10-32 | AB4UZE 20F976 CML30.189 / 0.191 "# 10-32 "0.190 / 0.192 "Πτυχία 20# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "€9.56
QA1 CML4 Αρσενικό άκρο ράβδου αριστερά 1 / 4-28 | AB4UZG 20F978 CML40.250 / 0.252 "1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Πτυχία 271 / 4-280.75 "1.562 "1"€10.00
QA1 CML6 Αρσενικό άκρο ράβδου αριστερά 3 / 8-24 | AB4UZL 20F982 CML60.375 / 0.377 "3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Πτυχία 223 / 8-241"1.938 "1.25 "€12.90
QA1 CML7 Αρσενικό άκρο ράβδου Αριστερό 7/16-20 | AB4UZN 20F984 CML70.4375 / 0.4395 "7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "Πτυχία 217 / 16-201.125 "2.125 "1.375 "€14.31
QA1 CML8 Αρσενικό άκρο ράβδου αριστερά 1 / 2-20 | AB4UZQ 20F986 CML80.500 / 0.502 "1 / 2-20 "0.500 / 0.502 "Πτυχία 201 / 2-201.312 "2.438 "1.5 "€16.41
QA1 CML10 Αρσενικό άκρο ράβδου αριστερά 5 / 8-18 | AB4UZT 20F988 CML100.625 / 0.627 "5 / 8-18 "0.625 / 0.627 "Πτυχία 265 / 8-181.5 "2.625 "1.625 "€25.49
QA1 CML12 Αρσενικό άκρο ράβδου αριστερά 3 / 4-16 | AB4UZV 20F990 CML120.750 / 0.752 "3 / 4-16 "0.750 / 0.752 "Πτυχία 243 / 4-161.75 "2.875 "1.75 "€28.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QA1 CML5 Αρσενικό άκρο ράβδου Αριστερό 5/16-24
€10.75 /μονάδα