VESTIL Φορτηγά πλατφόρμας σκληρού ξύλου σειράς VHPT


Φίλτρα
Caster Dia .: 6" , Υλικό Caster: Καλούπι σε καουτσούκ , Τύπος Caster: (2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος , Πλάτος τροχίσκου: 2" , Χρώμα: Tan , Πάχος καταστρώματος: 1" , Περιλαμβάνει: (2) Περιστρεφόμενοι τροχοί πλάτους 2" και (2) άκαμπτοι τροχοί πλάτους 2" , Χωρητικότητα φόρτωσης: 1600 lbs. , Αριθμός μπαταρίας: Οχι , Αριθμός τροχών: 4 , Υλικό πλατφόρμας: Ξύλο , Πηγή ενέργειας: Χειροκίνητο
ΣτυλΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΎψος καταστρώματοςΜήκος καταστρώματοςΎψος εξέδραςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτος κατάστρωμαΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
VHPT-2448
24 "9 1 / 4 "48 "9.25 "48 "24 "24 "Χάλυβας, Ξύλο€556.09
B
VHPT / S-2448
24.5 "9 5 / 8 "48 "9.63 "48 "24 "24 "Χάλυβας, Ξύλο€651.34
C
VHPT-2754
27 "9 1 / 4 "54 "9.25 "54 "27 "27 "Ξύλο€516.68
D
VHPT / S-2754
27.5 "9 5 / 8 "54 1 / 2 "9.63 "54.5 "27 "27 "Χάλυβας, Ξύλο€957.14
E
VHPT-3060
30 "9 1 / 4 "60 "9.25 "60 "30 "30 "Ξύλο€626.68
F
VHPT / S-3060
31.38 "9 5 / 8 "60 1 / 2 "9.63 "60.5 "30.5 "30 1 / 2 "Χάλυβας, Ξύλο€791.70
G
VHPT-3672
36 "9 1 / 4 "72 "9.25 "72 "36 "36 "Ξύλο€644.11
RFQ
H
VHPT / S-3672
37.38 "9 5 / 8 "72 1 / 2 "9.63 "72.5 "36.5 "36 1 / 2 "Χάλυβας, Ξύλο€1,235.93
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;