VESTIL VHPT-2448 Hardwood Platform Truck, 16000 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες πλάτος x 48 ίντσες μήκος | AG8BQQ

VESTIL VHPT-2448 Hardwood Platform Truck, 16000 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες πλάτος x 48 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8BQQ Μοντέλο: VHPT-2448

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€556.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμας ξύλου
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΚαλούπι σε καουτσούκ
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαTan
Ύψος καταστρώματος9 1 / 4 "
Μήκος καταστρώματος48 "
Πάχος καταστρώματος1"
Πλάτος κατάστρωμα24 "
Μπροστινό Caster Dia.6"
Ύψος36.63 "
Περιλαμβάνει(2) Περιστρεφόμενοι τροχοί πλάτους 2" και (2) άκαμπτοι τροχοί πλάτους 2"
Μήκος50 "
Χωρητικότητα φορτίου1600 lbs.
ΥλικόΧάλυβας, Ξύλο
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας9.25 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός μπαταρίαςΟχι
Αριθμός τροχίσκων4
συνολικό ύψος36.63 "
Συνολικό μήκος50 "
συνολικό πλάτος24 "
Ύψος εξέδρας9.25 "
Μήκος πλατφόρμας48 "
Υλικό πλατφόρμαςΞύλο
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πίσω Caster Dia.6"
Χωρητικότητα στατικού φορτίου1,600 lbs.
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.15
Ύψος πλοίου (cm)93.03
Μήκος πλοίου (cm)127
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΎψος καταστρώματοςΜήκος καταστρώματοςΎψος εξέδραςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτος κατάστρωμαΥλικόΤιμή
VESTIL VHPT/S-2448 Πλατφόρμα σκληρού ξύλου για φορτηγό από χάλυβα, 24 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG8BQG VHPT / S-244824.5 "9 5 / 8 "48 "9.63 "48 "24 "24 "Χάλυβας, Ξύλο€651.34
VESTIL VHPT/S-2754 Χάλυβας σκελετός φορτηγού πλατφόρμας σκληρού ξύλου, 27 ίντσες x 54 ίντσες Μέγεθος | AG8BQH VHPT / S-275427.5 "9 5 / 8 "54 1 / 2 "9.63 "54.5 "27 "27 "Χάλυβας, Ξύλο€957.14
VESTIL VHPT/S-3060 Χάλυβας σκελετός φορτηγών πλατφόρμας σκληρού ξύλου, μέγεθος 30 x 60 ίντσες | AG8BQJ VHPT / S-306031.38 "9 5 / 8 "60 1 / 2 "9.63 "60.5 "30.5 "30 1 / 2 "Χάλυβας, Ξύλο€791.70
VESTIL VHPT/S-3672 Χάλυβας σκελετός φορτηγού πλατφόρμας σκληρού ξύλου, 36 ίντσες x 72 ίντσες Μέγεθος | AG8BQK VHPT / S-367237.38 "9 5 / 8 "72 1 / 2 "9.63 "72.5 "36.5 "36 1 / 2 "Χάλυβας, Ξύλο€1,235.93
RFQ
VESTIL VHPT-2754 Φορτηγό πλατφόρμας σκληρού ξύλου, 16000 λίβρες. Χωρητικότητα, 27 ίντσες πλάτος x 54 ίντσες μήκος | AG8BQR VHPT-275427 "9 1 / 4 "54 "9.25 "54 "27 "27 "Ξύλο€516.68
VESTIL VHPT-3060 Hardwood Platform Truck, 16000 Lb. Χωρητικότητα, 30 ίντσες πλάτος x 60 ίντσες μήκος | AG8BQT VHPT-306030 "9 1 / 4 "60 "9.25 "60 "30 "30 "Ξύλο€626.68
VESTIL VHPT-3672 Φορτηγό πλατφόρμας σκληρού ξύλου, 16000 λίβρες. Χωρητικότητα, 36 ίντσες πλάτος x 72 ίντσες μήκος | AG8BQU VHPT-367236 "9 1 / 4 "72 "9.25 "72 "36 "36 "Ξύλο€644.11
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VHPT-2448 Hardwood Platform Truck, 16000 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες πλάτος x 48 ίντσες μήκος
€556.09 /μονάδα