APPROVED VENDOR Διάτρητο φύλλο, αλουμίνιο


Φίλτρα
Τύπος κράματος: 3003 , Τέλος: Μύλος , Κλίμακα σκληρότητας: Μπρίνελ , Μήκος: 40 " , Ανοχή μήκους: +/- 0.125 " , Υλικό: Αλουμίνιο , Ιδιοσυγκρασία: H14 , Αντοχή εφελκυσμού: 22 , Τυπική σκληρότητα: 40 , Πλάτος: 36 " , Ανοχή πλάτους: +/- 0.125 " , Αντοχή διαρροής: 22
ΣτυλΜοντέλοGaugeΔιάμετρος τρύπας.Σχήμα τρύπαςΑνοιχτή περιοχήΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PA3143604001040308
140.25 "γύρος40%0.063 "+/- 0.004 "€298.66
B
PA3143604001080316
140.125 "γύρος40%0.063 "+/- 0.004 "€377.30
C
PA3143604003160104
140.188 "γύρος51%0.063 "+/- 0.004 "€377.30
A
PA3163604001040308
160.25 "γύρος40%0.05 "+/- 0.004 "€376.39
D
PA3163604001160108
160.062 "γύρος23%0.05 "+/- 0.004 "€166.22
C
PA3163604003160104
160.188 "γύρος51%0.05 "+/- 0.004 "€339.41
B
PA3163604001080316
160.125 "γύρος40%0.05 "+/- 0.004 "€339.41
E
PA3203604001040516
200.25 "γύρος58%0.032 "+/- 0.0025 "€253.35
B
PA3203604001080316
200.125 "γύρος40%0.032 "+/- 0.0025 "€253.35
F
PA320360400104HEX
200.25 "Hex77%0.032 "+/- 0.0025 "€268.84
G
PA3203604001160764
200.062 "γύρος30%0.032 "+/- 0.0025 "€165.01
D
PA3203604001160108
200.062 "γύρος23%0.032 "+/- 0.0025 "€304.80
C
PA3203604003160104
200.188 "γύρος51%0.032 "+/- 0.0025 "€253.35

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;