Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ PA3163604003160104 Φύλλο διάτρητο αλουμίνιο 40x36 16 Gauge 0.188in Dia Round | AE6AKL 5PDC2 / 9232T211

APPROVED VENDOR PA3163604003160104 Sheet Perforated Aluminium 40x36 16 Gauge 0.188in Dia Round

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6AKL Μοντέλο: PA3163604003160104Cross Ref: 5PDC2 / 9232T211

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€339.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάτρητο φύλλο
Τύπος κράματος3003
Κεντρικό διάστημα1 / 4 "
φινίρισμαΜύλος
Gauge16
Κλίμακα σκληρότηταςΜπρίνελ
Διάμετρος τρύπας.0.188 "
Μοτίβο τρύπαςΚλονισμένος
Σχήμα τρύπαςγύρος
Μήκος40 "
Ανοχή μήκους+/- 0.125 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Ανοιχτή περιοχή51%
ιδιοσυγκρασίαH14
Αντοχή σε εφελκυσμό22
Πάχος0.05 "
Ανοχή πάχους+/- 0.004 "
Τυπική σκληρότητα40
Πλάτος36 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.125 "
Αντοχή απόδοσης22

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)109.22
Πλάτος πλοίου (cm)96.52
Κωδικός ΕΣ7606123030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGaugeΔιάμετρος τρύπας.Σχήμα τρύπαςΑνοιχτή περιοχήΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR PA3143604001040308 Φύλλο διάτρητο αλουμίνιο 40 x 36 14 Gauge 0.250 "D Round | AE6AKD 5PDA5 / 9232T231 PA3143604001040308140.25 "γύρος40%0.063 "+/- 0.004 "€298.66
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ PA3143604001080316 Φύλλο διάτρητο αλουμίνιο 40x36 14 Gauge 0.125in Dia Round | AE6AKE 5PDA6 / 9232T171 PA3143604001080316140.125 "γύρος40%0.063 "+/- 0.004 "€377.30
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ PA3143604003160104 Φύλλο διάτρητο αλουμίνιο 40x36 14 Gauge 0.188in Dia Round | AE6AKF 5PDA7 / 9232T191 PA3143604003160104140.188 "γύρος51%0.063 "+/- 0.004 "€377.30
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ PA3163604001040308 Φύλλο διάτρητο αλουμίνιο 40x36 16 Gauge 0.250in Dia Round | AE6AKG 5PDA8 / 9232T241 PA3163604001040308160.25 "γύρος40%0.05 "+/- 0.004 "€376.39
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR PA3163604001080316 Φύλλο Διάτρητο Αλουμίνιο 40x36 16 Gauge 0.125inin Dia Round | AE6AKH 5PDA9 / 9232T181 PA3163604001080316160.125 "γύρος40%0.05 "+/- 0.004 "€339.41
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ PA3163604001160108 Φύλλο διάτρητο αλουμίνιο 40x36 16 Gauge 0.062in Dia Round | AE6AKJ 5PDC0 / 9232T141 PA3163604001160108160.062 "γύρος23%0.05 "+/- 0.004 "€166.22
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR PA3203604001040516 Φύλλο διάτρητο αλουμίνιο 40 x 36 20 Gauge 0.25 "Dia Round | AE6AKN 5PDC4 / 9232T221 PA3203604001040516200.25 "γύρος58%0.032 "+/- 0.0025 "€253.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR PA3163604003160104 Sheet Perforated Aluminium 40x36 16 Gauge 0.188in Dia Round
€339.41 /μονάδα